カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(9)
- その他(8)
- アルミ(1)
- ガラス(14)
- コンクリート(76)
- サイディング(2)
- ステンレス(2)
- スレート(17)
- セラミックス(13)
- タイル(28)
- チタン・ニッケル(1)
- ブロック(46)
- モルタル(26)
- レンガ(47)
- 樹脂(23)
- 瓦(28)
- 石材(52)
- 超硬合金(4)
- 鉄(13)
- 銅・真鍮(2)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
粒度・番手
刃厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- ツボ万(27)
- 三京ダイヤモンド工業(24)
- 呉英製作所(19)
- 永興電機工業(16)
- トップ工業(13)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- マキタ(13)
- TRUSCO(9)
- 大塚刷毛製造(8)
- ノーブランド(8)
- Jupiter(8)
- ハートフルジャパン(8)
- 岡崎精工(7)
- ミヤナガ(7)
- ナニワ(7)
- エスコ(6)
- NSK(ナカニシ)(6)
- レヂトン(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツボ万・三京ダイヤモンド工業・呉英製作所・永興電機工業・トップ工業・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・TRUSCO・大塚刷毛製造・ノーブランド・Jupiter・ハートフルジャパン・岡崎精工・ミヤナガ・ナニワ・エスコ・NSK(ナカニシ)・レヂトン・ブランドをもっと見る

メタルベースダイヤモンドディスク
永興電機工業¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷薄い銅のシートにダイヤモンドを電着処理したディスクです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。電着ハードタイプです。裏面は粘着処理を施してあります。1パック1枚入りです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数1
ポリッシングフィルムダイヤディスク
永興電機工業¥2,098税込¥2,3081パック3日以内出荷柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレール(1A51007)に押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数10
レジボンドダイヤモンドディスク
永興電機工業¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレールに押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。画像はイメージです。軸径(Φmm)2.34粒度120入数1
クロスベースダイヤディスク (電着)
永興電機工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷布にダイヤモンドを特殊電着処理したディスクです。加工物へのあたりが柔らかく、食い込みの少ない良好な仕上げ面が得られます。1パック1枚入りです。画像はイメージです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数1
研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5
ナニワ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3342材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5タイプショックレスフランジ付穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
研削達人 十文字カップ 外R型 4.5
ナニワ¥9,198税込¥10,1181個当日出荷外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3341材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール 波型 TDWシリーズ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981枚翌日出荷ふち欠け少なくシャ-プな切れ味です。切れ味の持続性を維持します。安全性、石削性、耐久性抜群です。コンクリート2次製品・軽量ブロック・レンガ等の切断に適しています仕様●外径(mm):105●附属リング穴径Φ(mm):15●刃厚(mm):2.0●内径(mm):20●最高級フプロ仕様のダイヤモンドホイールです●ご使用前にケース内に入っている取り扱い説明書と電動工具の取り扱い説明書を必ずお読みください。●毎回、ご使用の前にビスの緩みの点検を必ず行って下さい。●使用中、万一ビスが緩んだ時は速やかに作業を中止しビスを強く締め直して使用して下さい。●材質/仕上:ダイヤモンド砥粒(チップ)●コード番号:723-4953アズワン品番67-9150-56
ドライカップDXーⅡ
レヂトン¥6,798税込¥7,4781枚4日以内出荷技術の枠を結集した、切削性抜群のダイヤモンドカップ。非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。シャープな研削力により、さらにスピーディーな作業と均一な仕上がり面が得られます。用途コンクリート、レンガ、ブロック等の研削、修正、面取り作業に外径(Φmm)100ダイヤ寸法(mm)高4.5ダイヤ幅(mm)7穴径(mm)20付属カラー(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ハガシカップ4インチ
コバルテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷あらゆる塗膜剥がしに効果を発揮、厚膜にも満足の除去力です。コンクリート下地や金属の塗膜剥がしに大変重宝します。PCD(多結晶)ダイヤチップを9チップ配置し、目詰まりの無いスピーディな作業とロングライフを実現しました。金属下地の塗膜ハガシにもご利用できます(若干の傷がつきます)。薄膜・厚膜選ばず、気持ちよく作業できます。用途ウレタン・リシン・エポキシ・弾性塗膜、アクリル塗膜面などの除去作業。規格4インチ
シングルカップ5インチ
コバルテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
シングルカップ4インチ
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。用途石材・コンクリートの荒研削。規格4インチ
シングルカップ4インチ
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。SC-4Pは、125mm用のグラインダーに対応したプロタイプ(穴径22mm)。SC-4Pの塗装色はブルーとなります。用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)100穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
ダブルカップ4インチ
コバルテック¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。用途石材・コンクリートの中研削、平面研削。チップ厚さ(mm)7外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5
研磨ダイヤモンドホイール磨人
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
研磨ダイヤモンドホイール磨人
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。専用パットとブッシュがセットになっており、グラインダー取り付けも簡単です。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができ、また研磨面を目視しながら作業ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質パット:ゴム回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下
ドライカップDX 十字型
レヂトン¥26,980税込¥29,6781枚4日以内出荷非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等ダイヤ層厚さ(mm)4.5ダイヤ層幅(mm)7付属カラー(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤシャープナー 台無
ツボ万¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷カンナ刃、機械刃物、包丁などに。仕様●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#800アズワン品番65-8907-07
CDW-150チップソーダイヤホイール150×15.88
ツボ万¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷刃研ぎ用両頭グラインダに取り付けて使用。チップソーの研磨に。仕様●サイズ:外径150×基板厚2.0×ダイヤ幅12×取付穴15.88(mm)●粒度:#400アズワン品番65-8906-97
DS-4 75#1200 ダイヤシャープナー 台無
ツボ万¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷カンナ刃、機械刃物、包丁などに。仕様●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#1200アズワン品番65-8907-09
ダイヤシャープナー 台無
ツボ万¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷カンナ刃、機械刃物、包丁などに。仕様●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#400アズワン品番65-8907-06
X-LOCKカーバイドマルチホイール
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。 幅広い材料の切断が1枚でできます。 砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業適合本体X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等取付穴径(Φmm)22.23
電着ダイヤモンドディスク マジック式
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100
静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス セグメント
LENOX(レノックス)¥4,598税込¥5,0581枚翌日出荷基板部分に新開発特殊形状のスリットを複数設ける事で切断時の振動を抑え、従来品に比べ体感レベルで騒音を約50%カット。高品質な基板を採用し熱による歪みや振動を抑え、業界トップクラスの耐摩耗性&切断スピードを実現。高速切断が可能なセグメントタイプ用途鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等適合被削材種鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル
Φ100x15mm ダイヤモンドホイール(チタンコート)
エスコ¥2,180税込¥2,3981枚翌日出荷材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒質量(g)71穴径(Φmm)20外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])14500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×140×6刃厚(mm)15
金型の達人 ダイヤ
NORITAKE(ノリタケ)¥49,980~税込¥54,978~1枚当日出荷から60日以内出荷平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 超硬と鋼の同時研削なども可能です。用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に仕様アイダス:1A1R粒度170砥材SDC結合剤B集中度75
金型の達人 CBN
NORITAKE(ノリタケ)¥49,980~税込¥54,978~1枚当日出荷から翌々日出荷平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75
ドライカップ
レヂトン¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷ドライカッター [研削用] レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。 特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。用途コンクリート、レンガ、石材、瓦、タイル等の各種建材切断
ハート ドライカップ ターボ
ハートフルジャパン¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷乾式タイプ 面取り、研削加工の仕上げに最適 ディスクグラインダー用用途石材・コンクリート・大理石・タイル・瓦・硬質樹脂の切断外径(Φmm)100
ハート ドライカップ シングル
ハートフルジャパン¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷乾式タイプ 面取り、研削加工の仕上げに最適 ディスクグラインダー用用途石材・コンクリート・大理石・タイル・瓦・硬質樹脂の切断外径(Φmm)100
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用
Y'sGOD¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!ねじ径M10外径(Φmm)100最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 研削用
Y'sGOD¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!内径(Φmm)20外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 フランジ付 研削用
Y'sGOD¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!ねじ径M10外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 研削用
Y'sGOD¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!内径(Φmm)20外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
ドライカップ
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1枚3日以内出荷から8日以内出荷コンクリートや石材の粗平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削色メタリックグリーン刃厚(mm)7.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5
SANKOカップダイヤ 赤 105
三高¥2,998税込¥3,2981枚7日以内出荷乾式タイプ:ダブル。コストパフォーマンスに優れている用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
ドライYカップ
アイウッド¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷荒から仕上げまで美しく仕事ができます。用途コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂適合材コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂
ダイヤモンドカッター
SK11¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷瓦の切断に最適なダイヤモンドを選定し驚異の耐久性を実現しました。充電工具対応です。瓦の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途電動ジスクグラインダーで瓦の切断。仕様瓦用適合機種ディスクグラインダー100mm内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式
トップ工業¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。 新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。 波型とセグメントのイイとこどり用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断にトラスコ品番723-5291材質特殊合金鋼質量(g)140穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル、御影石、瓦等
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用
ナニワ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用仕様完成品トラスコ品番788-6128材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材鋼板外径(mm)30
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール