絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
粒度・番手
刃厚(mm)
ブランド
モノタロウ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツボ万・三京ダイヤモンド工業・呉英製作所・永興電機工業・トップ工業・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・TRUSCO・大塚刷毛製造・ノーブランド・Jupiter・ハートフルジャパン・岡崎精工・ミヤナガ・ナニワ・エスコ・NSK(ナカニシ)・レヂトン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
359件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし Rタイプ NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし Rタイプ

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
    用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用 三京ダイヤモンド工業

    トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用

    三京ダイヤモンド工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
    用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
  • X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
    用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
  • 面磨くん レヂトン

    面磨くん

    レヂトン
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷
    刈払機チップソーの研磨に最適!電着製法による使いやすさ抜群の万能研磨用ダイヤモンドホイールです。 切断でご使用ください。 グラインダー、専用切断機でご使用下さい。 スピードコントローラーを併用して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 作業時は安全保護具を着用して下さい。
    用途超硬(丸形草刈刃、木工用、チップソー各種ドリル等)の研磨 農工具(刈払刃、コンバインの刃、草刈鎌等)の研磨 ガラス、セラミック、石材、タイル等の研磨刃先R(mm)15サイズ(mm)100×0.8×20(15)
  • ダイヤモンドホイール ハートフルジャパン

    ダイヤモンドホイール

    ハートフルジャパン
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    切れ味と耐久性に優れている・全面研磨の優れもの
    用途研磨用ダイアモンド・研磨機用外径(Φmm)105
  • ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ノーマル ツムラ(津村鋼業)

    ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ノーマル

    ツムラ(津村鋼業)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    用途ディスクグラインダー替刃材質ダイヤモンドホイールノーマル寸法(mm)100×1×20(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1002
  • 超硬シャープナー チタンコーティング RELIEF

    超硬シャープナー チタンコーティング

    RELIEF
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    仕様ディスクグラインダー用 乾式トラスコ品番859-2641粒度180
  • ダイヤモンドカッター SK11

    ダイヤモンドカッター

    SK11
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。仕様乾式専用内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)107対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)1.8ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • ニューSAポリッシャーS字 ツボ万

    ニューSAポリッシャーS字

    ツボ万
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! ネジ込みボス一体型:ホイールにSA機能付きM10ボスが組み込まれています。着脱が簡単・確実です。
    チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューSAポリッシャーG1 ツボ万

    ニューSAポリッシャーG1

    ツボ万
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷
    S字タイプの廉価版。ショックアブソーバ機能をより多くの方々に体感して頂くために開発しました。
    外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽々カット君 三京ダイヤモンド工業

    楽々カット君

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    さまざまなタイルの切断に。
    用途タイルの切断外径D(Φmm)103適合材タイル刃厚T(mm)1.4チップ高さX(mm)5内径H(Φmm)20付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールアタッチメント 三京ダイヤモンド工業

    スモールアタッチメント

    三京ダイヤモンド工業
    5,998税込6,598
    1枚
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S1カッター 三京ダイヤモンド工業

    S1カッター

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断外径D(Φmm)125適合材鉄筋入りコンクリート刃厚T(mm)1.7チップ高さX(mm)8内径H(Φmm)22付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業

    FS2000マルチ

    三京ダイヤモンド工業
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
    用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板刃厚T(mm)2.1チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤホイールVシリーズDR105 BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤホイールVシリーズDR105

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1枚
    欠品中
    綺麗な切断、リムタイプ連続刃、刃高12mmで長寿命
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断トラスコ品番471-8054材質(本体)スチールタイプリムタイプ外径(Φmm)105本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.9切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンドアズワン品番65-1991-15刃高(mm)12
  • Y型カップホイールNX 呉英製作所

    Y型カップホイールNX

    呉英製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    幅(mm)7高さ(mm)4.5
  • ダイヤモンドホイル HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドホイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エビ ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    経済性重視のバリュータイプ切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です
    用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式刃厚(mm)2.0適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
  • ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドカップホイール(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    切れ味・ライフのバランスに優れた高級品 ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
    用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガにダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ
  • チタンコーティングダイヤモンドディスク EARTH MAN

    チタンコーティングダイヤモンドディスク

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨! 曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。 平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。 ロックナットが隠れ、使いやすい。 電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)
    粒度#200穴径(Φmm)20(付属リング:15)最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100表面処理チタンコーティング
  • 電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用) TRUSCO

    電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
    用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。仕様乾湿両用トラスコ品番171-4457粒度60厚さ(mm)14材質/仕上(基盤)S45C質量(g)91.8穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
  • ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドカップホイール(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたニュータイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材にダイヤ層厚(T)(mm)4.5穴径H(Φmm)15寸法D(Φmm)98ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材
  • ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
    用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク入数(本)1
  • マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ

    大塚刷毛製造
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎ、鋼板の塗膜をスムーズにはく離、作業効率が飛躍的に向上します。背面には騒音吸収ファイル付きで、作業音を低減させます。直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。
    用途ウレタン塗膜・フタル酸塗膜・フッ素塗膜・エポキシ塗膜・塩化ゴム塗膜剥離などに。仕様静音タイプ外径(Φmm)92チップ数6接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 延長軸 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 延長軸

    大塚刷毛製造
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    弾だんホイールミニ用延長軸
    接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ

    大塚刷毛製造
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。
    用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール WT ノーマルタイプ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール WT ノーマルタイプ

    大塚刷毛製造
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    弾性塗膜のはく離が驚くほど早い・簡単・きれい。従来品より広いチップで、はく離スピードがさらにアップ。一般塗膜用弾だんホイール。従来品に比べチップの配置を変更し、より確実に厚膜塗膜をスピーディーにはく離します。
    用途弾性タイル・ウレタン塗膜・塩ビ系塗膜・アクリル系塗膜・エポキシ塗膜・接着剤などに。仕様ノーマルタイプ外径(Φmm)92チップ数6接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール用ガイドカバー 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール用ガイドカバー

    大塚刷毛製造
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    マルテー弾だんホイール専用ガイドカバーです。均一で仕上がりの綺麗な剥離と、安全性の高い作業性を実現します。又、集塵機に接続すれば、集じん対策にもなります。
    用途マルテー弾だんホイール・電動工具(対応メーカー)ディスクグラインダー使用の剥離作業に。仕様弾だんホイール専用 ガイドカバー/入隅対応機能定盤機能 ・防音機能・集じん機能 ・安全性材質(カバー)アルミダイキャスト
  • ダイヤモンドディスク (電着タイプ) 永興電機工業

    ダイヤモンドディスク (電着タイプ)

    永興電機工業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    薄い銅のシートにダイヤモンドを電着処理したディスクです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。電着ハードタイプです。裏面粘着処理です。1パック1枚入りです。
    入数1
  • 電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) 永興電機工業

    電着ダイヤモンドディスク (のこ刃)

    永興電機工業
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。ステンレス、マンドレール付き。
    用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度325タイプノコ刃最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
  • 研磨屋さんタイル・レンガ用 イチグチ

    研磨屋さんタイル・レンガ用

    イチグチ
    559税込615
    1個
    当日出荷
    リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、対象物が欠けにくいです。
    用途タイル・レンガ・陶磁器の面取り、面ならし、修正加工。仕様タイル・レンガ用材質シリコンカーバイト粒度60直径×穴径(Φmm)100×15
  • DS-4 75#1000 ダイヤシャープナー 台無 ツボ万

    DS-4 75#1000 ダイヤシャープナー 台無

    ツボ万
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    カンナ刃、機械刃物、包丁などに。
    仕様●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#1000アズワン品番65-8907-08
  • マジックテープ式パッド TRUSCO

    マジックテープ式パッド

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
    用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。トラスコ品番395-4900材質アルミ厚さ(mm)23.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径M10外径(Φmm)100
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
    用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • X-LOCK ダイヤモンドホイール ベスト(波形) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ダイヤモンドホイール ベスト(波形)

    BOSCH(ボッシュ)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。1.4mm厚の波刃タイプは、欠けの無い正確な切断に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125
  • オフセットダイヤ100mmグラインダー用 ハートフルジャパン

    オフセットダイヤ100mmグラインダー用

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と耐久性に優れている・全面研磨の優れもの
    用途研磨用ダイアモンド・研磨機用
  • 鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用 Y'sGOD

    鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用

    Y'sGOD
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粉塵・臭い・火花が少なく、長寿命!
    ねじ径M10外径(Φmm)100最高回転速度(min-1)14500
  • タングステンカッター ディスクグラインダー用 PROXXON(プロクソン)

    タングステンカッター ディスクグラインダー用

    PROXXON(プロクソン)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    砥石、ペーパーをはるかに上回る高率の良い作業が行えます。木材用
    用途木材の荒削り適合機種27520材質タングステンカーバイト内径(Φmm)10外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール