絞り込み
外径(Φmm)
- 95
- 10(5)
- 20(7)
- 22(6)
- 25(18)
- 30(24)
- 38(6)
- 40(16)
- 50(65)
- 58(18)
- 60(11)
- 75(36)
- 80(5)
- 100(495)
- 102(15)
- 105(5)
- 125(110)
- 150(24)
- 178(5)
- 180(56)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 120(2)
- 180(2)
- 320(1)
- 400(2)
- 600(2)
- 1000(1)
穴径(Φmm)
- 10(7)
砥材
- A(1)
- C(シリコンカーバイド)(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- TRUSCO(2)
- ムラコ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
25(18)
30(24)
40(16)
50(65)
58(18)
75(36)
100(495)
125(110)
150(24)
180(56)
外径(Φmm)をもっと見る

ベベルディスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
マゲタ~ノ 外径95Φ M10
ムラコ¥5,998~税込¥6,598~1セット(5枚)当日出荷傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ベベルグレート パープル
ヤナセ(柳瀬)¥5,698税込¥6,2681セット(5個)翌々日出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離など色パープル質量(g)69ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
ベベルディスク 高耐久タイプ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当色ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
ベベルグレート ブラック
ヤナセ(柳瀬)1セット(5個)取扱停止中当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離など色ブラック質量(g)94ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95容量(GB)M10BGB
ベベルグレート
ヤナセ(柳瀬)¥6,798税込¥7,4781セット(5個)5日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
”マゲタ~ノ”
ムラコ¥5,598税込¥6,1581箱(5個)翌々日出荷傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。用途仕上げ研磨。傷取り。シール剥離。トラスコ品番597-3088材質酸化アルミニウム粒度#600相当厚さ(mm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95最高使用周速度(m/s)59.7(3580m/min)