絞り込み
外径(Φmm)
- 90(2)
- 95(1)
- 100(26)
- 105(1)
適合材
- アルミ(10)
- ガラス(1)
- ステンレス(14)
- セラミックス(1)
- 木工(1)
- 石材(1)
- 貴金属(2)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(3)
穴径(Φmm)
- 15
- 3(4)
- 6(5)
- 9.6(3)
- 10(9)
- 11(5)
- 12.7(13)
- 16(9)
厚さ(mm)
- 1.8(1)
- 5(1)
- 10(5)
- 12(4)
- 18(2)
- 20(1)
粒度・番手
- 120(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(14)
- イチグチ(4)
- 光陽社(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- サンフレックス(2)
- TRUSCO(1)
- TACT(タクト)(1)
- ミユキ産業(1)
- iHelp(1)
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・光陽社・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・TRUSCO・TACT(タクト)・ミユキ産業・iHelp
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
フェルトディスクとは、バフ研磨でステンレスや真鍮、アルミを磨くためのツヤ出しなどに用いられる研磨用品です。青棒や白棒などの固形研磨剤を使用して仕上げ磨きをすると、鏡面のように仕上がりがきれいになります。適合はディスクグラインダー。フェルトディスクの長さや最高回転数は確認が必要です。ソフトタイプは研磨焼けが少なく、使いやすいタイプとなっています。ハードタイプでは研磨の性能は高く、耐久性があり、端面にも使用可能。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
90(2)
95(1)
100(26)
105(1)

フェルトディスク
(149件のレビュー)¥429~税込¥472~1枚当日出荷ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。用途仕上・つや出し専用適合ディスクグラインダー厚さ(mm)12穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100販売区分業務用
フェルトディスク フラップタイプ
(31件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100販売区分業務用
サイザルHGバフディスク
イチグチ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか当日出荷回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。直径(Φmm)90穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属外径(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトディスク
イチグチ(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨適合ディスクグラインダー厚さ(mm)12穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SGサイザルディスクオレンジ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。トラスコ品番359-9043厚さ(mm)約18質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットサイザル
光陽社(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000外径(Φmm)100適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
FFディスク
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(5枚)当日出荷フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
光沢降臨曲面用
ヤナセ(柳瀬)¥359税込¥3951枚当日出荷焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。用途研磨作業。質量(g)30穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15外径(Φmm)100
オフセットフェルト
光陽社(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨厚さ(mm)約10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000外径(Φmm)100適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
光沢降臨 焼け防止用
ヤナセ(柳瀬)¥559税込¥6151個欠品中焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。用途研磨作業。質量(g)55穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15外径(Φmm)100
SG サイザルディスク 含浸
ヤナセ(柳瀬)¥8,698税込¥9,5681箱(5枚)当日出荷美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。仕様含浸/Compoundトラスコ品番812-6422材質麻厚さ(mm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)2512外径(mm)100穴径(mm)15
BSクロスサンダーフェルト
イチグチ(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚ほか3日以内出荷曲面にフィットし、作業性大幅向上。ディスク側面の使用も可能。コーナー部の研磨に最適。用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ。曲面に対応。厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、その他金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SGフェルトディスク ハード
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(5個)5日以内出荷柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。 セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。トラスコ品番303-0016厚さ(mm)10質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000内径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]適合材鉄、ステンレス等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SGフェルトディスク ソフト
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981箱(5個)当日出荷トラスコ品番303-0024厚さ(mm)12質量(g)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000内径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×12×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SG コットンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥13,980税込¥15,3781箱(5枚)当日出荷綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。トラスコ品番118-4838材質コットン厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)100穴径(mm)15
光沢降臨
ヤナセ(柳瀬)¥439税込¥4831枚翌々日出荷焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。用途研磨作業。質量(g)47穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15外径(Φmm)100
フェルトジスク
iHelp¥729税込¥8021個4日以内出荷鉄、ステンレス等の仕上げ、つや出しに最適です。用途鉄・ステンレス対応鏡面仕上げに。青棒、白棒等の研磨剤を塗ってご使用下さい。寸法(mm)100×100×20質量(g)50タイプ鏡面仕上げ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレスなど。
100Φジスクフェルトバフ ハード
サンフレックス¥2,198税込¥2,4181枚6日以内出荷ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ハード)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
100Φジスクフェルトバフ ソフト
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ソフト)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
フエルトディスク
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面仕上げ用穴径(Φmm)15外径(Φmm)100アズワン品番64-7053-86
ネルディスク
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
フェルトディスク 含浸タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ラジアルディスク (高速用)
ミユキ産業¥10,980税込¥12,0781箱(5個)5日以内出荷ラジアルディスクの高速回転用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。幅(mm)20粒度120砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材各種金属
ベベルディスク フェルト
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381箱(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)トラスコ品番471-9701材質国産羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)290穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95適合材鉄・ステンレス
SG 仕上げディスク
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781箱(5枚)5日以内出荷穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルディスク
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面下地研磨用穴径(Φmm)15外径(Φmm)90
フェルトバフ 100x6x15
TACT(タクト)¥16,980税込¥18,6781箱(5個)翌日出荷羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!用途微細なキズを取り その後、 研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15