絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 100(7)
ベルト長さ(mm)
  • 260(1)
  • 265(1)
  • 300(4)
  • 330(2)
  • 520(3)
  • 540(1)
  • 915(5)
  • 2100(1)
  • 3350(1)
粒度
  • #1000
  • #24(12)
  • #30(14)
  • #36(24)
  • #40(122)
  • #50(8)
  • #60(173)
  • #80(177)
  • #100(119)
  • #120(150)
  • #150(61)
  • #180(96)
  • #220(5)
  • #240(99)
  • #280(6)
  • #320(73)
  • #400(71)
  • #600(43)
  • #800(26)
  • #1800(3)
適合材
  • アルミ(8)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(9)
  • セラミックス(2)
  • 木工(4)
  • 樹脂(5)
  • 石材(3)
  • 超硬合金(2)
  • (4)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • ベルスター研磨材工業(4)
  • マイト工業株式会社(4)
  • ミニター(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • レヂトン(3)
  • オフィスマイン(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 光陽社(1)
  • TRUSCO(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBスーパーファインベルト TRUSCOFBスーパーファインベルトTRUSCO(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。適合材ステンレス、アルミベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布質量(g)300
エンドレスベルト(EBB) ベルスター研磨材工業エンドレスベルト(EBB)ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(50本)
当日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(20本)
当日出荷から9日以内出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
エンドレスベルト 光陽社エンドレスベルト光陽社(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。 研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤G/G(グルーボンド)
サンドベルト ミニターサンドベルトミニター
3,998税込4,398
1袋(30本)
当日出荷
切削力が強く、しかも目づまりがしにくいミニベルトサンダー用スタンダードタイプのサンドベルトです。
仕様金属加工用対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅全周(mm)300
ベルト レヂトンベルトレヂトン
23,980税込26,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研削仕上げ作業。
マイン HLベルト(仕上目)(60X260mm)(10本入) オフィスマインマイン HLベルト(仕上目)(60X260mm)(10本入)オフィスマイン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。 ヘアーライン作業に最適です。 ワークに合った粒度をお選び下さい。
用途ヘアライン作業用ベルト寸法(mm)60×260粒度1000トラスコ品番808-0135材質砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維、基材:布ピンク質量(g)270
RP-60E用研磨布ベルト マイト工業株式会社RP-60E用研磨布ベルトマイト工業株式会社
3,698税込4,068
1箱(10本)
4日以内出荷
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリーRoHS指令(10物質対応)対応
ユニベルト ヤナセ(柳瀬)ユニベルトヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアラインベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用HLベルト マイト工業株式会社RP-60E用HLベルトマイト工業株式会社(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
用途ヘアライン仕上げその他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーミニコ用研磨布ベルトA オフィスマインローラーミニコ用研磨布ベルトAオフィスマイン
11,980税込13,178
1セット(50枚)
当日出荷
用途あらゆる研磨に質量(g)250
RP-60E用STダイヤクロスベルト マイト工業株式会社RP-60E用STダイヤクロスベルトマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き)適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー種類ソフトダイヤベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤベルトソフトタイプ NSK(ナカニシ)ダイヤベルトソフトタイプNSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300幅(mm)82018年トラスコ掲載ページ5 1358
ユニロンベルト ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルトヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1箱(10個)
5日以内出荷から34日以内出荷
ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。
適合材ステンレス等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1000
RP-60E用HALベルト マイト工業株式会社RP-60E用HALベルトマイト工業株式会社
15,980税込17,578
1箱(10本)
4日以内出荷から33日以内出荷
仕上面が良い
用途非鉄、樹脂の塗装下地、高級メッキ下地などの仕上げ研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリータイプソフト研磨タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ハード#1000 ミニターミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ハード#1000ミニター
5,288税込5,817
1袋(3枚)
6日以内出荷
粒度1000ベルト幅(mm)8ベルト長さ(mm)300トラスコ品番852-9708質量(g)21対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ソフト#1000 ミニターミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ソフト#1000ミニター
4,398税込4,838
1袋(3枚)
6日以内出荷
粒度1000ベルト幅(mm)8ベルト長さ(mm)300トラスコ品番852-9699質量(g)17対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)
25,980税込28,578特価
1箱(10枚)
当日出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×3350
217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1箱(10枚)
52日以内出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)2100砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×2100
ユニロンベルト ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルトヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(10個)
3日以内出荷から20日以内出荷
最高回転速度(m/min)1000
HL-105用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトンHL-105用ヘアーラインサンダー用ベルトレヂトン
26,980税込29,678
1箱(25本)
翌日出荷から5日以内出荷
一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)50適合材ステンレス、アルミなど
HL-103用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトンHL-103用ヘアーラインサンダー用ベルトレヂトン
23,980税込26,378
1箱(10本)
5日以内出荷から8日以内出荷
一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)100適合材ステンレス、アルミなど
ベルト研磨