絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 8(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
ベルト長さ(mm)
  • 300(1)
  • 915(2)
  • 2100(1)
粒度
  • #220
  • #24(13)
  • #30(14)
  • #36(25)
  • #40(128)
  • #50(9)
  • #60(182)
  • #80(189)
  • #100(122)
  • #120(163)
  • #150(61)
  • #180(102)
  • #240(102)
  • #280(6)
  • #320(75)
  • #400(75)
  • #600(46)
  • #800(28)
  • #1000(25)
  • #1800(3)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミニター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBスーパーファインベルト TRUSCOFBスーパーファインベルトTRUSCO(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。適合材ステンレス、アルミベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布質量(g)300
FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト) TRUSCOFBファインベルト(ナイロン不織布ベルト)TRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし適合材ステンレスベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布砥材アランダム砥粒(A)質量(g)300砥粒A適合工具レジンダー
217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1箱(10枚)
52日以内出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)2100砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×2100
ミニモ メッシュベルト#220 ミニターミニモ メッシュベルト#220ミニター
6,598税込7,258
1袋(20枚)
6日以内出荷
粒度220ベルト幅(mm)8ベルト長さ(mm)300トラスコ品番852-9683質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ペーパーPBS75 BOSCH(ボッシュ)ペーパーPBS75BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
ベルトサンダー用ペーパー
用途軟硬木材金属。材質褐色アルミナ研削材
ベルト研磨