絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 100(2)
ベルト長さ(mm)
  • 330(2)
  • 520(1)
  • 540(1)
  • 915(2)
粒度
  • #280
  • #24(13)
  • #30(14)
  • #36(25)
  • #40(128)
  • #50(9)
  • #60(182)
  • #80(189)
  • #100(122)
  • #120(163)
  • #150(61)
  • #180(102)
  • #220(5)
  • #240(102)
  • #320(75)
  • #400(75)
  • #600(46)
  • #800(28)
  • #1000(25)
  • #1800(3)
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • 光陽社(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
スモールベルト 10X330 TRUSCOスモールベルト 10X330TRUSCO(19件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
スモールベルト 20X520 TRUSCOスモールベルト 20X520TRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(20本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材幅×長さ(mm)20×520
エンドレスベルト 光陽社エンドレスベルト光陽社(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。 研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤G/G(グルーボンド)
レジボンエンドレスベルト 光陽社レジボンエンドレスベルト光陽社(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤R/R(レジンボンド)
ベルト研磨