絞り込み
外径(Φmm)
- 38
- 25(8)
- 32(14)
- 40(6)
- 50(41)
- 65(36)
- 75(44)
- 80(6)
- 100(57)
- 125(30)
- 150(42)
- 152(5)
- 200(40)
- 250(38)
- 300(31)
- 350(12)
- 400(11)
- 450(11)
- 500(11)
- その他(16)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 6(2)
- 6.4(1)
- 10(10)
厚さ(mm)
- 6(1)
- 12(4)
- 13(6)
毛丈(mm)
- 6(1)
- 9(10)
- 10(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- TRUSCO(3)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- オズボーン(2)
- バーテック(1)
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(41)
65(36)
75(44)
100(57)
125(30)
150(42)
200(40)
250(38)
300(31)
その他(16)
外径(Φmm)をもっと見る

鋼線プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3
ホイルブラシ(0.3ステンレス線)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.3
ホイルブラシ(0.15真鍮線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質真鍮厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.15
真鍮プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥999税込¥1,0991個当日出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.15
工業用ブラシ コルフィルEリングロック
オズボーン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6金具幅(mm)7線径(mm)-
工業用ブラシ リングロック
オズボーン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6材質(軸)スチール毛材ワイヤ鋼線
SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.3
コパーセンターホイルブラシ C-1 1/2
バーテック¥4,698税込¥5,1681個当日出荷トラスコ品番805-1332材質ステンレス厚さ(mm)6内径(Φmm)6.4外径(mm)38アズワン品番64-5182-37線径(mm)0.2