絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
6・9・12・12.5・16.5・18.5・19・20・21・22.5・23・25・30・31・35・37.5・50・62.5・75・75.5・毛丈(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ホイールブラシ

257件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
0.15 鋼線軸付ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.15 鋼線軸付ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.15取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
パキン軸付ホイールブラシ(タンピコ) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)パキン軸付ホイールブラシ(タンピコ)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途艶出し、下地研磨など。取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)仕様【植物繊維】パキン軸長(mm)35取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
六角軸  真鍮ホイールブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 真鍮ホイールブラシ(BS)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.15
六角軸  鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
719税込791
1個
9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3
#180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
619税込681
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
6角軸ホイールブラシ BIGMAN(ビッグマン)6角軸ホイールブラシBIGMAN(ビッグマン)
779税込857
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
用途ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理 凸凹面研削などに。
六角軸ホイールブラシ(ステンレス線) H&H六角軸ホイールブラシ(ステンレス線)H&H
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)材質ステンレス線
鋼線ホイールブラシ H&H鋼線ホイールブラシH&H
649税込714
1個
翌日出荷
錆落とし・塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
寸法(mm)75
ホイールブラシ 馬毛 FBK(フタバ)ホイールブラシ 馬毛FBK(フタバ)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に馬毛(天然獣毛)を使用。柔軟性・弾力性大。静電気が起こりにくい。吸水性有り。
用途金属・非金属・木工製品・果物等の艶出しに使用します。適合材金属、非金属、木工、果物など穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製) エスコ[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製)エスコ
4,140税込4,554
1個
当日出荷
エスコ品番EA162SR-12
125mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製) エスコ125mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818-125
100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製) エスコ100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製)エスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YP-11
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-250 25アナ バーテックROBOホイルブラシ SW0.35 WA-250 25アナバーテック
6,798税込7,478
1個
当日出荷
外径(Φmm)250内径(Φmm)25厚さ(mm)20線径(mm)0.35トラスコ品番805-1554材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-14
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-150 16アナ バーテックROBOホイルブラシ SW0.3 WA-150 16アナバーテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
外径(Φmm)150内径(Φmm)16厚さ(mm)17線径(mm)0.3トラスコ品番805-1552材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-12
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 バーテックナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2バーテック
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
外径(mm)51内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10線径(mm)0.45粒度500砥粒シリコンカーバイトトラスコ品番805-1338アズワン品番64-5182-41
マイン 標準グリッドブラシ# 600 オフィスマインマイン 標準グリッドブラシ# 600オフィスマイン
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用粒度600トラスコ品番808-0128材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:シリコンカーバイト(C)、芯材:鉄ベージュ質量(g)110ホイール寸法(mm)Φ50×60
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22ミニター
3,698税込4,068
1袋(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)22材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ16 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ16ミニター
5,298税込5,828
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
外径(mm)16厚さ(mm)1.2材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25ミニター
3,998税込4,398
1袋(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)25材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12ミニター
5,498税込6,048
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)12厚さ(mm)1.2材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ22 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ22ミニター
3,998税込4,398
1袋(3本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
外径(mm)22材質硬鋼線対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ12 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ12ミニター
4,998税込5,498
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)12厚さ(mm)1.2材質硬鋼線質量(g)22対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
工業用ブラシ ディスクセンター オズボーン工業用ブラシ ディスクセンターオズボーン(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
工業用ブラシ コルフィルEマスター オズボーン工業用ブラシ コルフィルEマスターオズボーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
ローラーミニコ用Bクロスホイール オフィスマインローラーミニコ用Bクロスホイールオフィスマイン
7,898税込8,688
1個
当日出荷
用途鏡面仕上げ用粒度#500~#600トラスコ品番156-9171質量(g)75
ローラーミニコ用標準グリットブラシ オフィスマインローラーミニコ用標準グリットブラシオフィスマイン
7,598税込8,358
1個
当日出荷
66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度400トラスコ品番156-8981質量(g)120
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)
689税込758
1個
翌日出荷から10日以内出荷
ワイヤレスブラシ HiKOKI(旧:日立工機)ワイヤレスブラシHiKOKI(旧:日立工機)
2,498税込2,748
1個
欠品中
用途ステンレス仕上げ用外径(Φmm)90ねじ径(mm)10適合本体G10SH5、G10ST等
スーパーワイヤブラシ HiKOKI(旧:日立工機)スーパーワイヤブラシHiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)120適合本体125mmディスクグラインダ、125mmコードレスディスクグラインダタイプベベルワイヤブラシ(穴式)より線
ストリップホイール (EA162SR用) エスコストリップホイール (EA162SR用)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
材質ナイロン繊維+研磨剤寸法(mm)115×30質量(g)103最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
バリキレブラシEX Φ50 S#80 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 S#80ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.25
バリキレブラシEX Φ50 S#240 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 S#240ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.75
バリキレブラシEX Φ50 S#120 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 S#120ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)120砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.1
バリキレブラシEX Φ50 C#80 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 C#80ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.2
バリキレブラシEX Φ50 C#240 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 C#240ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.9
バリキレブラシEX Φ50 C#180 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 C#180ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)180砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1
建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!重研削用・サビ取り・バリ取りヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1重研削用、金属のサビ落とし、焼け取りスパッタや、スラグ除去、表面処理、コンクリートの剥離、黒皮除去、耐火煉瓦の研磨2ステンレス材の重研削用、焼け取り、スラグ除去、表面処理など材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!金属のサビ取り・バリ取りカップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1金属のバリ取り、サビ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など2ステンレス材のバリ取り、焼け取り、表面処理など材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールブラシ