絞り込み
外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 63(2)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 76(1)
穴径(Φmm)
  • 6
  • 6.35(5)
  • 6.4(4)
  • 6.5(2)
  • 9.53(6)
  • 10(56)
  • 12(1)
  • 12.7(42)
  • 12.70(3)
  • 13(7)
  • 15.6(1)
  • 15.88(16)
  • 16(19)
  • 19(2)
  • 19.05(16)
  • 25(3)
  • 25.4(31)
  • 25.40(2)
  • 50.8(7)
  • 133.4(1)
厚さ(mm)
  • 10(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
毛丈(mm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 23(1)
ブランド
  • オズボーン(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
オズボーン・NSK(ナカニシ)・PROMOTE(プロモート)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
25(1)
30(1)
32(1)
38(2)
40(2)
50(5)
63(2)
65(2)
75(1)
76(1)
  • 工業用ブラシ コルフィルEリングロック オズボーン

    工業用ブラシ コルフィルEリングロック

    オズボーン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
    用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6金具幅(mm)7線径(mm)-
  • 軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付ホイールブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
    用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
  • 軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付ホイールブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
  • 工業用ブラシ リングロック オズボーン

    工業用ブラシ リングロック

    オズボーン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
    用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6材質(軸)スチール毛材ワイヤ鋼線
  • 軸付ホイールブラシ PROMOTE(プロモート)

    軸付ホイールブラシ

    PROMOTE(プロモート)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
    用途バリ取りに。軸径(Φmm)6厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)30線径(Φmm)0.3外径(Φmm)50毛材ワイヤ鋼線適合材金属製品

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールブラシ