絞り込み
外径(Φmm)
- 100
- 65(12)
- 85(45)
- 90(6)
- 95(11)
- 105(5)
- 110(2)
- 115(4)
- 120(11)
- 125(16)
- 135(4)
- 140(2)
- 150(4)
- 165(7)
- 175(12)
- 180(4)
- 205(4)
ねじの呼び
- M10(16)
- UNC 5/8(1)
適合材
- アルミ(5)
- ステンレス(5)
- チタン・ニッケル(1)
- 鉄(6)
- 銅・真鍮(1)
線径(Φmm)
- 0.15(3)
- 0.2(1)
- 0.25(5)
- 0.27(1)
- 0.3(11)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.45(2)
- 0.5(5)
- 0.55(2)
- 0.75(2)
- 1(2)
- 1.0(2)
- 1.25(2)
毛丈(mm)
- 13(4)
- 15(2)
- 20(4)
- 22(1)
- 25(1)
ブランド
- 高島産業(14)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- FBK(フタバ)(2)
- エスコ(1)
- オズボーン(1)
- バーテック(1)
- ムラキ(1)
- 錦(1)
- LESSMANN(1)
高島産業・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・ヤナセ(柳瀬)・FBK(フタバ)・エスコ・オズボーン・バーテック・ムラキ・錦・LESSMANN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
「外径(Φmm)」から絞り込む
65(12)
85(45)
90(6)
95(11)
100
105(5)
120(11)
125(16)
165(7)
175(12)

鋼線メッキ線ベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
ワイヤーベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ G線 エアー用
FBK(フタバ)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から6日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.25適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線ベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線:0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ベベルブラシ
オズボーン¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
ステンレスベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ツイストベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥3,198税込¥3,5181個15日以内出荷ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.5外径(Φmm)100毛材硬鋼線 HSW金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用
FBK(フタバ)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ:0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ヒネリベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
Xtremeベベルブラシ
ムラキ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワ イヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワ イヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適トラスコ品番687-8772ねじ径M10(P1.5)外径(mm)100線径(mm)0.3
セラミック砥粒ベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥4,498税込¥4,9481個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。安心・高品質の日本製です。用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒ベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥4,298税込¥4,7281個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。安心・高品質の日本製です。用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応![[ベベル型]ツイストスチールワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285147-251023-02.jpg)
[ベベル型]ツイストスチールワイヤーブラシ
エスコ¥13,300税込¥14,6301個(1セット)翌日出荷仕様ノット数:20材質ステンレス厚さ(mm)ブラシ:9.5適合ツールエアグラインダー最大回転数(min-1[r.p.m])12500先端形状スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。外径(mm)100ねじサイズ5/8”-11UNC線径(mm)0.4トリム(mm)長さ:19
真鍮ベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥2,398税込¥2,6381個15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥2,798税込¥3,0781個15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線ベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線ベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥1,498税込¥1,6481個15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ナイロンベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥3,398税込¥3,7381個15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥3,598税込¥3,9581個15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ツイストベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥3,298税込¥3,6281個15日以内出荷ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.5ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100毛材硬鋼線 HSW金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルブラシ UH型
錦¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27角度(°)20
























![[ベベル型]ツイストスチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285147-251023-02.jpg)