絞り込み
外径(Φmm)
  • 115
  • 65(12)
  • 85(45)
  • 90(6)
  • 95(11)
  • 100(30)
  • 105(5)
  • 110(2)
  • 120(11)
  • 125(16)
  • 135(4)
  • 140(2)
  • 150(4)
  • 165(7)
  • 175(12)
  • 180(4)
  • 205(4)
ねじの呼び
  • M10(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
線径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • LESSMANN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
65(12)
85(45)
90(6)
95(11)
100(30)
105(5)
120(11)
125(16)
165(7)
175(12)
  • ノットベベルブラシ LESSMANN

    ノットベベルブラシ

    LESSMANN(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用厚さ(mm)12全長(mm)35ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.5ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属など
  • X-LOCK べベルワイヤーブラシ ステンレス用(ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK べベルワイヤーブラシ ステンレス用(ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途溝部分の作業用、ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-97
  • X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    鉄鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-95
  • X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ストレート) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ストレート)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    鉄鋼線ストレートタイプのベベルワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-96

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ベベルブラシ