絞り込み
外径(Φmm)
- 65(2)
- 85(1)
- 100(2)
- 125(2)
- 175(2)
ねじの呼び
- M10(1)
- M16(1)
線径(Φmm)
- 0.45
- 0.03(1)
- 0.15(5)
- 0.2(1)
- 0.22(2)
- 0.25(18)
- 0.27(6)
- 0.3(30)
- 0.35(6)
- 0.38(1)
- 0.4(1)
- 0.5(12)
- 0.55(2)
- 0.7(1)
- 0.75(2)
- 1(2)
- 1.0(2)
- 1.25(2)
ブランド
- 高島産業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
「外径(Φmm)」から絞り込む
65(2)
85(1)
100(2)
125(2)
175(2)

砥粒入ナイロンベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥3,098~税込¥3,408~1個15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥3,198~税込¥3,518~1個15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応