絞り込み
外径(Φmm)
  • 85(4)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • (1)
ねじの呼び
  • M10(2)
線径(Φmm)
  • 0.22(2)
  • 0.3(2)
毛丈(mm)
  • 12
  • 13(3)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • リニア・ビズ(2)
  • エスコ(1)
ヤナセ(柳瀬)・リニア・ビズ・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
85(4)
鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。外径(Φmm)85毛丈(mm)12線径(Φmm)0.22金具径(Φmm)60材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ブラシ部)鋼線メッキねじ径(M×P)10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線ベベルブラシヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。外径(Φmm)85毛丈(mm)12線径(Φmm)0.22金具径(Φmm)60材質鋼線粒度220ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ブラシ部)鋼線ねじ径(M×P)10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール) エスコ85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)外径:85、線径:0.35毛丈(mm)12最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ベベルブラシ リニア・ビズベベルブラシリニア・ビズ
819税込901
1個
翌々日出荷
金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削、研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。コーナー部の研磨におすすめです。電動工具用とエア工具用2種類があります。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(mm)85線径(mm)0.3
ベベルブラシ リニア・ビズベベルブラシリニア・ビズ
799税込879
1個
翌々日出荷
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。 コーナー部の研磨に最適です。 電動工具用とエア工具用があります。
外径D(Φmm)85線径(Φmm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500適合材金属

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ベベルブラシ