絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- アルミ(314)
- ガラス(87)
- ステンレス(320)
- セラミックス(86)
- チタン・ニッケル(11)
- 木工(15)
- 樹脂(275)
- 石材(4)
- 貝殻(4)
- 貴金属(43)
- 超硬合金(54)
- 鉄(312)
- 銅・真鍮(163)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ミニター(260)
- サンフレックス(45)
- 永興電機工業(33)
- ヤナセ(柳瀬)(32)
- エスコ(30)
- リューター(日本精密機械工作)(30)
- NSK(ナカニシ)(23)
- SK11(18)
- イチグチ(17)
- 3M(スリーエム)(11)
- H&H(10)
- トップマン[工具・金物](10)
- LUKAS(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- Minimo(5)
- RS PRO(4)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- RELIEF(2)
- クロダブラシ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「軸径(Φmm)」から絞り込む

フェルトホイル砲弾
イチグチ¥409税込¥4501個翌々日出荷鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径6×幅10×軸径3タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
3mm軸金属/ツヤ出しセット
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。小傷取りなどツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業に適したセット品です。用途小キズ取り、ツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業。仕様3mm軸材質エメリー・羊毛・鉄
BSスカットサビ取り用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途金属のサビ落とし、塗料はがし。セット内容外径50mmサビトルネード・専用パッド・専用六角軸材質シリコンカーバイド・樹脂・金属タイプサビ取り用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
フェルトホイルST
イチグチ¥409税込¥4501個翌々日出荷鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径6×幅10×軸径3タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
軸付布バフ
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷布圧縮バフ。スチール製軸。必ずペーストと併用して下さい。ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。軸径(Φmm)6.0幅(mm)15全長(mm)55硬さハード最大回転数(min-1[r.p.m])8000直径(mm)50
軸付フェルトバフセット 18本入
リューター(日本精密機械工作)¥25,980税込¥28,5781セット(18本)3日以内出荷セット内容円筒型ソフトタイプF1104~F1112×各1本、円筒型ハードタイプF1204~F1212×各1本、砲弾型ソフトタイプF1604、F1606、F1610、F1612×各1本、ケースTS-01軸径(Φmm)2.34
軸付フェルトバフ砲弾型
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501袋(5個)当日出荷羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3407材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25色白タイプ砲弾型軸長(mm)33外径(Φmm)20回転数最高使用:20000(rpm)
ドリル用仕上バフ
BIGMAN(ビッグマン)¥779税込¥8571パック(2枚)4日以内出荷綿布を粗いミシン目で縫い合わせたものです。用途腰が柔らかくソフトなあたりです。多少の凸凹にもなじみ、研磨できます。ツヤ出し・磨き作業用厚さ(mm)8穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75
六角軸付鉄バフ
BIGMAN(ビッグマン)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷金属の磨きや仕上げに用途鉄、ステンレスなどの研磨・荒取りに(キズのぼかしなど)適合(研磨剤)赤棒、(面の目安)荒目・中目材質綿軸径(Φmm)6.35対応材質鉄、ステンレス軸六角軸シャンク
12x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
エスコ¥640税込¥7041本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)55直径(Φmm)12質量(g)5.7適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
エスコ¥640税込¥7041本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)10質量(g)4適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)6質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400
軸付フェルトバフセット
リューター(日本精密機械工作)¥55,980税込¥61,5781セット(52本)3日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。研磨剤入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。適合材金型・金属・貴金属など
軸付布バフ
ST-TOOLS¥1,898~税込¥2,088~1セット(2本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。用途ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。軸径(Φmm)2.34軸長(mm)30サイズ(mm)15×15
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハード
リューター(日本精密機械工作)¥3,698税込¥4,0681セット(5本)3日以内出荷研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
異形状軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981セット(5本)3日以内出荷研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬度ハード
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)3日以内出荷材質人工セーム皮(重ね合わせ)厚さ(mm)5穴径(Φmm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)20適合材金型・金属・貴金属・非金属など
仕上げバフとネルバフ
RELIEF¥879税込¥9671セット(2枚)3日以内出荷用途金属、ガラス、セトモノ・石材・貝ガラ・樹脂などの研磨、ツヤ出し拭き取り作業に!軸径(Φmm)2.35バフサイズ(Φmm)25バフ厚さ(mm)3
軸付フェルトスリットホイル
ムラコ¥7,798~税込¥8,578~1セット(5個)当日出荷から翌々日出荷羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。2018年トラスコ掲載ページ5 1075
ソフト綿バフ カップ型
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981セット(10本)当日出荷金属の中仕上げに適しています。研磨材を併用してください。トラスコ品番831-5012軸径(Φmm)3.00幅(mm)10質量(g)40タイプカップ型・ソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)55外径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1080
トップポリサンド
NSK(ナカニシ)¥2,998税込¥3,2981セット(5個)当日出荷研磨布を重ね接着固定した高速回転用サンドディスクです。質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 0486
レザークラフトビット コバ仕上用 フェルト
サンフレックス¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに材質フェルト軸径(Φmm)3外径(Φmm)6適正回転数(min-1)5000~10000
ミニモ ジルコニアディスク #180
ミニター¥4,798~税込¥5,278~1セット(100枚)当日出荷アルミニウムなどの軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。 ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。粒度#180最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
バフホイール セーム皮バフ(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥309税込¥3401本当日出荷金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。寸法(mm)22×2.34適合材金属(貴金属)RoHS指令(10物質対応)対応



















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)