絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: フェルトバフ

565件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • 研磨剤入バフ(万能用) サンフレックス

    研磨剤入バフ(万能用)

    サンフレックス
    649税込714
    1セット(2枚)
    当日出荷
    研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。
    用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に材質フェルト形状ホイール型厚さ(mm)3直径(Φmm)25穴径(Φmm)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、樹脂、木工等
  • 仕上げバフたいこ サンフレックス

    仕上げバフたいこ

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。
    材質キャラコ形状球形直径(Φmm)60mm六角対辺(mm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm) ムラコ

    軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm)

    ムラコ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6幅(mm)20軸長(mm)40
  • スポンジサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    スポンジサンダー(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,698税込4,068
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途金属の艶出し
  • 軸付ポリッシャーサンダーΦ25 #120 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ポリッシャーサンダーΦ25 #120

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1袋
    6日以内出荷
    抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途一般鋼材・ステンレス・アルミニウム・木材・樹脂などの研磨仕上げ用材質【ポリッシャーサンダー】不織布軸径(Φmm)3粒度240厚さ(mm)1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)25
  • 軸付ポリッシャーサンダーΦ20 #120 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ポリッシャーサンダーΦ20 #120

    リューター(日本精密機械工作)
    1,798税込1,978
    1袋
    6日以内出荷
    抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途一般鋼材・ステンレス・アルミニウム・木材・樹脂などの研磨仕上げ用材質【ポリッシャーサンダー】不織布軸径(Φmm)3粒度120厚さ(mm)1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)20
  • サビ取り・磨きセット トップマン[工具・金物]

    サビ取り・磨きセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
    仕様電動ドライバー用
  • 軸付フェルトバフ エスコ

    軸付フェルトバフ

    エスコ
    165税込182
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3硬さハード最大回転数(min-1[r.p.m])30000
  • OS-4クリーナースポンジ トップマン[工具・金物]

    OS-4クリーナースポンジ

    トップマン[工具・金物]
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
    仕様(#)1000寸法(mm)六角軸:6.35
  • OS-2クリーナースポンジ トップマン[工具・金物]

    OS-2クリーナースポンジ

    トップマン[工具・金物]
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
    仕様(#)500寸法(mm)六角軸:6.35
  • アーバー (フェルトバフ用) LUKAS

    アーバー (フェルトバフ用)

    LUKAS
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    フェルトバフホイール用アーバー。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に適合【アーバー】EA819GB-291・-292・-293軸径(Φmm)6全長(mm)63質量(g)36ねじ径M6直径(mm)6
  • 軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型) 永興電機工業

    軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型)

    永興電機工業
    9,298税込10,228
    1パック
    3日以内出荷
    アルミナ含浸/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)アルミナ含浸形状砲弾型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 軸付フェルトバフ (ソフト) 球型 永興電機工業

    軸付フェルトバフ (ソフト) 球型

    永興電機工業
    8,798税込9,678
    1パック
    3日以内出荷
    羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)3形状球型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬さソフト適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 軸付フェルトバフ (ハード) 永興電機工業

    軸付フェルトバフ (ハード)

    永興電機工業
    9,698税込10,668
    1パック
    3日以内出荷
    羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • スポンジポイント 永興電機工業

    スポンジポイント

    永興電機工業
    3,398税込3,738
    1パック
    3日以内出荷
    不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。
    用途一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材入数5先端径(Φmm)13×14
  • ロングシャンクフェルトバフ (ハード) 永興電機工業

    ロングシャンクフェルトバフ (ハード)

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    羊毛ハードタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
    用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さハード入数5
  • BSスカットセット大掃除 イチグチ

    BSスカットセット大掃除

    イチグチ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水だけでラクラク汚れ落としができ、ステンレスその他金属等のツヤ出し研磨も可能です。ひとひねりで交換・着脱できるディスクです。
    用途洗面台、水道の蛇口周り、ドアノブ等の汚れ落とし、ツヤ出し。材質ナイロン・ナイロン・フェルトタイプインパクトドライバー対応6.35mm六角軸
  • フェルトホイルストレート イチグチ

    フェルトホイルストレート

    イチグチ
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
    用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
  • 中国製軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    中国製軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・貴金属入数(本)5
  • フェルトスティック ソフト ミニモ

    フェルトスティック ソフト

    ミニモ
    9,398税込10,338
    1パック(5個)
    当日出荷
    上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
    トラスコ品番580-8556長さ(mm)150幅(mm)20厚さ(mm)10
  • フェルトホイル iHelp

    フェルトホイル

    iHelp
    649税込714
    1本
    4日以内出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属の磨き、艶出しに。材質フェルト(不織布)、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属入数1本
  • ドリル用フェルトバフ BIGMAN(ビッグマン)

    ドリル用フェルトバフ

    BIGMAN(ビッグマン)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    貴金属などの微細なキズをきらう材質に最適。
    用途研磨・ツヤ出しに最適です。厚さ(mm)15穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75
  • クッションサンダー (不織布) リューター(日本精密機械工作)

    クッションサンダー (不織布)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1パック(5本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。粒度#400外径(Φmm)20
  • フェルトバフハードタイプ NSK(ナカニシ)

    フェルトバフハードタイプ

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1078
  • セーム皮バフ NSK(ナカニシ)

    セーム皮バフ

    NSK(ナカニシ)
    4,698税込5,168
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
  • ドットディスク ミニター

    ドットディスク

    ミニター
    3,298税込3,628
    1セット(100本)
    当日出荷
    素材、粒度の異なるアブレーシブディスクを豊富にラインナップしています。 ディスクには粘着テープが付いています。
    適合材セラミック、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 積層綿フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    積層綿フェルトバフ(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質綿軸径(Φmm)3厚さ(mm)6タイプ綿バフ
  • ホイール型フェルトバフ 10本入 NSK(ナカニシ)

    ホイール型フェルトバフ 10本入

    NSK(ナカニシ)
    1,398税込1,538
    1セット(10本)
    当日出荷
  • フェルトバフハードタイプ 5本入 NSK(ナカニシ)

    フェルトバフハードタイプ 5本入

    NSK(ナカニシ)
    4,398税込4,838
    1セット(5本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6
  • フェルトバフソフトタイプ 5本入 NSK(ナカニシ)

    フェルトバフソフトタイプ 5本入

    NSK(ナカニシ)
    4,298税込4,728
    1セット(5本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
  • サイザルバフ 5本入 NSK(ナカニシ)

    サイザルバフ 5本入

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番477-0544軸径(Φmm)3幅(mm)6質量(g)23タイプサイザル麻バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45外径(mm)25
  • サイザルバフ 3本入 NSK(ナカニシ)

    サイザルバフ 3本入

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1セット(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番477-0552軸径(Φmm)6幅(mm)21質量(g)66タイプサイザル麻バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)62外径(mm)30
  • 8x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード) エスコ

    8x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AT-64
  • 6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード) エスコ

    6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AT-63
  • 5x10mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード) エスコ

    5x10mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AT-62
  • 28x 5mm/3mm軸 コットンバフ エスコ

    28x 5mm/3mm軸 コットンバフ

    エスコ
    640税込704
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AS-3
  • フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈砲弾型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈円筒型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈円筒型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • 異形状軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    異形状軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,798税込3,078
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
    材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • ポリライトサンダー リューター(日本精密機械工作)

    ポリライトサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり砥材A(かっ色アルミナ)適合材アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材
フェルトバフ