絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- アルミ(314)
- ガラス(87)
- ステンレス(320)
- セラミックス(86)
- チタン・ニッケル(11)
- 木工(15)
- 樹脂(275)
- 石材(4)
- 貝殻(4)
- 貴金属(43)
- 超硬合金(54)
- 鉄(312)
- 銅・真鍮(163)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ミニター(260)
- サンフレックス(45)
- 永興電機工業(33)
- ヤナセ(柳瀬)(32)
- エスコ(30)
- リューター(日本精密機械工作)(30)
- NSK(ナカニシ)(23)
- SK11(18)
- イチグチ(17)
- 3M(スリーエム)(11)
- H&H(10)
- トップマン[工具・金物](10)
- LUKAS(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- Minimo(5)
- RS PRO(4)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- RELIEF(2)
- クロダブラシ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「軸径(Φmm)」から絞り込む

軸付フェルト Φ6mm径 (2本入)
サンフレックス¥549税込¥6041箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質フェルト軸径(Φmm)2.34形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)6
六角軸サンダーバフたいこΦ70
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。材質不織布軸径(Φmm)6.35砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材各種金属、木材
軸付フェルトバフ
LUKAS¥659~税込¥725~1本翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
フェルトスティック ソフト
ミニモ¥5,998~税込¥6,598~1パック(5個)当日出荷上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。長さ(mm)150
フェルトバフ ソフトタイプ
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(10本)当日出荷金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。軸径(Φmm)3
サイザルバフ
NSK(ナカニシ)¥4,498税込¥4,9481セット(5本)当日出荷バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。幅(mm)6タイプサイザル麻バフ軸長(mm)452018年トラスコ掲載ページ5 1081
セラミックファイバーブラシ 交差穴用
双和化成(SOWA)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から9日以内出荷Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。用途交差穴のバリ取り材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材アルミ合金や難削材など
バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。寸法(mm)22×2.34適合材金属(貴金属)RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属
コットンモップバフ
リューター(日本精密機械工作)¥3,198~税込¥3,518~1パック(5本)当日出荷研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。材質コットン厚さ(mm)10外径(Φmm)20適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥2,498~税込¥2,748~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ソフト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
ミニモ クッションサンダー 積層
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3個)当日出荷から9日以内出荷加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅軸径(Φmm)3高さ(mm)10外径(Φmm)30適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ フェルトホイール Φ30 10入
ミニター¥4,498~税込¥4,948~1パック(10個)当日出荷内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)30
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸
サンフレックス¥429税込¥4721本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3粒度#400厚さ(mm)3砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂外径(mm)30
仕上げフェルトディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(25個)当日出荷手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3943材質羊毛フェルト軸径(Φmm)6幅(mm)4質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材ステンレス鋼・一般鋼
フェルト軸付ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581箱(5個)当日出荷ステンレス、一般金属用。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。用途鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。トラスコ品番173-0550軸径(Φmm)6形状平型幅(mm)12質量(g)185最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40外径(Φmm)50材質(軸)スチール
仕上用軸付サイザルホイール
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(5本)当日出荷用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用きのこバフ(6角軸)
ヤナセ(柳瀬)¥669税込¥7361本5日以内出荷市販のインパクトドライバーで使用できます。用途金属・木工・樹脂の仕上げ研磨やパイプ内のクリーニングに。厚さ(mm)15外径(Φmm)30
BSスカット金属ツヤ出し用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途ステンレス、その他金属等のツヤ出し研磨。セット内容外径50mmフェルト・白棒(小)・専用パッド・専用六角軸材質フェルト・アルミナ・樹脂・金属タイプ金属ツヤ出し用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
フェルトホイール砲弾型
イチグチ¥479~税込¥527~1個翌々日出荷鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
薄サビ一掃!セット
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。用途水回りの薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#320(No.4622)、クリーナースポンジ#500(No.4623)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸
8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)8質量(g)3.2適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4.700~19000
50mm 六角軸付フェルトバフ(平型)
エスコ¥885税込¥9741個当日出荷幅(mm)11全長(mm)43直径(Φmm)50軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])4500
サンダーバフたいこミニ
サンフレックス¥708税込¥7791本6日以内出荷柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)50六角軸対辺(mm)6.35
フェルトバフソフトタイプ
NSK(ナカニシ)¥3,898~税込¥4,288~1セット(5本)当日出荷高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
軸付フェルトバフ
SK11¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質フェルト軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂等
フェルト軸付ホイール 〈平型〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈球型〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5個)当日出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトディスク
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981パック(20枚)当日出荷選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨材を併用してご使用ください。裏面接着材付厚さ(mm)2硬度ソフト
六角軸軸付プラスチック仕上用バフ
H&H¥869~税込¥956~1個当日出荷生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ミニモ ユニポリッシュ ハード#220 Φ13
ミニター¥719税込¥7911袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-7020軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)13質量(g)41対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)13
ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 平
ミニター¥4,398~税込¥4,838~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷全長(mm)150対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 角
ミニター¥2,698~税込¥2,968~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷全長(mm)150対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ デライトサンダー 積層#240 Φ10
ミニター¥2,798税込¥3,0781袋(3本)6日以内出荷トラスコ品番853-0112軸径(Φmm)3粒度240高さ(mm)10質量(g)17対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ20
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3個)翌々日出荷トラスコ品番499-1494軸径(Φmm)3粒度180高さ(mm)10質量(g)12対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
軸付フェルトパフ
サンフレックス¥919税込¥1,0111個当日出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。材質フェルト軸径(Φmm)3長さ(mm)15形状砲弾直径(Φmm)7許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等



















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)