絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
粒度・番手
刃厚(mm)
1・1.2・1.4・1.5・1.6・1.8・2・2.2・2.4・2.5・2.7・2.8・3・3.2・4.5・10・13・15・16・25・刃厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
175件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ダイヤホイールVシリーズ/DS BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイールVシリーズ/DSBOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷
速い切断、6分割セグメント刃、刃高12mmで長寿命
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等材質(本体)スチールタイプセグメントタイプ材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンド刃高(mm)12
ダイヤモンドホイールRシリーズ(セグメント) 125mm トップ工業ダイヤモンドホイールRシリーズ(セグメント) 125mmトップ工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
外径D(Φmm)125刃厚T(mm)2内径H(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番723-5194質量(g)280付属リング穴径(Φmm)20
ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式 トップ工業ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式トップ工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番723-5283質量(g)100付属リング穴径(Φmm)15
ハイパーディスクボウシンアダプター ミヤナガハイパーディスクボウシンアダプターミヤナガ
549税込604
1本
4日以内出荷
トラスコ品番811-4758
ハイパーディスクナット100mm ミヤナガハイパーディスクナット100mmミヤナガ
759税込835
1本
4日以内出荷
トラスコ品番811-4759
ハイパーディスクスペーサーナットセットΦ100用 ミヤナガハイパーディスクスペーサーナットセットΦ100用ミヤナガ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
トラスコ品番811-4760
ハイパーディスクスペーサー100mm ミヤナガハイパーディスクスペーサー100mmミヤナガ
659税込725
1本
4日以内出荷
トラスコ品番811-4761
ダイヤモンドホイル HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドホイルHiKOKI(旧:日立工機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15
ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
53,980税込59,378
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
仕様湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き適合被削材種コンクリート
ダイヤモンドホイール ALC用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ALC用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
62,980税込69,278
1枚
3日以内出荷
穴径(Φmm)25.4寸法H(Φmm)25.4
ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
22,980税込25,278
1枚
翌々日出荷
寸法D(Φmm)108寸法T(mm)10寸法H(Φmm)20トラスコ品番809-4810質量(g)320穴径(Φmm)20寸法W(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)
59,980税込65,978
1枚
6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人 トップ工業ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人トップ工業
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール タイル名人 トップ工業ダイヤモンドホイール タイル名人トップ工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1.4内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイールZセグメントタイプ トップ工業ダイヤモンドホイールZセグメントタイプトップ工業
43,980税込48,378
1枚
翌々日出荷
フチ欠け少なくシャープな切れ味
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)3適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬” トップ工業ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬”トップ工業
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。
用途三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に内径(mm)20適合被削材種各種瓦
フランジ付ダイヤモンドホイール トップ工業フランジ付ダイヤモンドホイールトップ工業
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
フランジ付のダイヤモンドホイールコーナーカット・切断修正に通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)2適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材RoHS指令(10物質対応)対応
最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用) ハスクバーナ最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用)ハスクバーナ
46,980税込51,678
1枚
5日以内出荷
最高級ダイヤをダイヤグリップ製法で配列しました。ダイヤグリップは、チップ内のダイヤモンドを3次元に等間隔で配列した製法です。一度使えばその切断能力が病み付きになります。切り始めから切り終わりまで、切断時の切れ味不良の極めて少ない、トラブルフリーブレードです。
用途高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦などの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒高さ(mm)(チップ)10付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦など
真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用) ハスクバーナ真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用)ハスクバーナ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
ダイヤモンドホイール ゼブラ Three Handダイヤモンドホイール ゼブラThree Hand
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
スリット効果で研磨クズを効率よく排出
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000ダイヤ層幅(mm)22
ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。
用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番372-2201質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種瓦全般
ダイヤモンドホイール Uカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール UカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。外径(Φmm)105刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式質量(g)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)7付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種コンクリート・モルタル
ダイヤモンドホイール レーザーSL LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザーSLLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。外径(Φmm)358刃厚(mm)2.7穴径(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番123-9546質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400チップ幅(mm)7.5付属リング穴径(Φmm)-適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドホイール ぶった斬り LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ぶった斬りLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。
用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。刃厚(mm)1.8仕様乾式チップ幅(mm)10適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドホイール タイルくん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール タイルくんLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から翌々日出荷
切れ味が良く、硬質タイルも楽に切断できます。コバ欠けが少なく、切断面がキレイです。コストパフォーマンスに優れ経済的です。
用途磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に。穴径(Φmm)20仕様乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)
用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
31,980税込35,178
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)6適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
ダイヤホイール トルネード BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール トルネードBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
切れ味・耐久性ともにトップクラスです。硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。
用途硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断に。チップ幅(mm)9適合被削材種硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材など
ダイヤホイール セグメント BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール セグメントBOSCH(ボッシュ)
5,398税込5,938
1枚
6日以内出荷
軽作業に最適なエコノミータイプです。軽量ブロック、レンガ、モルタルなどの切断に最適です。
用途軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなどの切断に。チップ幅(mm)6.5適合被削材種軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなど
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ (フランジ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ (フランジ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)2
ダイヤモンドホイール 波型 マキタダイヤモンドホイール 波型マキタ
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
スリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上がりも良好。粉塵の排出がスムーズ。
厚さ(mm)2.2
ダイヤモンドホイール タフウェーブ マキタダイヤモンドホイール タフウェーブマキタ
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷
波型セグメント+プロテクトダイヤ層
ダイヤモンドホイール アイウッドダイヤモンドホイールアイウッド
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
外径(Φmm)100刃厚(mm)15穴径(Φmm)20ダイヤ幅(mm)15
ダイヤホイール Zウエーブ トップ工業ダイヤホイール Zウエーブトップ工業
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
ふち欠けなくシャープな切れ味
用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等刃厚T(mm)2.0仕様乾式
ダイヤホイール Zセグ トップ工業ダイヤホイール Zセグトップ工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
翌々日出荷
重切削に耐え切れ味最高
仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤホイール Rシリーズ ウェーブ トップ工業ダイヤホイール Rシリーズ ウェーブトップ工業
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
経済的で切れ味のよい
仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤホイール Rシリーズ セグメント トップ工業ダイヤホイール Rシリーズ セグメントトップ工業
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
経済的で切れ味のよい
外径D(Φmm)105刃厚T(mm)1.8内径H(Φmm)20仕様乾式付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
国内市場初!波型チップをレーザー溶接!硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。
100mm研磨用ダイヤモンドホイール エスコ100mm研磨用ダイヤモンドホイールエスコ
9,910税込10,901
1個
翌日出荷
十字チップにより研削力と耐久力アップ
用途建材研削外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5内径(Φmm)20エスコ品番EA843A-3サイズ(mm)Φ100×20ダイヤ幅(mm)6
ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール