絞り込み
外径(Φmm)
- 13.5(1)
- 152(1)
- 229(1)
- 255(1)
- 300(1)
- 301(1)
適合材
- ALC(1)
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- コンクリート(2)
- サイディング(1)
- ステンレス(1)
- スレート(1)
- セラミックス(1)
- ブロック(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 1.8(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25.4(2)
- 30.5(2)
刃厚(mm)
- 2.5
- 0.8(2)
- 1(5)
- 1.2(4)
- 1.4(6)
- 1.5(3)
- 1.6(5)
- 1.8(15)
- 2(20)
- 2.2(17)
- 2.4(8)
- 2.7(5)
- 2.8(4)
- 3(6)
- 3.2(4)
- 4.5(10)
- 5(4)
- 6(3)
- 10(5)
- 15(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 120(1)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミニター(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・BOSCH(ボッシュ)・ミニター
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
13.5(1)
152(1)
229(1)
255(1)
300(1)
301(1)

ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120
ミニター¥5,698税込¥6,2681本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
ダイヤモンドホイール レーザー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥56,980税込¥62,6781枚翌々日出荷レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。仕様乾式穴径(Φmm)30.5チップ幅(mm)4付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
ダイヤホイール トルネード
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚3日以内出荷切れ味・耐久性ともにトップクラスです。硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。用途硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断に。チップ幅(mm)9適合被削材種硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材など![ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02304933-210129-08.jpg)
ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥28,980~税込¥31,878~1枚当日出荷から9日以内出荷高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。







![ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02304933-210129-08.jpg)