絞り込み
適合材
- コンクリート(1)
- レンガ(1)
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 3
- 1.8(1)
- 4(2)
- 4.8(1)
- 5.5(1)
- 10(7)
- 11.9(1)
- 12.7(2)
- 15(14)
- 16(2)
- 20(61)
- 22(38)
- 22.23(6)
- 25(2)
- 25.4(22)
- 30.5(12)
- 31(1)
- 31.75(2)
- 50.8(2)
- 127(1)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- レヂトン(2)
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

アスカレッドⅡ
レヂトン¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷から4日以内出荷面切りが可能、ウェーブタイプの切断刃。 レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断ボス径20適合被削材種コンクリート、レンガ、石材等刃高(mm)7寸法PCD(mm)35