絞り込み
外径(Φmm)
- 180
- 80(4)
- 100(30)
- 102(2)
- 105(36)
- 106(5)
- 108(2)
- 125(26)
- 126(7)
- 127(11)
- 150(5)
- 151(2)
- 152(6)
- 153(3)
- 200(5)
- 203(3)
- 204(3)
- 255(3)
- 305(8)
- 355(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(5)
- スレート(2)
- タイル(2)
- ブロック(3)
- モルタル(3)
- レンガ(4)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(2)
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 20(3)
- 22(2)
- 25(2)
- 25.4(13)
- 31.75(2)
刃厚(mm)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.2(6)
- 2.3(1)
- 2.4(2)
- 6(2)
- 10(1)
- 13(2)
粒度・番手
- 140(2)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11)
- マキタ(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- TKX(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・マキタ・NORITAKE(ノリタケ)・HiKOKI(ハイコーキ)・TKX
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(30)
105(36)
125(26)
126(7)
127(11)
150(5)
152(6)
180
200(5)
305(8)
外径(Φmm)をもっと見る

ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,098税込¥5,6081枚当日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
電着ダイヤモンドホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷から翌々日出荷独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。仕様乾式穴径(Φmm)20チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材
ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から5日以内出荷抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から5日以内出荷「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に仕様乾式適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等
TKX VXホイール CBN
TKX¥67,980~税込¥74,778~1枚6日以内出荷難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚その他【X層】5粒度140
ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。 。焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪み。 。切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。 。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。 。波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断にチップ高さ(mm)10
切断王 セグメント
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様鋼材タイプセグメントタイプチップ高さ(mm)7
KPメモックスⅡ
NORITAKE(ノリタケ)¥59,980~税込¥65,978~1枚6日以内出荷単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から5日以内出荷連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から翌々日出荷国内市場初!波型チップをレーザー溶接!。硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。![ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02304933-210129-08.jpg)
ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷から9日以内出荷高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。



















![ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02304933-210129-08.jpg)