絞り込み
外径(Φmm)
- 105(8)
- 106(1)
- 125(5)
- 126(2)
- 127(8)
- 150(1)
- 152(2)
- 155(1)
- 180(2)
- 203(1)
- 204(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(8)
- スレート(5)
- タイル(5)
- ブロック(8)
- モルタル(7)
- レンガ(9)
- 樹脂(1)
- 瓦(4)
- 石材(2)
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 20(8)
- 22(14)
- 25.4(4)
刃厚(mm)
- 2
- 0.8(2)
- 1(5)
- 1.2(4)
- 1.4(6)
- 1.5(3)
- 1.6(5)
- 1.8(16)
- 2.2(17)
- 2.4(8)
- 2.5(4)
- 2.7(5)
- 2.8(4)
- 3(6)
- 3.2(4)
- 4.5(10)
- 5(3)
- 6(3)
- 10(5)
- 15(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- トップ工業(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
105(8)
125(5)
126(2)
127(8)
150(1)
152(2)
155(1)
180(2)
203(1)
204(1)

ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
溶着ダイヤモンドホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷から4日以内出荷レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298税込¥1,4281枚翌日出荷から8日以内出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,398税込¥4,8381枚翌日出荷セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から5日以内出荷抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981枚翌日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
ダイヤモンドホイール きっ太郎
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
エビ ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷経済性重視のバリュータイプ切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。刃厚(mm)2.0仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷から5日以内出荷「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等仕様乾式![ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02304933-210129-08.jpg)
ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から9日以内出荷高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
切断王 セグメント
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,698税込¥7,3681枚3日以内出荷から4日以内出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様鋼材タイプセグメントタイプチップ高さ(mm)7
切断王 ウェーブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,698税込¥7,3681枚翌々日出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりです。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。仕様鋼材タイプウェーブタイプ刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)20外径(mm)127内径(mm)22チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドホイールRシリーズ(セグメント) 125mm
トップ工業¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷外径D(Φmm)125刃厚T(mm)2内径H(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番723-5194質量(g)280付属リング穴径(Φmm)20
ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式
トップ工業¥9,298税込¥10,2281個翌日出荷外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番723-5283質量(g)100付属リング穴径(Φmm)15
フランジ付ダイヤモンドホイール
トップ工業¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)2適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,998~税込¥10,998~1枚5日以内出荷連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
ダイヤホイール Zウエーブ
トップ工業¥14,980~税込¥16,478~1枚翌日出荷ふち欠けなくシャープな切れ味用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等刃厚T(mm)2.0仕様乾式














![ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02304933-210129-08.jpg)