絞り込み
適合材
- その他(3)
- ガラス(3)
- セラミックス(3)
- 樹脂(3)
- 石材(3)
粒度・番手
- 100(1)
- 120(1)
- 140(2)
- 170(1)
- 200(2)
- 325(2)
- 400(1)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
穴径(Φmm)
- 6
- 2.34(6)
- 3(7)
- 10(4)
- 11(1)
- 15(5)
- 16(1)
- 20(7)
- 22.23(1)
- 31(1)
刃厚(mm)
- 0.8(1)
- 1.5(1)
ブランド
- 永興電機工業(4)
- NSK(ナカニシ)(1)
永興電機工業・NSK(ナカニシ)
ディスクタイプとは、切削や研磨を行うグラインダーに使用するディスク型の切削・研磨用品。ディスクには、コンクリート・レンガ・ブロックなどを切削することが可能な荒削り用のタイプから、石材やガラス、チタンなどの研磨、バリ取りができる仕上げ用のタイプがそろっています。石材や木材、ガラスなどを扱う工場・工事現場から家庭でDIYを行う人まで幅広く使用されているアイテムです。荒削りでも仕上げ用でもディスクの種類はさまざまあるため、使用目的に合わせて適切なものを選ぶことができます。
商品豆知識
「適合材」から絞り込む
ガラス(3)
セラミックス(3)
その他(3)
樹脂(3)
石材(3)

電着ダイヤモンドディスク (のこ刃)
永興電機工業¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。ステンレス、マンドレール付き。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度325タイプノコ刃最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥13,980~税込¥15,378~1枚翌々日出荷精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレール・アーバーが必要です。適合マンドレール・アーバー:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)6入数(枚)1
電着ダイヤモンドディスク
永興電機工業¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク (全面電着)
永興電機工業¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から6日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度200タイプ全面電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
レジボンドダイヤモンドディスク
永興電機工業¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、 切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。軸径(Φmm)6粒度120入数1
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤモンドホイール
- ダイヤモンドホイール(寸法指定)
- ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
- カップホイール