絞り込み
ブランド
- PRESI(20)
- TKX(18)
- アキュラ(17)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- H&H(11)
- ミニター(11)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- SK11(10)
- 3M(スリーエム)(8)
- 日本磨料工業(8)
- アウトラン(8)
- コスモステクノ(7)
- BISO(7)
- TRUSCO(6)
- NSK(ナカニシ)(6)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(6)
- ハインズワーク(6)
- エスコ(5)
- 冨士トンボ礦業(5)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
エコロジープロダクト
3ページ目: 研磨粒・砂・ペースト
「適合材」から絞り込む

ダイヤモンドペースト
レヂトン¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から26日以内出荷油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
ダイヤモンドペースト
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。仕様油溶性のペースト適合鏡面ラップ用質量(g)5
高級研磨材 WA 粗粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥5,098税込¥5,6081個(1kg)当日出荷高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
バレルメディア バレストン 重研削用 三角 MXT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷メーカーメディアの中で最もすぐれた研磨力があります。用途鉄鋼・ステンレス部品の大きなバリ、強固なスケール除去形状三角種類MXT
金剛砂(ガーネット)
冨士トンボ礦業¥1,198税込¥1,3181袋(2kg)7日以内出荷硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様超細目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#240
金剛砂(ガーネット)
冨士トンボ礦業¥1,198税込¥1,3181袋(2kg)7日以内出荷硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様細目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#120
軸付き酸化セリウムゴム砥石 一次研磨用
アウトラン¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷酸化セリウムとゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。仕様配合セリウム:#3000相当軸径(Φmm)3全長(mm)50高さ(mm)砥石:20砥粒酸化セリウム許容回転数(min-1[r.p.m])10000砥石寸法(Φmm)外径10推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
ダイヤモンドパウダー
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。2018年トラスコ掲載ページ5 1304
液体研磨材 アルミ用
SK11¥799税込¥8791本(50cc)当日出荷アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。用途アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度2000~4000適合材アルミ仕様アルミ用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
ピカールネリ
日本磨料工業(30件のレビュー)¥9,188税込¥10,1071缶(4kg)当日出荷油性タイプネリ製金属磨き用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド希釈液(油溶性)
旭ダイヤモンド工業¥1,698税込¥1,8681本(250mL)当日出荷錆びやすい材料の加工 高い加工能率性広い面積の材料に有効用途ダイヤモンドペーストの希釈液仕様油溶性トラスコ品番297-9527
バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg
TKX¥2,598~税込¥2,858~1袋(1kg)当日出荷から8日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角種類RT
液体ガラピカ(下地専用)
ミリオン・ジオサービス¥4,698~税込¥5,168~1本(400mL)ほか3日以内出荷本品は、高機能コーティング剤を塗布する前の下地づくりに最適なガラス用特殊研磨剤です。はく離が困難な丈夫な被膜のはく離も可能です。頑固なシリコン系撥水性分や頑固な水垢(うろこ状汚れ)の除去と、焼け(白濁化)や微細傷を軽減回復させる機能を併せ持ち、用途が広く便利です。危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)。超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途ガラス用、高機能コーティング剤のはく離と下地作りに(親水性下地品質)。頑固な油膜、撥水性分の除去に。頑固な水垢(うろこ状被膜)の除去に。ガラスの焼け(白濁化)、微細傷の回復(軽減)にタイプ下地専用適合材内外装のガラス・鏡効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
ダイヤモンドパウダー
トーメイダイヤ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100
フィニッシングコンパウンド
NORITAKE(ノリタケ)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。容量(g)450
固形バフ研磨剤 前仕上げ用(赤棒)
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途みがき、研磨の前仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質トリポリ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg
TKX¥5,598~税込¥6,158~1袋(3kg)8日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角種類RT
バレルメディア バレストン 中研削用 球状 RB
TKX¥15,980~税込¥17,578~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状球状種類RB
掃快シリーズ 水栓金具汚れ落とし
ラグロン¥549税込¥6041個(60g)4日以内出荷蛇口のまわりや水まわりについた白い汚れ(ウロコ状痕・水垢類)など、毎日の掃除では落ちない汚れを落とします。ワックス効果で汚れの再付着を防止します。
酸化セリウム研磨材・スラリータイプ
アウトラン¥4,998~税込¥5,498~1本(500g)6日以内出荷液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。容器は使いやすいノズル付き。用途自動車ガラスワイパー傷除去、ショーウインドウや温浴施設のガラス微細傷除去、清掃などガラス系素材の一次研磨。石材・ステンレス研磨。内容量(g)500濃度(%)(セリウム)15
ガラセリウム30g
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991個当日出荷頑固な水垢、ガラスの小さな傷がとれます。ペースト状の高純度な酸化セリウムがチューブ入りの使いやすさ抜群です!用途ガラスや鏡の水垢、ウロコ落とし、傷取りに最適です内容量(g)30
銅・ステンレスみがきつや之助 115g
高森コーキ¥679税込¥7471本(115g)当日出荷銅ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す! 素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用。軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる!用途銅製の鍋・釜・装飾品・ステンレス流し台などの手あか汚れ、くすみを落としてつやを出す。 銅製品の青さびやステンレス製品のさびを落としてつやを出す。適合材銅、ステンレス
金剛砂
千吉¥179税込¥1971個(25g)当日出荷通常は、面直し砥石と共に砥石直しのほか、包丁の研ぎ直しにも使用できます。金盤にまいて使用します。通常は、面直し砥石と共に砥石直しとして使用しますが、錆びついた包丁の側面に金剛砂で磨くと、きれいに錆が落とせます。用途砥石の面直し及び、刃物の研ぎ直し。仕様ビン入り材質炭化珪素質
酸化セリウム・スラリータイプ(液状)
アウトラン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(500g)9日以内出荷液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。 凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。 容器は使いやすいノズル付き。
ロロック EXLユニホイール
3M(スリーエム)¥7,298~税込¥8,028~1セット(10個)当日出荷被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。用途エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。材質砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100外径(mm)50
液体研磨剤 1KG
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ステンレス 製 の スプ ーン・フォーク・鍋・ドア ノブ・手 すり・ゴルフクラブ等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#8000適合材ステンレス質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG
ヤナセ(柳瀬)¥6,598税込¥7,2581個17日以内出荷車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000適合材アルミ質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
リフレクリン
ネオスター¥4,998税込¥5,4981本(380g)当日出荷平面・曲面ガラス研磨用です。 非常に細かい粒子ですので、対象物を傷つけること無く汚れを落とします。 細かい傷の中に入り込んだ汚れもかき出します。 少量で効果があるので、経済的です。用途窓ガラス、鏡、タイル、陶器類に付着した一般洗浄剤で落とせない頑固な汚れ。 自家用車の窓ガラスの汚れ。 施工には専用の各種パッドを使用下さい。 手作業でも十分効果を発揮しますが、広い範囲の施工およびプロユースには専用の機械工具をお使いいただくと、より効率的に作業が進められます。種別平面・曲面ガラス用容量(g)380質量(g)420トラスコ品番276-8101適合材ガラス、鏡、タイル、陶器
バレルメディア バレストン 中研削用 斜円筒 RORP 1Kg
TKX¥2,998~税込¥3,298~1袋(1kg)8日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状斜円形種類RORP
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤