絞り込み
ブランド
粒度・番手
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
259件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
  • バレルメディア バレストン 中研削用 斜円筒 RORP 3Kg TKX

    バレルメディア バレストン 中研削用 斜円筒 RORP 3Kg

    TKX
    6,898税込7,588
    1袋(3kg)
    8日以内出荷
    硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状斜円形種類RORP
  • バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 3Kg TKX

    バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 3Kg

    TKX
    4,998税込5,498
    1袋(3kg)
    8日以内出荷
    硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角寸法(mm)15×10種類VRT
  • バレルメディア バレストン 中研削用 斜円柱 RORP TKX

    バレルメディア バレストン 中研削用 斜円柱 RORP

    TKX
    14,980税込16,478
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱種類RORP
  • バレルメディア バレストン 超仕上用 球状 FMB TKX

    バレルメディア バレストン 超仕上用 球状 FMB

    TKX
    24,980税込27,478
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    微小研磨を行いながら優れた光沢が得られます。
    用途全金属・樹脂等の優れた光沢仕上形状球状種類FMB
  • 掃快シリーズ 金属みがきサビ・汚れ落とし ラグロン

    掃快シリーズ 金属みがきサビ・汚れ落とし

    ラグロン
    999税込1,099
    1個(30g)
    4日以内出荷
    金属に発生したサビや汚れを強力に落とします。金属の本来の輝きを取り戻します。残り香が極めて少ない処方です。使用後はコーティング効果により汚れを防ぎます。
  • リフレックスADS 多結晶 PRESI

    リフレックスADS 多結晶

    PRESI
    59,980税込65,978
    1個
    15日以内出荷
    プレシ リフレックスLDP。多結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。
  • リフレックスLDP PRESI

    リフレックスLDP

    PRESI
    59,980税込65,978
    1個
    15日以内出荷
    ※ プレシ リフレックスLDP 。※ 多結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。 。※ ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。 。※ 潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。
  • ルーブリカントLUB PRESI

    ルーブリカントLUB

    PRESI
    9,698税込10,668
    1個
    15日以内出荷
  • HOBBY マルチコンパウンド ミネシマ

    HOBBY マルチコンパウンド

    ミネシマ
    979税込1,077
    1個(100g)
    5日以内出荷
    質量(g)117.93研磨剤の粒径(μ)0.7サイズ(mm)579×579×551
  • ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード ミニモ

    ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード

    ミニモ
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    トラスコ品番852-9549粒度(#)50000ホワイト摘要水溶性スタンダード容量(g)5キャップ色ミクロン表示(μm)1/2
  • 『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 アウトラン

    『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』

    アウトラン
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水を掛けるだけで含浸された砥粒が溶け出し、セリウムによる化学的研磨と物理的研磨を効果的に行えます。 表面だけではなくパッドの奥まで研磨材がしっかり含浸されているので、長時間安定してご使用頂けます。
    仕様(許容回転数[r.p.m])4300/(推奨回転数[r.p.m])900~1800厚さ(mm)10取付方式ベルクロ・面ファスナー外径(Φmm)75
  • ドレッサストーン マキタ

    ドレッサストーン

    マキタ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    砥石
  • ガラセリウムパウダー ヤナセ(柳瀬)

    ガラセリウムパウダー

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとり。ガラスの様々なトラブル解決します!。
    用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード

    ミニター
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

    ミニター
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • 金剛砂 千吉

    金剛砂

    千吉
    179税込197
    1個(25g)
    当日出荷
    通常は、面直し砥石と共に砥石直しのほか、包丁の研ぎ直しにも使用できます。金盤にまいて使用します。通常は、面直し砥石と共に砥石直しとして使用しますが、錆びついた包丁の側面に金剛砂で磨くと、きれいに錆が落とせます。
    用途砥石の面直し及び、刃物の研ぎ直し。仕様ビン入り材質炭化珪素質
  • 研磨屋の磨き粉 100g入り業務用 ハインズワーク

    研磨屋の磨き粉 100g入り業務用

    ハインズワーク
    2,998税込3,298
    1個(100g)
    9日以内出荷
    モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
    用途錆などの汚れ落としに
  • 金剛砂 スエヒロ砥石

    金剛砂

    スエヒロ砥石
    499税込549
    1個(100g)
    翌々日出荷
    水晶・宝石の研磨、ガラスの研磨、磁気ヘッド・ゴム質の研磨、ステンレス・モリブデン・超合金の研磨に。
    粒度120C容量(g)約100直径×高さ(mm)容器:40×100
  • シルバークリーナー50ml (小) ラッキーウッド

    シルバークリーナー50ml (小)

    ラッキーウッド
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    きれいな柔らかい布につけて使います。 液状なので細かい模様の中まで入り込み、変色を簡単に取ります。
  • ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドコンパウンド

    NSK(ナカニシ)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1303
  • バフ用研磨剤PC・木工用 SK11

    バフ用研磨剤PC・木工用

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
    用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。仕様タンジーD-491目の粗さ仕上げ目適合材プラスチック・木工
  • バフ用研磨剤PC・木工用 SK11

    バフ用研磨剤PC・木工用

    SK11
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    プラスチック・木工の中目研磨剤です。ネルバフ・仕上げバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
    用途プラスチック・木工の中磨き。仕様タンジーKD白目の粗さ中目適合材プラスチック・木工
  • ダイヤモンドスプレー レヂトン

    ダイヤモンドスプレー

    レヂトン
    4,498税込4,948
    1本
    26日以内出荷
    ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。
    用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    17日以内出荷
    貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
    質量(kg)1適合材貴金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)
    6,598税込7,258
    1個
    17日以内出荷
    車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000
    質量(kg)1適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手作業パット台(M式) ミリオン・ジオサービス

    手作業パット台(M式)

    ミリオン・ジオサービス
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)100×60
  • ラッピングウッドスティック ミニター

    ラッピングウッドスティック

    ミニター
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    当日出荷
    緻密で硬度の均一性が保たれているため形くずれが少なく原形保持力に優れていますが、ワークに合った自由な形状修正も自在に行えます。研磨剤を併用して各種金型・超硬合金・セラミックスなどの研磨作業に適しています。ダイヤモンドコンパウンドなどの粒度の細かい研磨剤との併用に適しています。
    仕様ソフトタイプトラスコ品番499-9975形状全長(mm)150直径(Φmm)3質量(g)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    62,980税込69,278
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    緑色で高純度の炭化ケイ素質研削材
    用途超硬工具研削およびロール研削砥石用 ヌープ硬度HK2700、真比重:3.22g/cm3、内容量1袋(20kg)品番GC内容1袋20Kg
  • バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 1Kg TKX

    バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 1Kg

    TKX
    2,398税込2,638
    1袋(1kg)
    8日以内出荷
    硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角寸法(mm)15×10種類VRT
  • ダイヤモンドコンパウンド 名古屋ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドコンパウンド

    名古屋ダイヤモンド工業
    7,598税込8,358
    1箱
    翌日出荷
    より高精度の鏡面を得る事ができます。_x000D_。手のひらサイズ。#240~#8000(#15000)まで取扱いあり。_x000D_。研磨性向上作用が優れています。_x000D_。仕上げに於ける潤滑性が良い。_x000D_。ダイヤモンドパウダーの分布が一定です。_x000D_。ダイヤモンドパウダーの沈殿分離がありません。_x000D_。作業能率が良く極めて経済的に使用出来ます。_x000D_。作業後の洗浄作用が簡単に出来ます。
    用途超硬合金型、熱処理鋼型、ステンレス鋼型等の鏡面仕上げ_x000D_。超硬ダイス等各種ダイスの仕上_x000D_。ガラス、セラミック、サファイヤ、ルビー等の研磨_x000D_。シリコン、ゲルマニウム等、半導体のラッピング_x000D_。各種金属顕微鏡用試料のラッピング_x000D_。その他、金属のラッピング寸法L(mm)130容量(g)5
  • ナイロンパッド/ハンディミニ ミリオン・ジオサービス

    ナイロンパッド/ハンディミニ

    ミリオン・ジオサービス
    298税込328
    1個
    3日以内出荷
    ナイロン素材の手作業用パッドです。
    用途コンパウンド用パッド仕様手作業用寸法(mm)85×49×35
  • バレルメディア バレストン 中重研削用 斜円柱 VRORP TKX

    バレルメディア バレストン 中重研削用 斜円柱 VRORP

    TKX
    16,980税込18,678
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱寸法(mm)6×15種類VRORP
  • バレルメディア バレストン 中研削用 菱形 RD TKX

    バレルメディア バレストン 中研削用 菱形 RD

    TKX
    12,980税込14,278
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状菱形寸法(mm)50×35×20種類RD
  • バレルメディア バレストン 中軽研削用 三角 MT TKX

    バレルメディア バレストン 中軽研削用 三角 MT

    TKX
    12,980税込14,278
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。
    用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。形状三角種類MT
  • バレルメディア バレストン 中軽研削用 斜円柱 MORP TKX

    バレルメディア バレストン 中軽研削用 斜円柱 MORP

    TKX
    15,980税込17,578
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。
    用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。形状斜円柱種類MORP
  • バレルメディア バレストン 仕上用 三角 FT TKX

    バレルメディア バレストン 仕上用 三角 FT

    TKX
    15,980税込17,578
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。
    用途全金属・樹脂等の光沢仕上形状三角種類FT
  • バレルメディア バレストン 仕上用 斜円柱 FORT TKX

    バレルメディア バレストン 仕上用 斜円柱 FORT

    TKX
    15,980税込17,578
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。
    用途全金属・樹脂等の光沢仕上形状斜円柱種類FORT
  • ジェルダイヤモンドシリンジ10(水性) コスモステクノ

    ジェルダイヤモンドシリンジ10(水性)

    コスモステクノ
    5,498税込6,048
    1本(10cc)
    3日以内出荷
    メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを。無くしたいという現場の声から生まれました。ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。また、希釈しての使用も可能です。
    用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性水性
  • ジェルダイヤモンドシリンジ10(油性) コスモステクノ

    ジェルダイヤモンドシリンジ10(油性)

    コスモステクノ
    5,498税込6,048
    1本(10cc)
    3日以内出荷
    メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを。無くしたいという現場の声から生まれました。ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。また、希釈しての使用も可能です。
    用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに容量1本(10cc)液性油性

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト