絞り込み
ブランド
- PRESI(20)
- TKX(18)
- アキュラ(17)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- H&H(11)
- ミニター(11)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- SK11(10)
- 3M(スリーエム)(8)
- 日本磨料工業(8)
- アウトラン(8)
- コスモステクノ(7)
- BISO(7)
- TRUSCO(6)
- NSK(ナカニシ)(6)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(6)
- ハインズワーク(6)
- エスコ(5)
- 冨士トンボ礦業(5)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
エコロジープロダクト
2ページ目: 研磨粒・砂・ペースト
「適合材」から絞り込む

ゴールドクリーナー
トップウェル¥579~税込¥637~1本(20g)ほか当日出荷貴金属製品用のゴールド、プラチナ専用クリーナーです。用途貴金属洗浄適合材貴金属付属品ミニピンセット主成分アルキル硫酸ナトリウム・非イオン活性剤・ヤシ油脂肪酸・チオ尿素・グリコール酸・クエン酸
ダイヤモンドペースト希釈液 250CC
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。用途ダイヤモンドペースト用。適合材各種金属・樹脂トラスコ品番432-8833容量(mL)250質量(g)200
膠(ニカワ)
冨士トンボ礦業¥859~税込¥945~1袋(200g)ほか7日以内出荷動物性のコラーゲンを主とする有機タンパク質成分の接着剤です。家具、漆器、製本など幅広く接着剤として使用されております。水で溶解し、温めて液状にしてご使用ください。(目的に応じて濃度は変わりますので、液状にする配合は都度ご確認ください)用途家具、漆器、製本などの接着剤に基材膠
液体研磨剤 鏡・ガラス用
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(50mL)当日出荷酸化セリウムを配合し、鏡の汚れやガラスの小傷を薄く目立たなくします。鏡に付着した水垢などの汚れを落とします。ガラス製品の小傷を薄く目立たなくします。研磨剤をウエスなどに付着させ、汚れや傷が目立たなくなるまでこすります。用途鏡の水垢落し、ガラスの小傷落し。仕様水溶性成分酸化セリウム、水、活性剤、増粘剤内容量(mL)50適合材鏡
半練コンパウント(一般金属用)
H&H(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 一般金属の落ちにくい汚れや、サビ落とし用用途フライパンのコゲ・自転車のサビ・機械工具に固着した油やサビ、門扉のサビなど粒度#320成分二酸化珪素、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
高級研磨材 GC 粗粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個(1kg)当日出荷から翌々日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
ダイヤモンドスプレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(40mL)当日出荷ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など色緑白色~白色容器40mlスプレー缶容量(cc)40原液量(mL)20
固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質酸化クロム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
金剛砂(ガーネット)
冨士トンボ礦業¥1,198税込¥1,3181袋(2kg)7日以内出荷硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様粗目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#36
半練コンパウント(真鍮・銅製品用)
H&H¥909税込¥1,0001個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 真鍮・銅製品の汚れ取り・変色の緩和・傷取り用用途仏具・ドアノブ・手すり・真鍮製アクセサリーやアンティーク物などの真鍮・銅製品用粒度#1000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
スティキット 手研磨ロールやすり 極極細目
3M(スリーエム)¥819税込¥9011個当日出荷リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。用途木工研磨。粒度320トラスコ品番829-1903材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)2900幅(mm)64質量(g)402018年トラスコ掲載ページ5 1322
液体研磨材 貴金属用
SK11(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度10000~15000適合材貴金属仕様貴金属用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
水性ダイヤスラリー
コスモステクノ¥3,998~税込¥4,398~1本(80mL)ほか当日出荷から4日以内出荷実績のあるラップ液をベースとして使用しておりほとんど臭いがありません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 沈降しているダイヤがなくなるまでよく振ってからご使用ください。用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。仕様水性
ガラピカ研磨シート
ミリオン・ジオサービス(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷本品はガラスの頑固な水垢(うろこ状被膜)などの汚れをガラスに傷をつけることなく除去できる業務用の研磨シートです。 本品と水だけで強力に分解できるので、人と環境に優しく、安全に作業することができます。 オービタルサンダーに装着するだけで誰でも簡単にご使用いただけます。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途特に頑固なうろこ状の水垢除去に。 ホテル・温泉施設のガラス・鏡に。 電車・バス・船舶のガラスに。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。寸法(横×縦×厚さ)(mm)75×120×2施工面積(m2)40~80
スティキット 手研磨ロールやすり 超極細目
3M(スリーエム)¥819税込¥9011個当日出荷リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。用途木工研磨。粒度400トラスコ品番829-1904材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)3100幅(mm)64質量(g)422018年トラスコ掲載ページ5 1322
液体ガラピカ(強力)
ミリオン・ジオサービス(9件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本(400mL)ほか当日出荷から4日以内出荷本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。 特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途特に汚れのひどいガラス・鏡に 建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に 磁器タイル・石材など適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材タイプ強力タイプ効率(通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
油性単結晶ジェルダイヤモンド
コスモステクノ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本(10mL)当日出荷ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。 油性で乾きづらく良く伸びます。用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに適合材金型・金属・セラミックなど液性油性
固形バフ研磨剤 仕上げ用(白棒)
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質ライム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類RT
金剛砂(ガーネット)
冨士トンボ礦業¥1,198税込¥1,3181袋(2kg)7日以内出荷硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様中目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#60
メタルポリッシュ・ナチュラル
AUTOSOL(オートゾル)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷植物由来の溶剤を使用した無香タイプの製品です。用途金属製品、金型、チルローラーの汚れとり艶出しに。鉄、銅、ニッケル、ステンレスなど、さまざまな金属の汚れや、くすみ、サビを取り除き、高光沢に仕上げます。表面保護効果もあります。材質研磨材、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤色白
軸付き酸化セリウムゴム砥石 仕上研磨用
アウトラン¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷酸化セリウム研磨材とゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。仕様配合セリウム研磨材:#8000相当軸径(Φmm)3全長(mm)50高さ(mm)砥石:20砥粒酸化セリウム研磨材許容回転数(min-1[r.p.m])10000砥石寸法(Φmm)外径10推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
半練コンパウント(貴金属用)
H&H¥969税込¥1,0661個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 金・銀・プラチナ製の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途金・銀・プラチナ製のアクセサリー・高級時計などの磨き粒度#15000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
液体研磨材 真鍮用
SK11¥799税込¥8791本(50cc)当日出荷銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。粒度1000~1500適合材真鍮仕様真鍮用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
風防用研磨コンパウンド ポリウォッチ
polyWatch(ポリウォッチ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(5g)当日出荷粒子が非常に細かく、時計プラスチック風防など、プラスチック製品の小さな傷を取り除くのに適した研磨剤です。 適量をつけ、布やセーム皮で約2分ほど磨けば綺麗に仕上がります。適合材プラスチック
つや出し用研磨材
アルファーミラージュ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷極小の高級粒子を使用した研磨材で、プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品のつや出しに最適です。用途貴金属製品のつや出し。適合材貴金属
油性ラップ液
コスモステクノ¥1,698~税込¥1,868~1本(400mL)ほか当日出荷品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。 また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。密度0.789引火点(℃)88粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
ドレッシングストーン
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個欠品中酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。用途酸化アルミ砥石をドレッシングしますトラスコ品番407-4611寸法(mm)9.5×25.4質量(g)12
フェルトパット(ハンディ)
ミリオン・ジオサービス¥959税込¥1,0551個当日出荷専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。適合材ガラス仕様ハンディタイプ寸法(mm)60×100×35
ゴールドクリーナーSスプレー
ケミカル山本(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(500mL)3日以内出荷従来のように磨く手間がいらず、傷もつけない全く新しい液状の研磨磨き。安全無害、中性の一液型クリーナーでうるめたり中和する手間がいりません。さっとスプレーしてあとは水洗いだけでピカピカに仕上がります。光沢は長時間持続します。用途真鍮製品のお手入れに
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤