絞り込み
ブランド
- PRESI(20)
- TKX(18)
- アキュラ(17)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- H&H(11)
- ミニター(11)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- SK11(10)
- 3M(スリーエム)(8)
- 日本磨料工業(8)
- アウトラン(8)
- コスモステクノ(7)
- BISO(7)
- TRUSCO(6)
- NSK(ナカニシ)(6)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(6)
- ハインズワーク(6)
- エスコ(5)
- 冨士トンボ礦業(5)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
エコロジープロダクト
7ページ目: 研磨粒・砂・ペースト
「適合材」から絞り込む

ダイヤモンドペースト専用希釈液
レヂトン¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。用途ダイヤモンドペースト専用うすめ液付属品専用スポイトタイプ油性
希釈液(ダイヤモンドコンパウンド用)
ヤナセ(柳瀬)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ダイヤペーストに必需品。ダイヤペーストを薄めて使用するのにご使用ください。油性タイプのコンパウンドにご使用ください。容量(cc)400RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG
ヤナセ(柳瀬)¥6,598税込¥7,2581個17日以内出荷真鍮製のドアノブ・手すり・仏具等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#1500~#4000質量(kg)1適合材真鍮・銅RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG
ヤナセ(柳瀬)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360質量(kg)1適合材金属・樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドスプレー
リューター(日本精密機械工作)¥5,598税込¥6,1581本(50mL)3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を稀釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用頂けます。金型のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に便利です。稀釈液は水溶性です。
ダイヤモンドペースト
リューター(日本精密機械工作)¥8,998税込¥9,8981本(5g)6日以内出荷超硬合金、高速度鋼、合金工具鋼など焼入れ後の鏡面、精密仕上げに適しています。厳選した天然ダイヤを使用しているため品質が優れています。注射器入り(5g)グリース状になっており、稀しゃく液で希望の濃度に薄めて、ラップング工具で仕上げができます。付属品専用希釈液(30mL) ×1本
油性ダイヤスラリー
コスモステクノ¥3,998~税込¥4,398~1本(80mL)ほか当日出荷品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。 ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。液性油性引火点(℃)88密度0.789粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
水性単結晶ジェルダイヤモンド
コスモステクノ¥5,398~税込¥5,938~1本(10mL)当日出荷から4日以内出荷ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。 水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性水性適合材金型・金属・セラミックなど
ダイヤモンドコンパウンド
名古屋ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781箱翌日出荷超硬熱処理鋼、セラミックなどの鏡面仕上げのための研磨材。_x000D_。均一なダイヤモンドパウダーに界面活性剤とラップ剤のベースオイルをペースト状に混合したもので、使用時において能率的な性能が得られます。用途中仕上付属品希釈液付きサイズミクロン:30~40容量(g)5メッシュJIS:400
ポリッシングコンパウンド
NSK(ナカニシ)¥1,198税込¥1,3181セット(2本)当日出荷短時間に高精度の研磨仕上げができる優れたラッピング用コンパウンドです。用途鉄系製品、アルミニウムなどトラスコ品番831-5070長さ(mm)30幅(mm)70質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1025
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤















![[緑] 硬質金属用ポリシングペースト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619183-180824-02.jpg)
![[白] 金属光沢用ポリシングペースト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619201-180824-02.jpg)
![[赤] 金・銀用ポリシングペースト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619192-180824-02.jpg)