絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 112(1)
厚さ(mm)
- 1.0(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.0(1)
穴径(Φmm)
- 16
- 1.5(2)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 2.34(4)
- 2.35(6)
- 6(2)
- 10(10)
- 11(1)
- 12.7(5)
- 15(261)
- 18(1)
- 20(28)
- 22(104)
- 22.23(24)
- 25.4(154)
- 30(5)
- 30.5(9)
- 31.75(30)
- 32(4)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
粒度・番手
- 60(2)
- 80(2)
- 120(1)
砥材
- A(1)
- C(シリコンカーバイド)(2)
A・C(シリコンカーバイド)
ブランド
- 光陽社(1)
- ニューレジストン(1)
- レヂトン(1)
光陽社・ニューレジストン・レヂトン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
105(1)
107(1)
112(1)

ナクス ギヤ用(歯車)砥石
レヂトン¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷から8日以内出荷歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。用途ギヤ用穴径(Φmm)16
カッタネット
光陽社¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)7日以内出荷カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#60厚さ(mm)2砥材C/(炭化ケイ素)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)112最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応