絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 107(1)
  • 112(1)
厚さ(mm)
  • 1.0(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.0(1)
穴径(Φmm)
  • 16
  • 1.5(4)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 2.34(4)
  • 2.35(6)
  • 6(3)
  • 10(14)
  • 11(1)
  • 12.7(5)
  • 15(270)
  • 18(1)
  • 20(35)
  • 22(112)
  • 22.23(25)
  • 25.4(165)
  • 30(5)
  • 30.5(16)
  • 31.75(33)
  • 32(4)
適合材
  • アルミ(1)
粒度・番手
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 120(1)
砥材
  • A(1)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
A・C(シリコンカーバイド)
ブランド
  • ニューレジストン(1)
  • レヂトン(1)
  • 光陽社(1)
ニューレジストン・レヂトン・光陽社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンドホイル ニューレジストン

    サンドホイル

    ニューレジストン(7件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1缶(30枚)ほか
    当日出荷
    【FRPのカットに最適な切断ディスク】 「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
    用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。厚さ(mm)2砥材C最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • ナクス ギヤ用(歯車)砥石 レヂトン

    ナクス ギヤ用(歯車)砥石

    レヂトン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(50枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
    用途ギヤ用穴径(Φmm)16
  • カッタネット 光陽社

    カッタネット

    光陽社
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10枚)
    8日以内出荷
    カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
    用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#60厚さ(mm)2砥材C/(炭化ケイ素)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)112最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石