絞り込み
外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 45(2)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 150(12)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 205(12)
  • 230(4)
  • 255(5)
  • 305(4)
厚さ(mm)
  • 0.5(8)
  • 0.6(1)
  • 0.7(6)
  • 0.8(9)
  • 1(15)
  • 1.2(5)
  • 2(1)
穴径(Φmm)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 25.4(15)
  • 31.75(7)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(2)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 鉄(10)
  • 銅・真鍮(2)
粒度・番手
  • 100
  • 24(17)
  • 30(63)
  • 30~36(1)
  • 36(79)
  • 40(9)
  • 46(113)
  • 46~60(1)
  • 50(3)
  • 54(1)
  • 60(89)
  • 80(24)
  • 120(20)
  • 140(1)
  • 150(6)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 320(3)
  • 400(2)
砥材
  • A(11)
  • AC(1)
  • GC(1)
  • HA(2)
  • WA(4)
A・AC・GC・HA・WA
硬度
  • L(1)
  • N(2)
  • P(1)
  • 標準(1)
L・N・P・標準
ブランド
  • 平和テクニカ(6)
  • ディスコ(4)
  • 大和製砥所(3)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • マキタ(1)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1)
平和テクニカ・ディスコ・大和製砥所・NORITAKE(ノリタケ)・ヤナセ(柳瀬)・高速電機(富士製砥)・マキタ・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
45(2)
90(1)
100(2)
150(12)
160(2)
180(2)
205(12)
230(4)
255(5)
305(4)
  • 切断砥石 A100N 平和テクニカ

    切断砥石 A100N

    平和テクニカ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
    用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
  • 切断砥石 HA100J 平和テクニカ

    切断砥石 HA100J

    平和テクニカ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
    用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
  • 切断砥石 A100P 平和テクニカ

    切断砥石 A100P

    平和テクニカ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
    用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
  • 精密切断砥石 NC-P(A) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(A)

    ディスコ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
  • 精密切断砥石 NC-P(WA) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(WA)

    ディスコ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
  • フリーカット(Aといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(Aといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
  • トクウス砥石 平和テクニカ

    トクウス砥石

    平和テクニカ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。 切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。 研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。
    粒度100厚さ(mm)1.0砥材砥材A穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)150砥粒アルミナ結合剤レジノイドボンド主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS)結合度N
  • 精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230) ディスコ

    精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230)

    ディスコ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質一般鋼材砥材AタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種A-CUT適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用 大和製砥所

    極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用

    大和製砥所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(25枚)
    当日出荷
    粒度80/100砥材A/WA硬度N穴径(mm)25.4
  • トクウス砥石 平和テクニカ

    トクウス砥石

    平和テクニカ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(25枚)
    当日出荷
    粒度100厚さ(mm)0.8砥材砥材A穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)205砥粒アルミナ結合剤-主要切断材料合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)結合度N研削材A
  • 精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質一般鋼材砥材A砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 精密切断砥石 NC-P(GC) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(GC)

    ディスコ
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(25枚)
    当日出荷
    特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。タイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材GC
  • レジノイド極薄切断砥石 大和製砥所

    レジノイド極薄切断砥石

    大和製砥所
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(25枚)
    当日出荷
    レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
    用途一般ピンカッター用粒度100穴径(Φmm)25.4入数25枚
  • カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)

    カッティング砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
    主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーカット(WAといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(WAといし)

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
  • セミ・フレキシブル砥石 ふじエース 高速電機(富士製砥)

    セミ・フレキシブル砥石 ふじエース

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    外径(Φmm)100
  • 切断砥石 WA100R 平和テクニカ

    切断砥石 WA100R

    平和テクニカ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(25枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
    用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度100砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R内径(mm)25.4
  • 自在マルチディスク マキタ

    自在マルチディスク

    マキタ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合100mm各種ディスクグラインダ穴径(Φmm)15外径×内径(Φmm)100×15
  • 精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7 大和製砥所

    精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7

    大和製砥所
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番812-1838粒度100厚さ(mm)1質量(g)40穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)45研削材WA
  • レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド精密極薄切断砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から61日以内出荷

『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用