絞り込み
外径(Φmm)
- 22(1)
- 45(2)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 150(13)
- 160(2)
- 180(3)
- 205(15)
- 230(5)
- 255(6)
- 305(4)
適合材
- アルミ(2)
- ガラス(2)
- ステンレス(2)
- チタン・ニッケル(1)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 25.4(18)
- 31.75(9)
厚さ(mm)
- 0.5(9)
- 0.6(2)
- 0.7(6)
- 0.8(12)
- 1(17)
- 1.2(6)
- 2(1)
粒度・番手
- 100
- 20(1)
- 24(24)
- 30(64)
- 30~36(1)
- 36(87)
- 40(9)
- 46(117)
- 46~60(1)
- 50(3)
- 60(90)
- 80(24)
- 120(21)
- 140(1)
- 150(8)
- 180(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 320(3)
- 400(2)
- 粒度・番手をもっと見る
砥材
- A(12)
- AC(2)
- GC(2)
- HA(2)
- WA(4)
A・AC・GC・HA・WA
硬度
- L(1)
- N(3)
- P(2)
- 標準(1)
L・N・P・標準
ブランド
- 平和テクニカ(8)
- ディスコ(4)
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
- 大和製砥所(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- マキタ(1)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1)
平和テクニカ・ディスコ・NORITAKE(ノリタケ)・大和製砥所・ヤナセ(柳瀬)・高速電機(富士製砥)・マキタ・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

切断砥石 A100N
平和テクニカ¥15,980~税込¥17,578~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
切断砥石 HA100J
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
切断砥石 A100P
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)ほか当日出荷から12日以内出荷俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
精密切断砥石 NC-P(A)
ディスコ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
トクウス砥石
平和テクニカ¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。 切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。 研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。粒度100厚さ(mm)1.0砥材砥材A穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)150砥粒アルミナ結合剤レジノイドボンド主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS)結合度N
フリーカット(Aといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)ほか当日出荷から28日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
精密切断砥石 NC-P(WA)
ディスコ¥23,980~税込¥26,378~1箱(25枚)ほか当日出荷から6日以内出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
レジノイド極薄切断砥石
大和製砥所¥9,898~税込¥10,888~1箱(25枚)当日出荷レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。用途一般ピンカッター用粒度100穴径(Φmm)25.4入数25枚
精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230)
ディスコ¥13,980税込¥15,3781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質一般鋼材砥材AタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種A-CUT適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石 NC-P(GC)
ディスコ¥26,980税込¥29,6781箱(25枚)当日出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。タイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材GC
フリーカット(WAといし)
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25枚)6日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
切断砥石 GC100P
平和テクニカ¥26,980税込¥29,6781箱(25枚)当日出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度100厚さ(mm)0.8砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)205内径(mm)25.4
カッティング砥石
ヤナセ(柳瀬)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥21,980税込¥24,1781箱(20枚)当日出荷一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質一般鋼材砥材A砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断機用 フリーカット
NORITAKE(ノリタケ)¥25,980~税込¥28,578~1箱(25枚)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
切断砥石 WA100R
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)6日以内出荷から9日以内出荷タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度100砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R内径(mm)25.4
切断砥石 AC100J
平和テクニカ¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)6日以内出荷から12日以内出荷非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。用途普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。粒度100砥粒AC(アランダム&カーボランダム)結合剤B結合度J
精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7
大和製砥所¥26,980税込¥29,6781セット(100枚)翌々日出荷トラスコ品番812-1838粒度100厚さ(mm)1質量(g)40穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)45研削材WA