絞り込み
外径(Φmm)
- 50(1)
- 58(1)
- 75(1)
- 100(7)
- 105(56)
- 106(2)
- 107(4)
- 108(2)
- 112(2)
- 125(26)
- 128(1)
- 150(2)
- 180(3)
厚さ(mm)
- 0.7(1)
- 0.8(10)
- 1(54)
- 1.0(2)
- 1.2(8)
- 1.3(11)
- 1.4(1)
- 1.5(3)
- 1.6(6)
- 2(3)
- 2.0(1)
シリーズ
- エクスプローラー(1)
- スーパーカット(2)
- デルタカット(1)
- 金の卵(4)
- 飛騨の匠(2)
穴径(Φmm)
- 9.53(1)
- 10(1)
- 15(68)
- 16(2)
- 22(14)
- 22.23(12)
- 222(1)
適合材
- ALC(1)
- アルミ(16)
- ステンレス(43)
- セラミックス(1)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(1)
- ブロック(1)
- 樹脂(4)
- 鉄(43)
- 銅・真鍮(4)
粒度・番手
- 60
- 24(17)
- 30(66)
- 30~36(1)
- 36(85)
- 40(11)
- 46(124)
- 46~60(1)
- 50(3)
- 54(1)
- 80(25)
- 100(20)
- 120(20)
- 140(1)
- 150(6)
- 180(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 320(3)
- 400(2)
- 粒度・番手をもっと見る
砥材
- A(23)
- ACS(1)
- AHX(1)
- AS(1)
- AZ(17)
- C(シリコンカーバイド)(5)
- CA(1)
- FA(1)
- HA(1)
- MZ(2)
- NX(3)
- PA(1)
- PSG(1)
- SA(1)
- SG(1)
- WA(6)
- Z(6)
- ZA(3)
- その他(6)
A・ACS・AHX・AS・AZ・C(シリコンカーバイド)・CA・FA・HA・MZ・NX・PA・PSG・SA・SG・WA・Z・ZA・その他
硬度
- A60P(3)
- N(2)
- P(22)
- Q(5)
- R(9)
- RB2F(2)
- S(12)
- T(6)
- V(6)
- X(1)
- Y(1)
- その他(5)
- 標準(1)
A60P・N・P・Q・R・RB2F・S・T・V・X・Y・その他・標準
ブランド
- モノタロウ(4)
- TYROLIT(9)
- トーケン(8)
- 日本レヂボン(8)
- レヂトン(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- エスコ(6)
- ノートン(サンゴバン)(6)
- ニューレジストン(4)
- Y'sGOD(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- SK11(4)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- 龍宝丸(2)
- アックスブレーン(1)
- イチグチ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TYROLIT・トーケン・日本レヂボン・レヂトン・BOSCH(ボッシュ)・エスコ・ノートン(サンゴバン)・ニューレジストン・Y'sGOD・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・高速電機(富士製砥)・ヤナセ(柳瀬)・3M(スリーエム)・TRUSCO・マキタ・龍宝丸・アックスブレーン・イチグチ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(7)
105(56)
106(2)
107(4)
108(2)
112(2)
125(26)
128(1)
150(2)
180(3)

金の卵
レヂトン(211件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm
(304件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚ほか当日出荷待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1色黒砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm
(54件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚ほか当日出荷極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)0.8砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
切断砥石 金の卵 Z
レヂトン(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。用途ステンレス・金属切断用。シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ
(51件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚ほか当日出荷一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2色黒砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F販売区分業務用
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)
ニューレジストン(54件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm
(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚ほか当日出荷モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1色黒砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼販売区分業務用
金の卵 オフセット型
レヂトン(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料鉄・ステンレス
キュービトロン(TM)3 切断砥石
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能砥材精密成型砥粒硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)80
シータミニ
ニューレジストン¥3,798~税込¥4,178~1箱(10枚)当日出荷超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
エクスプローラー0.8
ノートン(サンゴバン)(33件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
切断砥石PRO FRP用
SK11(9件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途FRP粒度60厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C主要切断材料FRP
切断砥石 XT イノックス
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(25枚)当日出荷中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
金の卵 X-LOCK125
レヂトン¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)
BOSCH(ボッシュ)¥3,500~税込¥3,850~1缶(10枚)ほか当日出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
切断砥石サムライ(1mm厚)
トーケン(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)ほか当日出荷極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
切断砥石 ブルーファイアー
ノートン(サンゴバン)¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
切断砥石 エコシャープカットR
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm
アックスブレーン(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)当日出荷超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強用途一般鋼・ステンレス用切断砥石粒度60厚さ(mm)0.8砥材A穴径(Φmm)15硬度T外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
スーパー雷鳥PREMIUM
高速電機(富士製砥)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
切断砥石 51782
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(5枚)当日出荷入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550硬度R最高使用周速度(m/min)80適合材一般鋼、ステンレス鋼
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット(10枚)当日出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。10枚セットタイプ。用途ステンレス、一般鋼用粒度#60厚さ(mm)1砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)10硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
SPコブラバイキール10枚入
Y'sGOD(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(10枚)当日出荷今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!用途ディスクグラインダー専用砥石。穴径(Φmm)15
スキルネットSN ストレート形
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(20枚)当日出荷高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
オフセット型切断砥石 白鷺
高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)当日出荷穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコブラバイキール
Y'sGOD(7件のレビュー)¥259税込¥2851枚当日出荷今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
切断砥石スーパー1 プレミアム
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(10枚)当日出荷特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に仕様両面補強厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
スーパーカットRSC-X
日本レヂボン(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断粒度60厚さ(mm)1.2取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220シリーズスーパーカット硬度P外径(Φmm)125砥石径(Φmm)125結合剤BF適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)80
飛騨の匠 1枚
日本レヂボン¥339税込¥3731枚当日出荷コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
プレミアムタイガー10枚入
Y'sGOD(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10枚)当日出荷高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等
切断砥石 武蔵105
トーケン¥2,598税込¥2,8581箱(10枚)当日出荷現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。 両面補強入安全切断砥石用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。トラスコ品番311-0354粒度60厚さ(mm)1砥材AZ質量(g)23穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
切断砥石サムライ105mm10枚入
トーケン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番809-2445粒度60厚さ(mm)1.0質量(g)230穴径(Φmm)15外径(Φmm)105研削材AZ