絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.0・1.0~1.2・1.2・2・2.3・2.5・2.7・3・4・4.0・4.5
硬度
BF・M・N・P・R・S・U
ブランド
レヂトン・ダイヤテック(DIATECH)・平和テクニカ・SK11・サンフレックス・NORITAKE(ノリタケ)・ヤナセ(柳瀬)・ノートン(サンゴバン)・Lifework(ライフワーク)・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・アキュラ・H&H・新ダイワ・高速電機(富士製砥)・PROZONE・マキタ・ハスクバーナ・サンピース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11(2件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
  • 切断砥石 石材用 SK11

    切断砥石 石材用

    SK11(7件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途石材、ガラス仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒GC補強ネット1枚適合材石材、ガラス
  • 切断砥石 楽斬 Φ75×10穴 ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 楽斬 Φ75×10穴

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    AGCC-RG専用の切断砥石です。
    用途小径材、薄板などの一般金属の軽切断作業質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
  • 切断砥石 GC150H 平和テクニカ

    切断砥石 GC150H

    平和テクニカ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
  • 切断砥石 コンクリート・石材 レヂトン

    切断砥石 コンクリート・石材

    レヂトン
    ¥249税込¥274
    1枚
    当日出荷
    コンクリート・石材用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途コンクリート・石材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CR60M材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切れるンジャー VPシリーズ 塩ビ管切断用 ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー VPシリーズ 塩ビ管切断用

    ダイヤテック(DIATECH)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    適合切断材塩ビ管
  • 超うす型切断砥石 石材用 PROZONE

    超うす型切断砥石 石材用

    PROZONE(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1枚
    当日出荷
    特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
    用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
  • 薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン レヂトン

    薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン

    レヂトン
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10枚)
    欠品中
    用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。
    粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
  • 切断砥石 石材 SK11

    切断砥石 石材

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
    用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
  • エンジンカッターコマンドー 非金属用 レヂトン

    エンジンカッターコマンドー 非金属用

    レヂトン
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
    用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
  • エンジンカッター用切断砥石 非金属用 サンピース

    エンジンカッター用切断砥石 非金属用

    サンピース
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    粒度24厚さ(mm)4.0硬度BF砥粒GC結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
  • 切断砥石 タイル・レンガ用 レヂトン

    切断砥石 タイル・レンガ用

    レヂトン
    ¥249税込¥274
    1枚
    当日出荷
    タイル・レンガ用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途タイル・レンガの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60M材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • エンジンカッター専用切断砥石 非金属用 ハスクバーナ

    エンジンカッター専用切断砥石 非金属用

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
  • 切断砥石レンガ用 1枚 レヂトン

    切断砥石レンガ用 1枚

    レヂトン
    ¥209税込¥230
    1枚
    当日出荷
    レンガ切断専用品です。レンガ切断安価汎用品です。
    用途レンガ切断用。仕様砥粒・粒度・硬度:C36M材質炭化珪素、ガラス、樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100x2.2x15最高使用周速度(m/s)72m/s
  • MAX100 GC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    MAX100 GC

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    エンジンカッター専用強切断砥石
    用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
  • MAX100 A DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    MAX100 A

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    エンジンカッター専用強切断砥石
    用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
  • 切断砥石 GC150P 平和テクニカ

    切断砥石 GC150P

    平和テクニカ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    ベビーS-2型専用の切断砥石。
    用途樹脂、ベークライトなどの切断に。粒度150厚さ(mm)0.5砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)75内径(mm)6
  • 切断砥石ハードカット(BP入)(石材用) H&H

    切断砥石ハードカット(BP入)(石材用)

    H&H
    ¥699~税込¥769~
    1個
    翌日出荷
    切断・研削・研磨作業に
    用途石材用粒度A36
  • 楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴 ヤナセ(柳瀬)

    楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    3日以内出荷
    AGCC-RG専用のカッターです。
    用途プラスチック、塩ビ管、木工、レンガ、タイル目地等の切断質量(g)34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
  • ドレッシングスティック アルミナ白色 アキュラ

    ドレッシングスティック アルミナ白色

    アキュラ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    15日以内出荷
    メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はアルミナです。
  • ドレッシングスティック SiC黒色 アキュラ

    ドレッシングスティック SiC黒色

    アキュラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    15日以内出荷
    メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はSiCです。
  • レヂノイド砥石(非金属用) 新ダイワ

    レヂノイド砥石(非金属用)

    新ダイワ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    BMC230専用のレジノイド砥石(非金属用)です。
    用途コンクリート、鋳鉄の切断等に厚さ(mm)2.5砥材レジノイド砥石外径(Φmm)230適合材コンクリート、鋳鉄取付穴径(Φmm)22.23
  • マルチセブン 1枚 レヂトン

    マルチセブン 1枚

    レヂトン
    ¥269税込¥296
    1枚
    当日出荷
    1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。
    用途金属・非金属系の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60P材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
  • 切断・研磨・研削砥石 ウルトラMULTI1-2-3 ノートン(サンゴバン)

    切断・研磨・研削砥石 ウルトラMULTI1-2-3

    ノートン(サンゴバン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • ナストンB 平和テクニカ

    ナストンB

    平和テクニカ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(25枚)
    9日以内出荷
    旧乾式バーディ型専用切断砥石。
    用途樹脂、ベークライトの切断に。厚さ(mm)0.7外径(mm)160内径(mm)25.4
  • 切断砥石 GC100P 平和テクニカ

    切断砥石 GC100P

    平和テクニカ
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(25枚)
    当日出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度100厚さ(mm)0.8砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)205内径(mm)25.4
  • 切断砥石 AC100J 平和テクニカ

    切断砥石 AC100J

    平和テクニカ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(25枚)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。
    用途普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。粒度100砥粒AC(アランダム&カーボランダム)結合剤B結合度J
  • 極薄型切断砥石 石屋さん Lifework(ライフワーク)

    極薄型切断砥石 石屋さん

    Lifework(ライフワーク)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属など 補強ネット2枚入り
    粒度46砥材GCXタイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.0/1.2
  • 切断砥石 ジュニアランナー(石材用) Lifework(ライフワーク)

    切断砥石 ジュニアランナー(石材用)

    Lifework(ライフワーク)(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属 特殊シルバーフィルム貼り
    粒度46砥材GCX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
  • 非金属用切断砥石 チョッパー ノートン(サンゴバン)

    非金属用切断砥石 チョッパー

    ノートン(サンゴバン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
    用途鋳鉄管などの非金属の切断に。穴径(Φmm)20使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
  • 切れるンジャー ダイヤカップ Tシリーズ ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー ダイヤカップ Tシリーズ

    ダイヤテック(DIATECH)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚
    10日以内出荷
  • 切れるンジャー HQTシリーズ(キワ切り用) ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー HQTシリーズ(キワ切り用)

    ダイヤテック(DIATECH)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚
    10日以内出荷
  • 切れるンジャー HQTシリーズ ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー HQTシリーズ

    ダイヤテック(DIATECH)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • ダイヤテック匠 DSシリーズ ダイヤテック(DIATECH)

    ダイヤテック匠 DSシリーズ

    ダイヤテック(DIATECH)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    10日以内出荷
  • 切れるンジャー Vシリーズ ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー Vシリーズ

    ダイヤテック(DIATECH)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚
    10日以内出荷
  • 【専用タイプ】ALC用 レヂトン

    【専用タイプ】ALC用

    レヂトン
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    C砥材使用の切断砥石。
    用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材穴径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4粒度、硬度C24M最高使用周速度(m/s)64適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
  • 切断砥石(非鉄用)38Φ 5枚入 サンフレックス

    切断砥石(非鉄用)38Φ 5枚入

    サンフレックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
    用途ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)5外径(Φmm)38許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合切断材ガラス、樹脂、石等の非鉄金属
  • 切断砥石(非鉄用)22Φ 5枚入 サンフレックス

    切断砥石(非鉄用)22Φ 5枚入

    サンフレックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
    用途ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)1.5入数(枚)5外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合切断材ガラス、樹脂、石等の非鉄金属
  • 切断砥石 100Φ(非鉄用)銀ラベル サンフレックス

    切断砥石 100Φ(非鉄用)銀ラベル

    サンフレックス
    ¥499税込¥549
    1枚
    8日以内出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途各種非金属の切断厚さ(mm)2.7砥材C材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合切断材各種非金属

『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

非金属用