絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.0・1.0~1.2・1.2・2・2.3・2.5・2.7・3・4・4.0・4.5
硬度
BF・M・N・P・R・S・U
ブランド
レヂトン・ダイヤテック(DIATECH)・平和テクニカ・SK11・サンフレックス・NORITAKE(ノリタケ)・ヤナセ(柳瀬)・ノートン(サンゴバン)・Lifework(ライフワーク)・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・アキュラ・H&H・新ダイワ・高速電機(富士製砥)・PROZONE・マキタ・ハスクバーナ・サンピース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 非金属用

45件中 41~45件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • 切断砥石305非金属(10入) マキタ

    切断砥石305非金属(10入)

    マキタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。
    用途石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管の切断に。適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度GC24P厚さ(mm)4種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4適合切断材石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11
    ¥929税込¥1,022
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)125砥粒GC適合材石材
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)180砥粒GC適合材石材
  • スーパーエンジンカッター 非金属用 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーエンジンカッター 非金属用

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
  • 切断砥石 超高速エンジンカッター石材用 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 超高速エンジンカッター石材用

    高速電機(富士製砥)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)4.5外径(Φmm)305適合材石材RoHS指令(10物質対応)対応

『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

非金属用