絞り込み
粒度・番手
- 1000
- 46(19)
- 80(115)
- 120(202)
- 140(27)
- 150(26)
- 180(155)
- 200(26)
- 220(79)
- 240(61)
- 300(106)
- 320(65)
- 400(226)
- 500(18)
- 600(206)
- 800(175)
- 1200(136)
- 1500(19)
- 2000(18)
- 3000(32)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(28)
- ガラス(15)
- ステンレス(64)
- セラミックス(33)
- タイル(1)
- 木工(1)
- 樹脂(15)
- 石材(5)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(28)
- 鉄(67)
- 銅・真鍮(23)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルゴファイルジャパン(89)
- ミニター(35)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(25)
- キング砥石(10)
- 大和製砥所(9)
- SK11(9)
- エスコ(8)
- ジーベックテクノロジー(5)
- リューター(日本精密機械工作)(5)
- NSK(ナカニシ)(4)
- アイウッド(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- 双和化成(SOWA)(3)
- Axel(3)
- SUN UP(2)
- シャプトン(2)
- SIMOTSU(2)
- アークランドサカモト(1)
- ウシオ(UHT)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。

ダイヤモンド砥石 両面
(192件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。仕様乾湿両用材質本体:スチール樹脂台:ABS幅(mm)70厚さ(mm)8.3全長(mm)200適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
キングデラックス
キング砥石(50件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用材質特殊砥材寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
両面ダイヤモンド砥石
SK11(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
クリストンマトリックスミニ セラミック砥石
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100
キング両面トイシ KDS
キング砥石¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷両面タイプ。中仕上砥石と最終超仕上用砥石をコンビにしました。どちらも特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。中仕上用砥石で刃付けをした後さらに最終超仕上用砥石でより鋭利な刃を付けて頂けます。用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用仕様両面タイプ粒度#1000/#6000(中仕上/最終超仕上)寸法(mm)207×66×36研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
一般刃物砥石 中・仕上コンビ
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。中砥石と仕上げ砥石のセット品で、2つの作業が行えます。用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000/3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,788~税込¥1,967~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
エビ印 剛研 曲線刃用砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。用途剪定鋏、曲線刃研ぎに寸法(mm)133×28×20研磨対象剪定鋏、曲線刃
セラトン セラミック砥石
双和化成(SOWA)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
セラミックファイバー砥石
SIMOTSU¥1,498~税込¥1,648~1袋(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
手持ち砥石 電着両面ダイヤ
アイウッド(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷手持ちの両面ダイヤモンド砥石。硬い刃先も短時間で鮮やかに!。鎌・はさみ・包丁等刃物の刃研ぎに。寸法(mm)30×100
両面ダイヤモンド砥石(台付)
GISUKE(タカギ)(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷粒度の異なる両面タイプ。台付で作業時に大変便利です。もちろん台を取り外してもご使用頂けます。用途#150や#400は荒研ぎに。#600や#1000は中仕上げにご使用いただけます。材質スチール(本体)、合成ゴム(砥石台)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×65×7(本体)、225×85×9(砥石台)
ダイヤモンドプレートS
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷硬い刃物も研げます。セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。用途刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正。プレート寸法(mm)23×59×5適合材刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなど
キングデラックス ハンディサイズ
キング砥石(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁欠品中あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。用途包丁・ハサミ・ナイフ、皮革刃物用粒度#1000(中仕上用)寸法(mm)150×50×25
キングデラックス (大型)
キング砥石(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用種別中仕上げ用材質特殊砥材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60
ダイヤモンド砥石 レジン
SK11(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷早く研げるダイヤモンド砥石。用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど)材質(台)アルミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン)
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
ニュースーパーストーン丸棒
アルゴファイルジャパン¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
バリキラー ブロック ハード 09H
ZTEC¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から3日以内出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)25×50×10適合材ステンレスなど
ファイバーストーンスティック
ミニター(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
エビ印 ダイヤモンド角砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。用途各種刃物の研ぎに材質ダイヤモンド砥粒寸法(mm)210×75×16研磨対象各種刃物
ジーベックセラミック砥石 白 #1000 100x10x1
大和製砥所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1823材質アルミナ繊維粒度#1000質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
キングデラックス K-55
キング砥石¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。用途大工刃物、その他あらゆる刃物用粒度#1000(中仕上用)寸法(mm)185×62×15