絞り込み
粒度・番手
- 240
- 46(20)
- 80(37)
- 120(119)
- 140(27)
- 150(32)
- 180(77)
- 200(26)
- 220(97)
- 300(29)
- 320(70)
- 400(166)
- 500(19)
- 600(138)
- 800(103)
- 1000(164)
- 1200(62)
- 1500(24)
- 2000(23)
- 3000(33)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(1)
- アルミ(16)
- ガラス(10)
- ステンレス(34)
- セラミックス(12)
- 木工(3)
- 樹脂(13)
- 石材(1)
- 超硬合金(12)
- 鉄(42)
- 銅・真鍮(13)
ブランド
- ミニター(32)
- サンタイガー(7)
- Axel(7)
- 大和製砥所(6)
- 永興電機工業(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 豊稔企販(2)
- エスコ(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- サンフレックス(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 松永トイシ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。

金型研磨砥石 お試しセット
Axel(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(6本)当日出荷セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150適合材金型
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥5,598~税込¥6,158~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
サビ取り消しゴム
BIGMAN(ビッグマン)¥459税込¥5051個当日出荷弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。材質天然ゴム・WA砥材寸法(mm)65×25×10適合材金属/木材
ファイバーストーンスティック
ミニター(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
朝日虎印 GC220グリーン砥石
サンタイガー(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。各種包丁用材質GC長さ(mm)205幅(mm)66粒度240厚さ(mm)34研磨対象各種包丁
朝日虎印 GC角No220
サンタイガー(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)材質GC長さ(mm)205幅(mm)50粒度240
GC角朝日虎印刃物用砥石
サンタイガー(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。用途各種庖丁、荒研ぎ粒度#240寸法(mm)205×75×50
ダイヤ砥石#240/400
豊稔企販¥2,098税込¥2,3081本当日出荷鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎに最適です。。用途鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎ。材質やすり部:工業用ダイヤ,柄部:木粒度240/400全長(mm)220
スーパーレジストーン
ミニター¥6,998~税込¥7,698~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。長さ(mm)150色茶砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ ソフトタッチストーン
ミニター¥6,898~税込¥7,588~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)150対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム砥粒WA
ファイバーストーンスティック
永興電機工業¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から7日以内出荷ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質性繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で修正した画期的な砥石です。ファイバーストーンは識別しやすいように粒度によって色分けされています。円形タイプです。通常の砥石と違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切れ刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。画像はイメージです。入数1
ファイバーストーンスティック
永興電機工業¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質性繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で修正した画期的な砥石です。ファイバーストーンは識別しやすいように粒度によって色分けされています。長方形タイプです。通常の砥石と違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切れ刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。1パック1本入りです。画像はイメージです。入数1
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥4,288~税込¥4,717~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
金型用砥石 YG
ヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~1箱(20個)14日以内出荷軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。寸法A(mm)100適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ブルーストーン WA#240 6×13mm
ミニター¥9,198税込¥10,1181袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-8901幅(mm)13粒度240厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ グリーンストーン
ミニター¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)150対応材質ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、セラミックス/シリコン、ガラス/石材、超硬強引/サーメット砥粒GC
金型用砥石 YHZ
大和製砥所¥8,798税込¥9,6781箱(20本)当日出荷中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。色青質量(g/本)4長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3
金型砥石 YHBターボ
大和製砥所¥8,798税込¥9,6781箱(20本)当日出荷荒・中仕上げ用です。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。トラスコ品番121-7534粒度240色こげ茶質量(g/本)4長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3
金型研磨砥石 BLACK・STONE
Axel¥9,898~税込¥10,888~1箱(20本)12日以内出荷シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等砥粒中硬結合剤V適合材金型
サビクリアL 細目
松永トイシ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#240サイズ(mm)80×60×20
ダイヤ砥石#240/240
豊稔企販¥1,698税込¥1,8681本15日以内出荷鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎに最適です。用途鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎ。材質やすり部:工業用ダイヤ,柄部:木粒度240/240全長(mm)220
セラミックファイバー砥石 (丸)
永興電機工業¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。画像はイメージです。形状丸全長L(mm)100外径(Φmm)3適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数1
金型研磨砥石 ORANGE・STONE
Axel¥16,980税込¥18,6781箱(20本)当日出荷から12日以内出荷馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
金型用砥石 YE
ヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~1箱(20個)当日出荷から14日以内出荷耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
朝日虎印 GC刃物用 特大型
サンタイガー(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。本職厨房用材質GC長さ(mm)235幅(mm)94粒度240厚さ(mm)66
ミニモ レジンボンドストーン GC#240 6×13mm
ミニター¥14,980税込¥16,4781袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9239幅(mm)13粒度240厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)257対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ レジンボンドストーン GC#240 3×6mm
ミニター¥7,598税込¥8,3581袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9227幅(mm)6粒度240厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)68対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ レジンボンドストーン GC#240 3×13mm
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9233幅(mm)13粒度240厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)128対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ ブルーストーン WA#240 6×6mm
ミニター¥6,398税込¥7,0381袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9203幅(mm)6粒度240厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#240 3×6mm
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷トラスコ品番852-9197幅(mm)6粒度240厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)63対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#240 3×13mm
ミニター¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷幅(mm)13粒度240全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ファイバーストーンチップ#240 Φ3
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番751-1213粒度240全長(mm)50質量(g)5刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅