絞り込み
粒度・番手
- 280
- 46(19)
- 80(36)
- 120(114)
- 140(27)
- 150(26)
- 180(70)
- 200(21)
- 220(79)
- 240(61)
- 300(21)
- 320(65)
- 400(142)
- 500(18)
- 600(116)
- 800(85)
- 1000(146)
- 1200(51)
- 1500(19)
- 2000(18)
- 3000(32)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(6)
- ガラス(5)
- ステンレス(5)
- セラミックス(5)
- 樹脂(5)
- 石材(2)
- 超硬合金(4)
- 鉄(9)
- 銅・真鍮(6)
ブランド
- 大和製砥所(6)
- ミニター(5)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 双和化成(SOWA)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。

セラトン セラミック砥石
双和化成(SOWA)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
セラボン
ヤナセ(柳瀬)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。先端を用途に合わせて加工してご使用できます。チャックにそのまま装着してご使用できます。粒度が豊富にあり、研削から研磨まで可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥4,399~税込¥4,839~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
セラボン
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。 豊富なサイズと粒度をラインナップしました。タイプ丸RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ フィニッシュストーン WA#280 6×6mm
ミニター¥8,798税込¥9,6781袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9245幅(mm)6粒度280厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)140対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#280 6×13mm
ミニター¥11,980税込¥13,1781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9177幅(mm)13粒度280厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#280 3×6mm
ミニター¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9088幅(mm)6粒度280厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#280 3×13mm
ミニター¥8,798税込¥9,6781袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9254幅(mm)13粒度280厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)157対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ カーボンストーン
ミニター¥6,698~税込¥7,368~1袋(10個)6日以内出荷厚さ(mm)3全長(mm)150対応材質プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、ガラス/石材、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム砥粒C
金型砥石 C(カーボン)
大和製砥所(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)色ブルーグレー