絞り込み
粒度・番手
  • 800
  • 46(19)
  • 80(36)
  • 120(115)
  • 140(27)
  • 150(26)
  • 180(70)
  • 200(21)
  • 220(79)
  • 240(61)
  • 300(21)
  • 320(65)
  • 400(142)
  • 500(18)
  • 600(116)
  • 1000(146)
  • 1200(51)
  • 1500(19)
  • 2000(18)
  • 3000(32)
適合材
  • アルミ(19)
  • ガラス(12)
  • ステンレス(32)
  • セラミックス(20)
  • 木工(1)
  • 樹脂(21)
  • 石材(8)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(16)
  • 鉄(35)
  • 銅・真鍮(12)
ブランド
  • ミニター(13)
  • リューター(日本精密機械工作)(9)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(8)
  • ジーベックテクノロジー(7)
  • 大和製砥所(7)
  • キング砥石(5)
  • 双和化成(SOWA)(4)
  • アルゴファイルジャパン(3)
  • Axel(3)
  • エスコ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • SIMOTSU(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • オフィスマイン(1)
  • 進勇商事(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キングデラックス キング砥石

    キングデラックス

    キング砥石(50件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
    用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用材質特殊砥材寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
  • 面直し用ダイヤモンド砥石 SK11

    面直し用ダイヤモンド砥石

    SK11(8件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
    用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
  • キングデラックス 大型 キング砥石

    キングデラックス 大型

    キング砥石(7件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1丁
    当日出荷
    あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
    用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用種別中仕上げ用材質特殊砥材粒度800質量(g)1700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型用砥石 YTM 大和製砥所

    金型用砥石 YTM

    大和製砥所(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
  • クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    クリストンマトリックスミニ セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。
    用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#800色青直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
  • キング高級鎌砥石 K-35 キング砥石

    キング高級鎌砥石 K-35

    キング砥石(3件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1丁
    当日出荷
    鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
    用途一般鎌研ぎ用粒度#800(中仕上用)寸法(mm)129×39×26研磨対象一般鎌
  • XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)

    ジーベックテクノロジー
    ¥1,788~税込¥1,967~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型用砥石 YHZ 大和製砥所

    金型用砥石 YHZ

    大和製砥所(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
  • 砥石台付きダイヤモンド砥石 Jupiter

    砥石台付きダイヤモンド砥石

    Jupiter(10件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    作業に役立つ台付仕様。 2枚組は収納に便利なケース付き。
    材質スチール、ダイヤモンド粒子幅(mm)75全長×幅W×厚さ(mm)153×50×5(プレートのみ)、190×55×9(台込)
  • セラミックファイバー砥石 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石

    SIMOTSU
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • フレキシブルダイヤモンド”ハンドラップスS” 3M(スリーエム)

    フレキシブルダイヤモンド”ハンドラップスS”

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
    用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正タイプメタル電着砥石サイズ(mm)90×55適合材石材、ガラス、セラミックなど
  • 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所

    金型用砥石 YHBターボ

    大和製砥所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
  • ダイヤモンドハンドシャープナー 剣

    ダイヤモンドハンドシャープナー

    剣(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    一方は曲面、もう一方は平面の両面仕様になっているので対象物によって使い分けができ便利です。
    全長(mm)270材質(本体)刃物鋼、ダイヤモンド粒子材質(柄部)ABSダイヤ寸法(mm)150
  • 名倉砥石 彩 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    名倉砥石 彩

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    各種刃物などの研削加工作業にも使用可能。効果は使用する砥石の組み合わせで大きく変わり、様々な用途での使用が可能です。
    用途硬く砥粒が出づらい砥石の砥粒出しに・目詰まりした砥石の砥粒だした作業に・刃物研ぎ後の凸凹、小キズの修正に・砥石エッジ面の修正作業に寸法(mm)約60×30×20
  • 耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー

    耐熱セラミック砥石

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。色青番手#800相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • 電着ダイヤモンド砥石 アイウッド

    電着ダイヤモンド砥石

    アイウッド(3件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1枚
    当日出荷
    硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
  • ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン丸棒

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)

    ジーベックテクノロジー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
  • エビ印 ダイヤモンド角砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 ダイヤモンド角砥石

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
    用途各種刃物の研ぎに材質ダイヤモンド砥粒寸法(mm)210×75×16研磨対象各種刃物
  • セラミックストーン ウシオ(UHT)

    セラミックストーン

    ウシオ(UHT)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1
  • 両面鎌砥石    GCコンビ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    両面鎌砥石 GCコンビ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    両面使える2役砥石です。粒度150の面は、刃こぼれのひどい場合に使用します。粒度800の面は仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。
    用途草刈鎌等の研ぎ直し。粒度150・800サイズ(mm)133×40×28
  • クリストンマトリックス セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    クリストンマトリックス セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • クリストンマトリックスバー リューター(日本精密機械工作)

    クリストンマトリックスバー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(2本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
  • スーパーレジストーン ミニター

    スーパーレジストーン

    ミニター
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
    長さ(mm)150色茶砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • エビ印 剛研デラックス砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 剛研デラックス砥石

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    翌日出荷
    中研ぎ用。高性能、本格派仕様の砥石です。
    用途各種刃物の中研ぎに材質アルミナ質研磨材寸法(mm)210×65×30質量(g)970研磨対象各種刃物
  • キング高級鎌砥石 K-36 キング砥石

    キング高級鎌砥石 K-36

    キング砥石
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷
    鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
    用途一般鎌研ぎ用粒度#800(中仕上用)寸法(mm)140×45×34研磨対象一般鎌
  • 金型用砥石 YTM 大和製砥所

    金型用砥石 YTM

    大和製砥所
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(20本)
    当日出荷から9日以内出荷
    最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
  • エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ アルゴファイルジャパン

    エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
    用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)30
  • セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石 グラインダー用

    SIMOTSU
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • クリスタル砥石(漆器研磨用) 三河産業

    クリスタル砥石(漆器研磨用)

    三河産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(24個)
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨面に深い傷を残さず、精密な仕上げ面が得られます。 クリスタル砥石特有のPVF結合剤が、砥粒の切刃自生作用を活発化し切れ味抜群です。 砥石の連続気孔組織が目詰りを防ぎます。 砥石内外部の結合度にバラツキが無く、終始安定した仕上げ面が得られます。 漆器の下地研ぎから超仕上げ研ぎまで、従来の天然炭、天然砥石、研磨布紙に替わって使用できます。 塗装面のバリ、引っ掻きキズに当てて擦ります。
    用途漆器面の補修用として・自動車の塗装面補修用として適合材漆器
  • エビ印 ミクロンデラックス NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 ミクロンデラックス

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    翌日出荷
    中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。
    用途各種刃物の中研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
  • エビ印 超セラミック砥石 台付 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 超セラミック砥石 台付

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    翌日出荷
    人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。
    用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材寸法(mm)210×70×25研磨対象各種刃物
  • セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 双和化成(SOWA)

    セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石

    双和化成(SOWA)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。 従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100厚さ(mm)1
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,288税込¥2,517
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
    用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
  • クリスタルブロック 進勇商事

    クリスタルブロック

    進勇商事(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装面のピンホール・ダレ・ホコリ・ブツなどの後処理用の砥石。コンパクトなブロック状だからブツ・ゴミなどの頭だけを研磨することが可能です。
    材質PVA寸法(mm)20×30×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドスティック砥石(平型)#800 ジーベックテクノロジー

    ダイヤモンドスティック砥石(平型)#800

    ジーベックテクノロジー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#800色グレータイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)

『手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石