絞り込み
粒度・番手
  • 800
  • 46(8)
  • 80(12)
  • 120(13)
  • 150(4)
  • 180(11)
  • 200(7)
  • 220(21)
  • 250(5)
  • 280(4)
  • 300(13)
  • 320(7)
  • 360(3)
  • 400(32)
  • 500(7)
  • 600(17)
  • 700(5)
  • 1000(24)
  • 1200(27)
  • 1500(4)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(8)
  • セラミックス(2)
  • 樹脂(10)
  • 石材(4)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(2)
  • 鉄(6)
  • 銅・真鍮(4)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • リューター(日本精密機械工作)(7)
  • ジーベックテクノロジー(6)
  • 双和化成(SOWA)(4)
  • SIMOTSU(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粒度・番手」から絞り込む
80(12)
120(13)
180(11)
220(21)
300(13)
400(32)
600(17)
800
1000(24)
1200(27)
粒度・番手をもっと見る
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    クリストンマトリックスミニ セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。
    用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#800色青直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
  • XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)

    ジーベックテクノロジー
    ¥1,788~税込¥1,967~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックファイバー砥石 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石

    SIMOTSU
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • 耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー

    耐熱セラミック砥石

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。色青番手#800相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
  • ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン丸棒

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)

    ジーベックテクノロジー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
  • セラミックストーン ウシオ(UHT)

    セラミックストーン

    ウシオ(UHT)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1
  • クリストンマトリックス セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    クリストンマトリックス セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石 グラインダー用

    SIMOTSU
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 双和化成(SOWA)

    セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石

    双和化成(SOWA)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。 従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100厚さ(mm)1
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,288税込¥2,517
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
    用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
  • セラファイバー砥石 丸型 NSK(ナカニシ)

    セラファイバー砥石 丸型

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
    用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状丸
  • セラファイバー砥石 平型 NSK(ナカニシ)

    セラファイバー砥石 平型

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌々日出荷
    薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
    用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状平全長(mm)100
  • ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)

    ニュースーパーストーン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    3日以内出荷
    目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
  • 耐熱セラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)

    耐熱セラファイバー砥石

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌々日出荷
    薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。
    用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状平全長(mm)100
  • セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)

    セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1パック
    翌々日出荷
    セラミックファイバーをエポキシ樹脂と複合固定した砥石です。多くの切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。
    長さ(mm)50径(Φmm)2.34
  • セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ)

    セラファイバー砥石チップ

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります
    用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。長さ(mm)50厚さ(mm)1入数(本)2
  • セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ)

    セラファイバー砥石チップ

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
    用途仕上げ研磨用長さ(mm)50径(Φmm)3
  • ペンシルセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)

    ペンシルセラファイバー砥石

    NSK(ナカニシ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック
    翌々日出荷
    薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
    用途微細バリ、刻印部、微小部品仕上げ、各種樹脂類のバリ取り、小物部品の修正やバリ取りに最適です。全長(mm)50
  • ダイヤモンドセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドセラファイバー砥石

    NSK(ナカニシ)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    翌々日出荷
    薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
    用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
  • ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)

    ニュースーパーストーン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    3日以内出荷
    目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途微細な箇所の研磨作業砥材セラミック適合材樹脂
  • ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)

    ニュースーパーストーン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
  • ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)

    ニュースーパーストーン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    3日以内出荷
    目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
  • セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 双和化成(SOWA)

    セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石

    双和化成(SOWA)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    研削性が非常に高く、カッターマークや放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100幅(mm)Φ3質量(g)1.8
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに砥材セラミック適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など

『砥石』には他にこんなカテゴリがあります

セラミック砥石