絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(1)
- スチール(3)
- ステンレス(4)
- ナイロン(5)
- ワイヤー(1)
- 塩ビ(1)
- 獣毛(1)
- 真鍮(7)
- 鋼線(2)
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(1)
毛丈(mm)
- 16(2)
- 18(3)
- 19(1)
- 20(1)
- 70(1)
適合材
- アルミ(5)
- ステンレス(6)
- 鉄(6)
- 銅・真鍮(1)
ブラシ長(mm)
- 60(3)
- 65(4)
- 70(4)
- 75(3)
- 76(1)
- 80(3)
- 95(1)
- 96(1)
- 110(1)
粒度・番手
- 240(1)
240
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(359)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- SK11(91)
- インダストリーコーワ(77)
- TRUSCO(76)
- 永興電機工業(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](51)
- 高島産業(44)
- ハンディ・クラウン(31)
- SUN UP(30)
- 大塚刷毛製造(27)
- Strong Tool(26)
- ヤナセ(柳瀬)(18)
- サンフレックス(18)
- H&H(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- クロダブラシ(16)
- 好川産業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

スチールワイヤブラシ
(90件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。用途さび落としや研磨、洗浄などに。全長(mm)265高さ(mm)32線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)植付(mm)65
真鍮ブラシ 手付型
(178件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。用途艶出し作業用・研磨用質量(g)35寸法A(mm)15材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコンデンサーブラシ シングル
(49件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。材質(ブラシ部)ナイロン
ブラシ 部品クリーニング用
(376件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。全長(mm)280径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)毛丈(mm)約70材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)木ブラシ長(mm)70線径(mm)約0.4販売区分業務用
真鍮ブラシ 小判型
(32件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。用途艶出し作業用・研磨用タイプ小判型寸法A(mm)15材質(ブラシ部)真鍮寸法B(mm)110寸法C(mm)124全長C(mm)124植付(mm)110
コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻
(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り材質真鍮全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
真鍮ブラシ 剣先型
(18件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。用途艶出し作業用・研磨用タイプ剣型寸法A(mm)15材質(ブラシ部)真鍮寸法B(mm)95寸法C(mm)230全長C(mm)230植付(mm)95
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻
(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻
(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし材質スチール全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
コンデンサーブラシ ステンレス ダブル巻
(2件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし材質ステンレス全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
ホーニングブラシ シリコンカーバイド
(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200