絞り込み
粒度・番手
- 60(10)
- 80(5)
- 100(8)
- 120(14)
- 120~180(2)
- 150(2)
- 170(2)
- 180(11)
- 180~240(2)
- 200(2)
- 220(3)
- 220~320(2)
- 240(15)
- 240~320(2)
- 320(11)
- 360~500(2)
- 400(8)
- 600(7)
- 1000(2)
- 1200(4)
- 粒度・番手をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(32)
- SK11(19)
- TRUSCO(13)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- 3M(スリーエム)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- アークランドサカモト(4)
- エスコ(4)
- 大塚刷毛製造(4)
- E-Value(3)
- KOVAX(コバックス)(3)
- ZTEC(3)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(3)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ミニター(2)
- ムラキ(2)
- 高森コーキ(2)
- サンフレックス(2)
- SHINEX(シャイネックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合材」から絞り込む

タジマ サンダーSA-50型替刃中目
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥819税込¥9011枚欠品中木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2527長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)22目の粗さ中目
タジマ サンダーSA-50型替刃荒目
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2519長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ荒目
スティキット サンディングブロック
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。 本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。 リフィールロールで使用します。トラスコ品番835-9044形状64mm用ホルダー寸法(mm)64×111色赤
スピードファイル(マジック式)
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
タジマ サンダーSA-50型替刃細目
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2535長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ細目
タジマ サンダーSA-20型細目
タジマツール(TJMデザイン)¥669税込¥7361個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2381幅(mm)22色青高さ(mm)45奥行(mm)180目の粗さ細目
サンドペーパーホルダー
TOOL TOOL(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷棒ヤスリ感覚で市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリが使えます。 巻きつけるだけのワンタッチ取り付け。 グリップ付きなので細かい作業でも力が入りやすいです。使用方法市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリを76mm×41mmのサイズにカット。 本体ホルダー部を開き、切断したペーパーを巻きつけ。 ホルダー部を強く押し込みペーパーを固定。材質アルミ削りだし全長(mm)200
スポンジサンダーブロックR
SK11¥609税込¥6701個当日出荷金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。片方が細くなっており、タイル目地などの細かい部分などに使用でき、またもう片方は曲面にも使用しやすいアールがついています。用途日曜大工・機械機器・台所用品などのサビ落とし・ペンキはがし。粒度120材質(本体)高密度スポンジ
簡易シリコンゴム
castaldo¥18,980税込¥20,8781個当日出荷2種類のシリコンゴムを手で混ぜるだけ、約15分後にカットすれば、ゴム型の出来上がり。 加熱せずにしかも短時間で製作可能な新しい型取用シリコンです。タイプ不透明ゲル状シリコンゴム硬化時間(分)約15(型入れ可能時間:5分程度)収縮率(%)0
アルミ製マジック式ファイル
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷マジック脱着式の研磨紙を貼り付けて使用するツールです。アルミ製で軽いため、長時間の作業でも疲れが少なくて済みます。幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
マジカルサンダー平面型
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)150×50×30質量(g)81.4タイプ平面型ペーパー寸法(mm)55×155適合材木材・金属等
サンドペーパーホルダー 角タイプ
ミネシマ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷お好きな紙ヤスリをワンタッチ固定で装着。棒ヤスリのような面への均一な削り作業が可能です。 平面に向いた四角形状。全長(mm)205
アルミニウム専用ワックス オーイデ サンダックス
大築(ダイチク)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300g)当日出荷【アルミニウム研削用ワックス オーイデ・サンダックス!】。研削前のひと塗りで、目詰まりを防ぎ迅速に研削継続可能。研削熱の発生を抑える効果で、仕上げ面を常に美しく保ちます。アルミに限らず多用途に使用可能。用途アルミニウム等難削材の切断、研削、研磨に。目づまりを防ぐ研削補助剤。材質脂肪酸、ロジンエステル、セタノール、アルコン
スポンジサンダー
アークランドサカモト¥299税込¥3291個当日出荷研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。塗装前作業には不適当。湿乾両用。用途木工作業・自動車補修、アルミのバリ取り・面取り、パテ形成、サビ取り全般材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ粒度♯100
焼不知ゴールド(研磨促進剤)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷潤滑効果によって砥石の目詰まりを防止する為、研削力がアップします。優れた吸熱効果で鋼材の温度を低下させることによって、研削焼けを防止します。用途研削・研磨時の目詰まりと焼けを防止寸法(mm)127(120)X60(53)X37 ※製品は台形のため、測定部分によっては、()内の寸法になります。容量(g)190
STANLEY (スタンレー) サーフォーム替刃
STANLEY(Stanley Black & Decker)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷荒削りから表面仕上げまで、多彩な用途に応用がきくサーフォームです。
SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用
ハンディ・クラウン¥599税込¥6591個当日出荷ワンタッチで取り換え可能!持ちやすいホルダーで作業性向上!。市販の紙やすり(幅65~110mm/長さ230~270mm)までを取付け、平面の研磨作業に使用できます。クランプ構造でサンドペーパーをしっかり固定。柔らかいEVAフォームパッドを使用することで接地面が均一に。用途DIY用品/塗装用具/下地・サンドペーパーホルダー適合市販の紙やすり:幅65~110mm/長さ230~270mm材質【ハンドル】ABS・PP【パッド】EVAフォーム寸法(mm)170×85×44質量(g)102タイプ平滑面用
マジックペーパー75×240
SK11¥98税込¥1081枚翌々日出荷特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。用途木工・樹脂・パテの研磨作業。寸法(mm)75×240適合材木工・樹脂・パテ
マジカルサンダー丸型
BIGMAN(ビッグマン)¥990税込¥1,0891個当日出荷軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)100×50×100質量(g)65タイプ丸型ペーパー寸法(mm)100×100適合材木材・金属等
ナイロンタワシ 極細目
SK11(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途鏡面仕上げ前の仕上げ研磨、シンクの汚れ取り、ガラス・レンジ窓の汚れ落とし。粒度2500寸法(mm)150×230色茶目の粗さ極細目
ナイロンタワシ 極細目
SK11¥439税込¥4831個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途金属部品のクリーニング、シンクの汚れ取り、白木の表面の汚れ落とし。粒度1500寸法(mm)150×230色黄目の粗さ極細目
ウッドスティック 角
ヤナセ(柳瀬)¥4,498~税込¥4,948~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。 ソフトとハードがあります。用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になりますRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドサンディングパッド
ケーイング¥2,550税込¥2,8051個当日出荷マジック式ペーパーを貼り付けるだけで使用可能です。厚さ5mmのパッドでしっかりとしたサンディングが行えます。柔軟性のあるパッドの為、逆アールにもしっかり追従。手の固定にはマジックテープでサイズ調整を行えます用途研磨作業に。125mmマジックタイプ対応仕様ハンドタイプ/マジック式材質EVA樹脂厚さ(mm)5寸法(mm)125
研磨パッド
BOSCH(ボッシュ)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 柔軟性があり、曲面研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。 水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨寸法(mm)98×130×13適合材木材・金属
ナイロン研磨タワシ
E-Value¥139税込¥1531個当日出荷柔軟性と弾力性があり、曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用タイプです。ナイロン不織布なので目詰まりがしにくいです。用途木工塗装前の下地処理・金属塗装前の足つけ・金属部品のサビ落としなど。粒度320
ハンドサンダー用替ペーパー
SK11(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(3枚)当日出荷から翌々日出荷基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついていますので目詰まりしにくく、強力な研削力です。 SK11ハンドサンダー用替ペーパーです。マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来ます。用途木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨(SK11ハンドサンダー用替ペーパー)。
バリトリビットハード
ヤナセ(柳瀬)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から24日以内出荷小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。タイプピアノ線Φ0.7寸法D(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
サンダーSA-30型替刃
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 作業性と耐久性が特徴。 木・アルミ・プラスチック研削工具です。 用途:狭い平面用。用途狭い平面適合SA-30Cトラスコ品番377-2497目の粗さ中目製品質量(g)10
サンドブロック・シート
iHelp¥179税込¥1971枚当日出荷から4日以内出荷スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。寸法(mm)100×125×13適合材木材・金属・プラスチック等
バリキラー グリップホルダー
ZTEC¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷クッション性・機能性が高く、超強力工業用マジックテープ使用で他粒度ダイヤと簡単交換用途微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等質量(kg)0.09高さ(mm)30奥行(mm)40横(mm)1050
ナイロン研磨タワシ
E-Value¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷柔らかい不織布タイプなので、平面だけではなく、曲面にもなじみながら作業が出来ます。使用する箇所の状態に合わせて、粒度を選択できます。用途研磨作業に。寸法(mm)約150×230
GIA ジェムクロス
GIA(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷米国GIA社製の高品質ジュエリークロスです。高品質極細繊維でできているため繊維が抜けにくく宝石に付着しません。また、微細な汚れや油分を効果的に取り除くことができます。洗って繰り返しご使用いただけます。寸法(mm)210×210
ナイロンタワシ 細目
SK11¥439税込¥4831個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途木製品仕上塗り前の塗面研磨、刃物のサビ落とし、金属部品のクリーニング。粒度600寸法(mm)150×230色青緑目の粗さ細目
ナイロンタワシ 中目
SK11(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途木工塗装前の下地処理、金属部品のバリ・カエリ取り、金属塗装前の足付け。粒度320寸法(mm)150×230色茶目の粗さ中目