絞り込み
幅(mm)
粒度・番手
80・120・140・150・170・180・200・240・280・その他
ヤスリの長さ(mm)
40・60・70・75・80・85・100・110・135・150・200・250
ブランド
リューター(日本精密機械工作)・ツボサン・ミネシマ・エスコ・STAHLWILLE(スタビレー)・ヤマグチ・H&H・SIGNET(シグネット)・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)・BIGMAN(ビッグマン)・ミッチェル・RS PRO・トップマン[工具・金物]・バローベ・FFC・Milescraft・タジマツール(TJMデザイン)・広島ヤスリ製造所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
  • ヤスリホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    ヤスリホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
    用途ヤスリ用ホルダートラスコ品番813-4399材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂質量(g)278本体質量(g)278取付面(mm)(研磨材)75×240
  • プラスチック用ヤスリ(GRIP付) ツボサン

    プラスチック用ヤスリ(GRIP付)

    ツボサン(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
  • ペーパーヤスリホルダー TRUSCO

    ペーパーヤスリホルダー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。 ペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。
    トラスコ品番818-5114材質ポリエチレン質量(g)17寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×70×93
  • 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル

    紐(ひも)ヤスリ

    ミッチェル
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
    用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15
  • のこやすり 神東工業

    のこやすり

    神東工業(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
    用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
  • ブライト900 ヴァリト ツボサン

    ブライト900 ヴァリト

    ツボサン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
    用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
  • ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン

    ブライト900 ヴァリト-M クランク型

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
    用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
  • プラモデルヤスリ ミネシマ

    プラモデルヤスリ

    ミネシマ(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    プラモデル用の基本的なヤスリです。
  • アルミ用ヤスリ(GRIP付) ツボサン

    アルミ用ヤスリ(GRIP付)

    ツボサン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状厚さ(mm)4全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ単目(荒目)刃幅(mm)16適合材アルミ、ソフトメタル
  • ペーパーヤスリホルダー(1/8カット用) TRUSCO

    ペーパーヤスリホルダー(1/8カット用)

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ミニペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。サンドペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。
    トラスコ品番379-7705材質ポリエチレン長さ(mm)70幅(mm)25厚さ(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトヤスリ5本組 ミネシマ

    クラフトヤスリ5本組

    ミネシマ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    リーズナブルな価格設定のヤスリセットです。
  • ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン

    ブライト900 ヴァリト-M 舟型

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
    用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
  • 横に削るヤスリ ツボサン

    横に削るヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
    従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
    用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。全長(mm)130刃長(mm)40刃幅(mm)10適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など
  • プラスチック用ヤスリ ツボサン

    プラスチック用ヤスリ

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。サイド切削時の傷を防ぐため、両側面部に刃のないタイプのヤスリです。
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さ単目(中目)刃幅(mm)11適合材プラスチック、ソフトメタル
  • アルミ用ヤスリ5型 ツボサン

    アルミ用ヤスリ5型

    ツボサン(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さ単目(荒目)刃幅(mm)11適合材アルミ、ソフトメタル
  • 紐ヤスリ(#180) エスコ

    紐ヤスリ(#180)

    エスコ
    725税込798
    1本(1本)
    当日出荷から翌日出荷
    手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
    材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状質量(g)30全長(m)2
  • キサゲ FFC

    キサゲ

    FFC
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    金属を削ります。
    材質ヤスリ鋼
  • クイックカット ヴァリト ツボサン

    クイックカット ヴァリト

    ツボサン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
    用途バリ取り作業
  • プラモのためのガラスヤスリ ミネシマ

    プラモのためのガラスヤスリ

    ミネシマ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    付属品専用PPケース性能【切削】約400~600番相当【研磨】約2000番相当寸法(mm)90×9×3
  • けずるくんゴム・竹用 千吉

    けずるくんゴム・竹用

    千吉(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエフカットのヤスリです。ゴム、竹等の軟質材に最適です。
    用途ゴム・竹等の研削、研磨作業。全長(mm)215グリップ:黄緑適合材ゴム・竹等
  • 磨きヘラ FFC

    磨きヘラ

    FFC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    金属にこすりつけることにより、ツヤを出して硬く締めます。
  • 250mm のこやすり(荒削用) エスコ

    250mm のこやすり(荒削用)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    材質SK材全長(mm)370刃長(mm)250目の粗さ荒目・中目
  • 紙やすりホルダー トップマン[工具・金物]

    紙やすりホルダー

    トップマン[工具・金物]
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    作業性アップ!紙やすり用のホルダーです
    取付寸法(mm)85~110×230~270
  • ブライト900 ヴァリト+S ツボサン

    ブライト900 ヴァリト+S

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。
    用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状幅(mm)11厚さ(mm)3.5
  • 鉄工ヤスリセット (鉄用) SIGNET(シグネット)

    鉄工ヤスリセット (鉄用)

    SIGNET(シグネット)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
    形状四角・丸・半丸・平・三角全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)1080刃長(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ハンドル】35×115×34適合材スチール材質(ハンドル)PP/TPR
  • チップソー専用研磨機 SK-1000用ヤスリAssy 新興工業

    チップソー専用研磨機 SK-1000用ヤスリAssy

    新興工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    刈払機用チップソー専用研磨機SK-1000用のヤスリです。
    用途交換用ヤスリ
  • クラフトヤスリ ツボサン

    クラフトヤスリ

    ツボサン
    549税込604
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
  • 鉄工ヤスリ 平 (鉄用) SIGNET(シグネット)

    鉄工ヤスリ 平 (鉄用)

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    平面の加工、面を出す時に適しています。バリ取りや研磨、切削、寸法調整に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
    形状平、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)230刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)16-20刃厚(mm)5材質(ハンドル)PP/TPR
  • アクリル用ヤスリ平 BIGMAN(ビッグマン)

    アクリル用ヤスリ平

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。
    用途プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。仕様Fカット形状平型目の粗さ細目
  • 誉プラスチックヤスリ 中目 柄沢ヤスリ

    誉プラスチックヤスリ 中目

    柄沢ヤスリ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    究極の日本製。ヤスリ誉(ほまれ) スイスのバローベより繊細な切れ味です。 新潟大学と共同開発の目詰まりしない特殊表面加工。 目が単目であるため、削った後の肌面がきれいで1/100mm~1/200mm単位で表面を美しく仕上げることが出来ます。 目詰まりしにくいため、プラスチックの加工のほかに木材(例えば弦楽器)やアルミニウム等ソフトな素材の仕上げにも最適です。
    用途プラスチック・木材・軽金属他材質SKS8目の粗さ中目適合材プラスチック・木材・軽金属他
  • 紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 ミッチェル

    紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用

    ミッチェル
    4,598税込5,058
    1巻(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    砥粒は仕上げタイプのクロカスポリッシュで超微細研磨に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
    用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
  • やすりホルダー Clover(クロバー)

    やすりホルダー

    Clover(クロバー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    握りやすいホルダーで木材の研磨が快適に。紙やすりで木材をキレイに研磨するためのサポートツール
    用途無駄のない四面使いまわしが出来ます。セット内容やすりホルダー(カバー、スポンジ 各1個)、240番の紙やすり(115×140mm) 1枚材質カバー:ポリプロピレン、スポンジ:発泡ポリエチレン、紙やすり:紙、アルミナ砥粒形状粒度#240砥粒アルミナパッケージサイズ(mm)70×165×44適合材
  • ホビーヤスリセット trad

    ホビーヤスリセット

    trad
    899税込989
    1セット(5本)
    当日出荷
    収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ プラモデル、ラジコン、金工作業に。削り肌がきれいなので刃物研ぎや仕上げにも最適。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤスリ 収納帯 ツボサン

    ヤスリ 収納帯

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    ヤスリの刃先を保護する目的で、綿の厚織地を採用し地球環境と防水(シルケット加工)に配慮しました。8種類のヤスリと2種類の木柄を収納できます。
  • クラフトヤスリ 中目 ミネシマ

    クラフトヤスリ 中目

    ミネシマ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    リーズナブルな価格設定の中目ヤスリです。
  • クラフトヤスリ3本組 ミネシマ

    クラフトヤスリ3本組

    ミネシマ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    リーズナブルな価格設定のヤスリセットです。
  • ヴァリト スタンダード ツボサン

    ヴァリト スタンダード

    ツボサン
    889税込978
    1本
    当日出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
    用途バリ取り作業
  • 革・ゴム用ヤスリ半丸200MM ヤマグチ

    革・ゴム用ヤスリ半丸200MM

    ヤマグチ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-6943形状半丸幅(mm)20厚さ(mm)8.5全長(mm)200質量(g)160目の粗さ鬼目・鉄工目適合材革・ゴム
  • ブライト900 ヴァリト 4種類セット ツボサン

    ブライト900 ヴァリト 4種類セット

    ツボサン
    7,898税込8,688
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
    用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
  • プラスチックヤスリ ツボサン

    プラスチックヤスリ

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
    用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
その他ヤスリ