メカニカル部品 (130) カテゴリ: メカニカル部品/機構部品ブランド: KHK(小原歯車工業)すべて解除
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) (35件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面 穴
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) (15件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SS平歯車 KHK(小原歯車工業) (14件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C ねじ径 - 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) (18件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
種別 平歯車 材質 MC901 形状 S1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) (12件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面 穴
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 かさ歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
歯数 20 種別 マイタ 材質 S45C 減速比 1 形状 B3 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 4日以内出荷
歯数 20 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 48~53HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) (6件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール 1 歯幅E(mm) 6 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 平歯車 形状 S5 バックラッシ(mm) 0.08~0.18
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
歯数 20 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 48~53HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
歯数 20 種別 プラスチックマイタ 材質 MC901 減速比 1 形状 B3 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 歯幅E(mm) 6 モジュール(m) 1
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 2 歯幅E(mm) 20 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 16 全長G(mm) 36
AG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール 2 種別 ウォームホイール 材質 CAC702(AlBC2) ねじれ 右方向 バックラッシ(mm) 0.11~0.24
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0~0.10 公差A H7 歯切基準面 穴 キー溝寸法(幅×深さ)(mm) -
SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別 スパイラルマイタ 材質 S45C 減速比 1 形状 B3 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン ねじれ角(°) 35 精度等級 JIS B 1704:1978 4級 歯面硬度 50~60HRC 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 2 歯幅E(mm) 20 材質 SUS303 種別 平歯車 形状 S1K 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 ボス長F(mm) 16 全長G(mm) 36 歯切基準面 穴(H7)
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
メカニカル部品/機構部品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ワッシャ 三桂製作所 税込 ¥ 901 ¥ 819 バスケットへ