絞り込み
ブランド
- 双葉電子工業
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,672)
- RS PRO(8,344)
- IKO(日本トムソン)(7,900)
- NSK(日本精工)(6,730)
- SMC(6,422)
- エスコ(4,776)
- イマオコーポレーション(4,293)
- SUS(エスユーエス)(3,575)
- 東京発条製作所(3,113)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,972)
- Optibelt(2,704)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,105)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
- 椿本チエイン(1,797)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る
特価

ローコストIP40対応サーボモーター AD20
双葉電子工業¥3,598税込¥3,9581個11日以内出荷PWM/S.BUS対応用途FA、ロボット(ロボティクス)仕様制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2質量(g)36外形寸法(mm)40.5×20.0×36.1定格電圧(V)6最大トルク(N・m)瞬間:0.4回転数無負荷:53[min-1]防塵防水性能IP40定格トルク(N・m)0.12
IP64、RS485対応12Vサーボモーター AJ9DA41
双葉電子工業¥129,800税込¥142,7801個11日以内出荷高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67/IP64)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。用途FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)仕様制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2/RS485質量(g)337外形寸法(mm)64.2×34.0×73.7定格電圧(V)12最大トルク(N・m)瞬間:10.79回転数無負荷:50[min-1]防塵防水性能IP67定格トルク(N・m)2.16
ローコストサーボモーター AD13
双葉電子工業¥8,798税込¥9,6781個11日以内出荷PWM対応。プログラマブルサーボ用途FA、ロボット(ロボティクス)仕様制御・通信規格:PWM質量(g)20外形寸法(mm)28.0×13.0×29.7定格電圧(V)4.8最大トルク(N・m)瞬間:0.39回転数無負荷:43[min-1]定格トルク(N・m)0.073
ローコストケーブル脱着式サーボモーター AD12
双葉電子工業¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷PWM/S.BUS対応。プログラマブルサーボ用途FA、ロボット(ロボティクス)仕様制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2質量(g)16.2外形寸法(mm)23.0×11.8×28.6定格電圧(V)7.4最大トルク(N・m)瞬間:0.29回転数無負荷:91[min-1]定格トルク(N・m)0.06
スターターキット
双葉電子工業¥32,980税込¥36,2781個11日以内出荷DroneCAN 対応サーボと PC 上のパラメータ設定ソフトとの接続を容易にするための製品です。専用ソフトである FUTABA DroneCAN Tools をダウンロードし、同梱している USB-CAN 変換器(FMP-UC1)を始め各種コネクタを正しく接続してご使用ください。
IP67対応高耐久サーボモーター BLA34シリーズ
双葉電子工業¥159,800税込¥175,7801個11日以内出荷高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)、MIL規格(振動)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。用途FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)仕様制御・通信規格:DroneCAN v1/PWM質量(g)297外形寸法(mm)63.0×34.0×52.4防塵防水性能IP67定格トルク(N・m)4.5
IP67対応高耐久サーボモーター BLA21Aシリーズ
双葉電子工業¥86,980税込¥95,6781個11日以内出荷高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。用途FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)防塵防水性能IP67
RS485/CM.BUS対応サーボモーター BLA21C
双葉電子工業¥30,980税込¥34,0781個11日以内出荷小型でありながら高トルクでパワーウェイトレシオが高い製品です。独自プロトコルCM.BUSに対応し、通信応答性を向上できます。用途FA、ロボット(ロボティクス)仕様制御・通信規格:RS485/PWM/CM.BUS質量(g)67外形寸法(mm)40.5×33.0×41.8定格電圧(V)12最大トルク(N・m)瞬間:4.9回転数無負荷:58.8[min-1]定格トルク(N・m)0.98
IP67対応高耐久サーボモーター BLA15シリーズ
双葉電子工業¥54,980~税込¥60,478~1個11日以内出荷高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。用途FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)外形寸法(mm)39.4×15.0×29.4
IP64、RS485対応24Vサーボモーター AJ9DA51
双葉電子工業¥129,800税込¥142,7801個11日以内出荷高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67/IP64)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。用途FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)仕様制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2/RS485質量(g)337外形寸法(mm)64.2×34.0×73.7定格電圧(V)24最大トルク(N・m)瞬間:10.79回転数無負荷:50[min-1]防塵防水性能IP67定格トルク(N・m)2.16