汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075椿本チエイン3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)75リンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.8ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
アタッチメント付 RS25形チェーン椿本チエイン8日以内出荷から26日以内出荷
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1チェーンサイズRS25最大許容張力(kN)0.64
ニードルブシュチェーン(普通仕様)椿本チエイン16日以内出荷から21日以内出荷
種別普通仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ギヤヘッド単体オリエンタルモーター税込¥21,978~¥19,980~