掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7,800件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水温度計 ケニス

    水温度計

    ケニス(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途熱帯魚用(20~35℃まで色表示)温度範囲(℃)0~40目盛1℃目盛
  • MC フードカラーボックス ユウキ食品

    MC フードカラーボックス

    ユウキ食品
    2,198税込2,374
    1箱(14.7mL)ほか
    翌日出荷
    食用着色料商品特徴:お菓子等の着色にご使用ください。内容量:44ml(14.7ml×3色)商品サイズ(高さx奥行x幅):70x41x65
    用途直射日光高温多湿をさけて保存してください。種別業務用
  • 不燃ボード ナリカ

    不燃ボード

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1枚
    当日出荷
    加熱実験時に敷いて使える不燃ボードです。
    材質ケイカル板寸法(mm)300×300×6質量(g)約490
  • Switch Bot サンワダイレクト

    Switch Bot

    サンワダイレクト
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。 全てのスイッチをスマホでコントロール可能! 「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。 テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。 テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。 設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。 何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。 ツールは必要ありません。 使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリ​;をインストールします。 アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。 また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。 (5台まで拡張可能)​;​;​;・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
    付属品説明書付き仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。質量(g)39寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
  • マルチラクラクあさがお虫めがね付Bセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    マルチラクラクあさがお虫めがね付Bセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    955税込1,051
    1個
    3日以内出荷
    支柱をさしこんで広げるだけ。材質:PP、PMMA、ABS他。サイズ:ラクラク支柱:272×935×20mm、マルチ給水鉢:285×275×170mm。セット内容:ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1材質PP、PMMA、ABS他寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
  • クローンフィンガーをつくろう(型取り剤) ルミカ

    クローンフィンガーをつくろう(型取り剤)

    ルミカ
    979税込1,077
    1箱
    当日出荷
    型取り剤で自分の指や模型等を型取り、付属の石膏を流し込んでレプリカを作成することができます。 パウダーAと水120mLを混ぜ合わせて型取り剤が作れます。 型は7~8分で固まります。 パウダーBと水50mLを混ぜ合わせて石膏を作り、型に流し込んで3~4時間で固まります。
    セット内容パウダーA、パウダーB、プラスチックカップ、計量カップ、ヘラ2本
  • エナメル線 ナリカ

    エナメル線

    ナリカ
    7,500税込8,250
    1個(1kg)
    当日出荷
    質量(kg)1
  • 実習用化石標本(アンモナイト) ナリカ

    実習用化石標本(アンモナイト)

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1個
    欠品中
    小型のものがザクザク入った化石標本。サイズや形は不揃いですが、とてもお求めやすくなっています。見るだけではなく、生徒一人ひとりに渡して観察できるので実習用に最適です。
    容量(g)200(約150個)
  • カルキ抜き マルカン ニッソー

    カルキ抜き

    マルカン ニッソー(3件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    魚や水草にとって有害なカルキ(塩素)を中和し、金魚やメダカ、水生生物などの飼育水を最適な水質にする中和剤です。
    容量(mL)約500
  • オートヒーター ジェックス

    オートヒーター

    ジェックス(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
    温度範囲(℃)15~35コード長さ(m)1.2機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
  • 児童用安全めがね ケニス

    児童用安全めがね

    ケニス
    859税込945
    1個
    当日出荷
    児童向けの小型めがねです。めがねの上から使用できます。 鼻と耳の部分は厚みがあり、快適な装着感を得ることができます。 サイド・上部クッション付で衝撃緩和・飛来物を防ぎます。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)145×135×55紫外線遮断率(%)99.9
  • クォーツ時計 Bセット(緑箱) アーテック[学校教材・教育玩具]

    クォーツ時計 Bセット(緑箱)

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    764税込840
    1個
    当日出荷
    針は3種類入りです。単3電池1本付。針は3種類入りです。 単3電池1本付。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン(B、Cはプラ製文字付)
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~10シャフト長さ(mm)11
  • ソーラーミニカー(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ソーラーミニカー(実験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。太陽電池:1V 100mA。材質:ABS。サイズ:組立時:74×30×36mm。セット内容:パーツセット(シャーシ、後輪取り付け部品、太陽電池取り付け板、ピニオンギヤ、車輪×4)×1、透明カバー×1、太陽電池(1V 100mA)×1、マイクロモーター×1、シャフト×2、金具×4
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質ABS寸法(mm)74×30×36電池1V、100mA準拠理科小学校4年
  • PSB 1L サンミューズ

    PSB 1L

    サンミューズ(2件のレビュー)
    899税込989
    1袋(1L)
    4日以内出荷
    生物的ろ過において重要な働きをする生きたバクテリア。汚れのもとになる有害有機物を分解し、魚が棲みやすい自然環境に近い水を作ります。また、ビタミンが魚を元気な状態に保ち、共生している放線菌が病原性菌を抑制し、カロチノイド系色素が体色の色揚げを促進。窒素(N2)を固定するため水草の成長促進にも効果があります。水換え時に適量を水槽内に投入するか、また1日1回エサと一緒に投入してください。
  • ワイドFMはこらじ エレキット

    ワイドFMはこらじ

    エレキット(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
    出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
  • RECプッシュ アーテック[学校教材・教育玩具]

    RECプッシュ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    810税込891
    1個
    当日出荷
    音声の録音・再生ができるVOCA。録音した音声を再生することで意思表示を簡単にすることができます
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ80×40
  • 17kg 超強力マグネットバー エスコ

    17kg 超強力マグネットバー

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • ミニソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ミニソーラーカー組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    782税込860
    1セット
    当日出荷
    光の力でグングン走る。光→電力→動力。材質:鉄・ソーラーパネル。サイズ:組立時:80×64×30mm。セット内容:ベース×1、車軸×2、ギヤ×1、スペーサー×4(内予備1)、金具A×4、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×10(内予備1)、ナット×10(内予備1)、太陽電池付モーター×1、ドライバー×1
    用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1材質鉄・ソーラーパネル寸法(mm)175×115×20アズワン品番64-8932-32
  • 豆電球型LED ナリカ

    豆電球型LED

    ナリカ(2件のレビュー)
    400税込440
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クリップイット(ポリアミド製) ナリカ

    クリップイット(ポリアミド製)

    ナリカ
    780税込858
    1セット(2個)
    当日出荷
    浸透圧実験用セルロースチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。チューブを結ぶ手間がなく作業がスムーズです。
    材質ポリアミド全長(mm)90耐熱温度(℃)-30~+120
  • LED用ソケット ケニス

    LED用ソケット

    ケニス(2件のレビュー)
    679税込747
    1組(5個)
    当日出荷
    市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。 LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
    リード線長さ(mm)150
  • ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカ

    ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)

    ナリカ(1件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
    付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m)材質ポリカ-ボネイト寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力直流約3V
  • 凸レンズ ケニス

    凸レンズ

    ケニス(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック
  • 活性炭パワーマット 1パック 5個入 ジェックス

    活性炭パワーマット 1パック 5個入

    ジェックス
    999税込1,099
    1パック(5個)
    当日出荷
    物理・生物・吸着トリプルろ過システム。ウールマットで水中のゴミを取り除く物理ろ過。マットに繁殖したろ過バクテリアが、食べ残しやフン等を分解する生物ろ過。活性炭がニゴリや悪臭の元を吸着する吸着ろ過。手を濡らさず、汚さず、簡単に交換できます。
    仕様●材質:ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭●適合機種:簡単ラクラクパワーフィルターシリーズS、M、サイレントフローパワー、ろ過材の横幅約8cmの他社外掛け式フィルター●交換の目安:1~2ヶ月に1回アズワン品番68-1404-92
  • 外掛式ろ過器 ケニス

    外掛式ろ過器

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
    付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個使用環境淡水 海水
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)30順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
  • 超軽量クラフト電動飛行機 ブロードウォッチ

    超軽量クラフト電動飛行機

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
    用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機材質発泡スチロール質量(g)約12寸法(cm)約28×29×5充電時間10秒程度動作時間モータ:1分程度充電池タイプ単3電池×3 個
  • フラット観察槽 ケニス

    フラット観察槽

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。
    材質透明アクリル寸法(mm)75×15×100
  • コード付きACプラグ ナリカ

    コード付きACプラグ

    ナリカ(1件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    定格125V 7Aコード長さ(m)2
  • 分光用プリズム(生徒用)SP-1 ナリカ

    分光用プリズム(生徒用)SP-1

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1個
    欠品中
    お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
    材質光学ガラス(B-270)寸法(mm)30×20
  • プーリー ナリカ

    プーリー

    ナリカ(1件のレビュー)
    570税込627
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質プラスチック
  • フラット観察槽 ケニス

    フラット観察槽

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
    材質透明アクリル寸法(mm)150×150×20
  • フレンネルレンズ ケニス

    フレンネルレンズ

    ケニス
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷
    軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
  • 凸レンズ ケニス

    凸レンズ

    ケニス(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    光学ガラス製の凸レンズです。
  • Grove-デュポン変換ケーブル 20cm、オス/メス各5本セット M5Stack

    Grove-デュポン変換ケーブル 20cm、オス/メス各5本セット

    M5Stack
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
  • ガード付プロペラ ロボテナ

    ガード付プロペラ

    ロボテナ
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • 8kg 超強力マグネットバー エスコ

    8kg 超強力マグネットバー

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • 示温インク(サーモインク) ナリカ

    示温インク(サーモインク)

    ナリカ
    800税込880
    1セット(2個×15mL)
    当日出荷
    温度変化を色の変化として視覚的に捉えることのできる画期的なインクです。 熱の伝わり方やものの温まり方の実験に活用できます。 温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色 温度が下がるとピンク→青へ戻ります 使用の目安は水250mlに対して本液10mLを混ぜるだけ
  • 炭素棒(電解装置電極用) ナリカ

    炭素棒(電解装置電極用)

    ナリカ(1件のレビュー)
    5,200税込5,720
    1セット(10本)
    当日出荷
    塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
    寸法(Φ×mm)5×100
  • ガス量コントローラー ナリカ

    ガス量コントローラー

    ナリカ(2件のレビュー)
    1,380税込1,518
    1個
    当日出荷
    実験用気体のボンベに取付けて、ガスの放出量を調節する器具です。 実験用気体は手でシュッと一回約1秒間噴射すると400~500mLの量が放出します。 約1秒間の噴射を繰り返していると次第に放出量が少なくなり30回前後で空になります。 本器を取り付けて使用すると無駄が少なく効率のよい実験ができます。
    材質ステンレス寸法(mm)58×45×36チューブ内径(Φmm)3チューブ長さ(mm)500

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作