多用途接着剤とは、接着させる対象の素材を選ばずに使える接着剤のことです。万能的で、1本でさまざまな用途に使いたいとき、どの接着剤が適しているのか迷うときに役立ちます。シーンは屋外、屋内を問わず、くっつきにくいプラスチックや凸凹した面の接着も得意。樹脂を配合することによって硬化後も弾力性が残るタイプが多く、接着面が衝撃を抑えて強度を高める効果も期待できます。トルエンやキシレンを含まないタイプは臭わず環境にやさしいところが特長です。
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • 多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)

    セメダイン(167件のレビュー)
    529税込582
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
    用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • 凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ

    凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」

    モノタロウ(524件のレビュー)
    439税込483
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
    用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。使用温度範囲(℃)-30~130主成分変成シリコーン主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)

    セメダイン(44件のレビュー)
    589税込648
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
  • 多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)

    セメダイン(44件のレビュー)
    459税込505
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
  • 多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)

    セメダイン(52件のレビュー)
    449税込494
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
    用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシ

    ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト

    コニシ(68件のレビュー)
    539税込593
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ウルトラ多用途SU コニシ

    ウルトラ多用途SU

    コニシ(105件のレビュー)
    579税込637
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
    用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 3M(スリーエム)

    超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    589税込648
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
    適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
  • コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン

    コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI

    セメダイン(19件のレビュー)
    789税込868
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
    用途【1.】コンクリート面への部材固定や設置作業に適しています。 例:駐車場のコンクリートに「車止め(パーキングブロック)」を固定する、外壁や門柱に「表札・案内プレート」を取り付ける、敷地内の「境界プレート・標識」を接着固定する 【2.】タイル・モルタルなど多孔質材の接着・補修に適しています。 例:剥がれた「床・壁タイル」の補修、玄関・店舗入口の「タイル浮き」の補修、外構の「ブロック・石材パーツ」の固定 【3.】振動・衝撃がかかる部材の接着に適しています。 例:階段や通路の「ノンスリップ材(滑り止め)」の固定、工場・施設の「金属プレート・設備部材」の固定、屋外設備での「振動を受ける部品の接着」 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 コンクリート、モルタル、スレート、金属、木材、タイル、硬質プラスチック、ABS樹脂、メタクリル樹脂(アクリル樹脂) 【使用できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類危険物の類別指定可燃物
  • 弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化) セメダイン

    弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)

    セメダイン(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(135mL)
    当日出荷
    多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
    用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ゴリラ 強力ペースト接着剤 呉工業(クレ)

    ゴリラ 強力ペースト接着剤

    呉工業(クレ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(73mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ! 弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適! 多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。 固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。 耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。 ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)
    成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)種類化学反応形接着剤主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など危険物の類別非危険物特性耐水、耐衝撃
  • セメダイン 弾性接着剤 スーパーX No.8008 セメダイン

    セメダイン 弾性接着剤 スーパーX No.8008

    セメダイン(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(170g)ほか
    当日出荷
    スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、 接着剤の使い分けの必要がありません。
    用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着危険物の性状非水溶性被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
  • ゴリラグルークリア 呉工業(クレ)

    ゴリラグルークリア

    呉工業(クレ)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(51mL)ほか
    当日出荷
    強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。
    用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 超透明ボンド 神東産業

    超透明ボンド

    神東産業(37件のレビュー)
    529税込582
    1本(10g)
    当日出荷
    どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
    タイプ一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤主な用途金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄などプラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなどゴム:天然ゴム、合成ゴム無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など危険物の類別非危険物特性防水性不適合ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • ウルトラ多用途SUプレミアム ハード コニシ

    ウルトラ多用途SUプレミアム ハード

    コニシ(21件のレビュー)
    599税込659
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガッチリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対してしっかり強度を発揮します。金属・ガラス・コンクリート、タイル・陶磁器など硬い素材の超強力接着に最適です。幅広い被着体に対応する多用途性を持ち、屋内・屋外・凹凸面・水回りでの状況下でも優れた接着強さを発揮します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXスリム

    セメダイン(10件のレビュー)
    699税込769
    1個(20mL)
    当日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
    用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ仕様【動きづらくなる時間】約1~2時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)クリア容量(mL)20使用温度範囲(℃)-40~+120主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合オープンタイム(分)5~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
  • サイレックス コニシ

    サイレックス

    コニシ(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(120mL)
    当日出荷
    高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
    用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド

    一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(150mL)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    プロ用建築用接着剤 インスタントタック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(310mL)ほか
    当日出荷
    工数削減・工期短縮を実現する屋内・屋外で使えるプレミアム建築用接着剤。「初期保持力」が非常に強く、両面テープ等での仮止めの手間を抑制。。また濡れた面でも確実接着できます。乾燥を待つ必要もなく、かつ多様な素材へ接着可能で硬化後は強力接着します。[特にこんなシーンがオススメ]。・ パネル施工の工数を大幅に削減。高い初期保持力をもつため、従来のパネル施行作業で必要だった両面テープによる仮止めとの併用が不要。またマウントした後にずらすこともできるため、1名でのパネル施工作業が可能。作業工数を大幅に軽減できます。- 濡れた面でも確実に作業が可能。従来の接着剤や両面テープが苦手とする濡れた面でも確実に接着ができ、「乾燥までの待ち時間」を気にすることなく、作業を進められます。
    用途内装作業・外装工事等に材質変成シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX セメダイン

    コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX

    セメダイン
    3,198税込3,518
    1個(600mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
    用途【1.】コンクリート面への部材固定や設置作業に適しています。 例:駐車場のコンクリートに「車止め(パーキングブロック)」を固定する、外壁や門柱に「表札・案内プレート」を取り付ける、敷地内の「境界プレート・標識」を接着固定する 【2.】タイル・モルタルなど多孔質材の接着・補修に適しています。 例:剥がれた「床・壁タイル」の補修、玄関・店舗入口の「タイル浮き」の補修、外構の「ブロック・石材パーツ」の固定 【3.】振動・衝撃がかかる部材の接着に適しています。 例:階段や通路の「ノンスリップ材(滑り止め)」の固定、工場・施設の「金属プレート・設備部材」の固定、屋外設備での「振動を受ける部品の接着」 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 コンクリート、モルタル、スレート、金属、木材、タイル、硬質プラスチック、ABS樹脂、メタクリル樹脂(アクリル樹脂) 【使用できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃)灰白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤
  • スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g 3M(スリーエム)

    スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    つきにくいシリコーンゴムにも使える超強力接着剤です。 木、金属、塩ビ、ポリプロピレン・ポリエチレンにもつきます。
    透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
  • 工業用接着剤 EC1368NT 3M(スリーエム)

    工業用接着剤 EC1368NT

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1缶(1L)
    当日出荷
    速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
    用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2黄色比重0.82主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • 弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン

    弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)

    セメダイン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(170g)ほか
    当日出荷
    スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
    用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 多用途屋外用 333ml コニシ

    多用途屋外用 333ml

    コニシ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。 健康住宅対応しています。 広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。 耐水性があり、屋外で使用できます。
    用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系トラスコ品番752-0433材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系ライトグレー容量(mL)333質量(g)532主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合危険物の類別非危険物特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • スコッチ 超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-6274透明質量(g)140容量(g)100主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量93mL危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
  • 弾性粘着剤 BBX セメダイン

    弾性粘着剤 BBX

    セメダイン(9件のレビュー)
    739税込813
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
    用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置淡黄色透明種類化学反応形接着剤主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
  • ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ

    ウルトラ多用途SUプレミアムクイック

    コニシ(1件のレビュー)
    749税込824
    1個(25mL)ほか
    当日出荷
    ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ
    用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属主成分シリル化ウレタン樹脂主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 速乾型 工業用接着剤 スワンボンド

    速乾型 工業用接着剤

    スワンボンド(8件のレビュー)
    899税込989
    1本(180mL)
    当日出荷
    自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。 その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。 速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
    使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。種別合成ゴム系淡黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ルビロン955T トーヨーポリマー

    ルビロン955T

    トーヨーポリマー(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(150g)
    当日出荷
    耐熱・高耐水性一液溶剤形ウレタン樹脂系接着剤。可塑剤の影響を受けにくいので、難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。ノントルエンタイプの一液湿気硬化型ウレタン接着剤です。
    用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリート等の接着に。使用方法(1)接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、良く乾かして下さい。(2)接着する面(片面)に薄く均一に塗り、約5分~20分乾かしてから張り付けて圧締して下さい。質量(g)150危険等級アズワン品番65-0320-92危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • はがせる固定剤 セメダインD セメダイン

    はがせる固定剤 セメダインD

    セメダイン(2件のレビュー)
    859税込945
    1個(17g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025】〈新商品部門〉経済産業省 製造産業局長賞 受賞 【2025年夏の文紙フェア】〈新商品部門〉金賞 受賞 しっかりと固定でき、硬化後は両面から剥がすことが可能な新カテゴリーの固定剤です。 ズレ防止、転倒防止、フック取付、装飾など、様々な用途にご使用いただけます。 ジェル状なので、凹凸面の固定にも対応します。 開封後も長持ちする、保管用キャップ付きです。
    用途フック・インソール・マット・ブックエンド・マグネット・アクセサリースタンドなどの、生活を快適にする固定に 防犯対策として、センサーライトなどの固定に 盗難抑制対策として、宅配ボックス・グレーチング・スマートドアホンなどの固定に 揺れ、風による店頭対策として、室外機・ワレモノ・突っ張り棒・ライトスタンドなどの固定に付属品保管用キャップクリア主成分変成シリコーン樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性はがせる被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、モルタル、コンクリート、ガラス、陶磁器、木材
  • ノーモアネイルズ 多用途接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ノーモアネイルズ 多用途接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,698税込1,868
    1個(142g)
    当日出荷
    すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
    用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%)種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-20~80主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐UV、耐衝撃
  • ゴム素材用接着剤 WAKI(和気産業)

    ゴム素材用接着剤

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ズレないはがれないから安心! 水やショックにも強いので屋外で使用できます。
    用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなどの接着に。種類化学反応形接着剤内容量(mL)20主な用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L混合比ウレタン樹脂80%、可塑剤15%、無機物5%RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • 電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ) セメダイン

    電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ)

    セメダイン(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
    用途【1.】 電子基板上の部品固定(振動対策・ズレ防止)に適しています。 例:コンデンサー・コイル・チップ部品の固定、電源基板の大型部品の補強接着、インバーター基板の振動対策 【2.】 電気絶縁とシール(漏電・ショート対策)に適しています。 例:トランス(変圧器)の絶縁封止、電源ユニット内部の絶縁シール、配線部のショート防止コーティング 【3.】 電子部品の防水に適しています。 例:屋外機器の基板防水、センサーや制御ユニットの防水シール 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属(鉄、銅、ステンレス、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDMなど)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラなど) 【接着できないもの】 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(P)、ポリアセタール(POM)、エチレンプロピレンゴム(EPT)、フッ素樹脂などホワイト主成分変成シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.59指触乾燥時間(分)9粘度(Pa・s)42特性シロキサンフリー、難燃タイプ被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
  • 電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) セメダイン

    電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ)

    セメダイン
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
    用途【1.】 電子基板上の部品固定(振動対策・ズレ防止)に適しています。 例:コンデンサー・コイル・チップ部品の固定、電源基板の大型部品の補強接着、インバーター基板の振動対策 【2.】 電気絶縁とシール(漏電・ショート対策)に適しています。 例:トランス(変圧器)の絶縁封止、電源ユニット内部の絶縁シール、配線部のショート防止コーティング 【3.】 電子部品の防水に適しています。 例:屋外機器の基板防水、センサーや制御ユニットの防水シール 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属(鉄、銅、ステンレス、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDMなど)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラなど) 【接着できないもの】 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(P)、ポリアセタール(POM)、エチレンプロピレンゴム(EPT)、フッ素樹脂など指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
  • 弾性マスチック接着剤 PM165 セメダイン

    弾性マスチック接着剤 PM165

    セメダイン
    1,498税込1,648
    1本(333mL)
    当日出荷
    PM165はエポキシ系接着剤の高い凝集力と幅広い材料への接着性を持ち、 皮膜がゴム状弾性体で接着特耐久性が大変優れている画期的な一液常温速硬化形の弾性接着剤です。 二液混合形エポキシ系接着剤の接着作業性を大幅に改善します。 一液常温硬化タイプなので、接着作業性に優れています。 低温硬化性に優れています。 無溶剤・低臭気で作業に優しいです。
    用途弾性接着を必要とする個所への接着に。 線膨張係数差の大きい異種材料、振動部・衝撃などの外部応力変化の大きい個所、冷熱サイクルなど環境変化による内部歪みの大きい個所に。 弾性接着でクリープ特性の改善を要求する接着に。 汎用プラスチックの接着に。トラスコ品番776-3361灰色容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~15分(23℃)、タックフリータイム:30~35分(20℃)密度(g/cm3)1.57粘度(Pa・s)320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多用途接着剤 エクストリームマルチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    多用途接着剤 エクストリームマルチ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,298税込1,428
    1個(20g)
    当日出荷
    PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
    用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)種類化学反応形接着剤主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐熱、耐衝撃危険物の性状非水溶性
  • ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP) セメダイン

    ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP)

    セメダイン
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    従来接着が困難とされたポリプロピレン(PP)に対し、ノンプライマー、表面処理なしでの 接着を可能とした画期的な1液形弾性接着剤です。 プライマー処理が不要で接着が可能であり、作業環境・作業効率が向上します。 柔軟性及び追従性に優れた硬化フィルムを有しているため、良好なはく離接着性を発現します。 ポリプロピレン樹脂をはじめ、様々な被着材に対して優れた接着性を有します。 熱歪を緩和できる弾性接着剤であるため、異種材料の接着ができます。
    用途ポリプロピレン(PP)と各種材料の接着に。 冷熱繰り返しなどの耐久性が必要な用途に。 防水性が必要な用途に。 PP製自動車部品、電装部品、住宅水回り部品などの接着用途に。トラスコ品番191-6905容量(mL)333危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1535C スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1535C

    スリーボンド
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    低臭気、無溶剤、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。硬化物が無色透明。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
    用途各種材質の接着・シール・ポッティングトラスコ品番698-7734無色透明容量(g)120主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 湿気硬化型弾性接着剤 1530D スリーボンド

    湿気硬化型弾性接着剤 1530D

    スリーボンド
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。難接着材にも使える万能接着剤です。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー灰色粘度(Pa・s)22危険物の類別非危険物
  • 弾性粘着剤 BBX909 セメダイン

    弾性粘着剤 BBX909

    セメダイン
    1,898税込2,088
    1本(135mL)
    当日出荷
    BBX909はセメダイン初の一液湿気反応形弾性粘着剤です。 シリコーンゴムやポリプロピレンなど様々な材料に密着し、また再はく離性の良い液状粘着剤としても使用できるとてもユニークな製品です。 また液状のため粘着加工品のように打ち抜き加工による材料ロスや離型紙などの廃棄物が発生しないので、 環境対応と大幅なコストダウンが期待できる弾性粘着剤です。
    用途シート、フィルム、薄いゴムなどの貼り合わせ。 PE、PP、シリコーンゴムなどの難接着材の貼り合わせ。 曲面や凹凸のある部材への貼り合わせ。 仮止めや貼り直しの必要な場合。 その他、様々な材料、用途の貼り合わせに適します。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置トラスコ品番447-5160淡黄色透明種類化学反応形接着剤内容量(mL)135主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック不揮発分94密度(g/cm3)0.97粘度(Pa・s)26危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
弾性接着剤