絞り込み
ブランド
- タイルメント
- 東リ(20)
- セメダイン(7)
- 家庭化学(6)
- コニシ(5)
- 3M(スリーエム)(2)
- ヤヨイ化学(2)
- 東京壁装(2)
- TRAXX(2)
- 積水フーラー(1)
- SOFT99(1)
- 関西パテ化工(1)
- 松永トイシ(1)

タイル用接着剤 フレックスマルチ
タイルメント(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(2kg)当日出荷硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。用途内外装用タイルの接着に。使用温度範囲(℃)5~35規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品JIS規格A_5548、F☆☆☆☆主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.8~1適合用途低VOC主なワークパーツ
タイル張り用弾力性接着剤
タイルメント(28件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(2kg)当日出荷内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂標準使用量2.0~2.5kg/m2張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)主なワークパーツ
石材張り用接着剤
タイルメント(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。用途適用箇所:屋内の壁面 適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く) 適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)トラスコ品番366-8142セット内容主剤10kg+硬化剤10kg質量(kg)22.42JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン可使時間(分)40以内/23℃標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ