絞り込み
測定範囲(m)
- 100
- 5(1)
- 30(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 250(6)
- 300(7)
- 400(4)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
「測定範囲(m)」から絞り込む
5(1)
30(1)
100
150(1)
175(1)
250(6)
300(7)
400(4)

ローテーティングレーザー
BOSCH(ボッシュ)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。用途水平垂直基準出し作業付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー質量(kg)1.8電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池)機能自動補正時間:15秒光源レーザーダイオード波長(nm)532自動補正範囲± 5°(8%)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600測定範囲(m)100防塵防水性能IP54レーザークラス3R精度(mm/m)探知:±0.1使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径)レーザー光色緑レーザー出力(mW)5