絞り込み
測定範囲(m)
- 150
- 5(1)
- 30(1)
- 100(1)
- 175(1)
- 250(6)
- 300(7)
- 400(4)
ブランド
- テクノ販売(1)
「測定範囲(m)」から絞り込む
5(1)
30(1)
100(1)
150
175(1)
250(6)
300(7)
400(4)

レーザーレベル TK-300
テクノ販売¥109,800~税込¥120,780~1セット翌々日出荷水平専用、直径300m!高精度スタンダードレーザーレベル。気泡を合わせるだけの標準タイプ、安心傾斜センサー付。高精度受光器 LR-2 付き。用途水平基準出し作業に電源単2アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)157×162×247本体質量(kg)約2.5連続使用時間(時間)約60自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径300耐水性IP54相当精度(mm/m)±15”(±2.25/30)動作温度範囲(℃)-10~50